農業機械 :「チェーン 1.5m」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。 さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。 また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。
用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断 溝(mm)ガイドバーの溝:300 バッテリー18Vバッテリープラットフォーム ブレード長さ(mm)300 1充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah) 機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計 駆動方式ブラシレスモーター 付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバー チェーンスピード(m/s)10 質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない) タンク容量(mL)200 電圧(V)18 使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電 ドライブリンク数45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245 振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2 仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器 アズワン品番65-3894-87
1台
28,300 税込31,130
翌日出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:50 ドライブリンク数72 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:20 カッターチゼル
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:60 ドライブリンク数84 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:24 カッターチゼル
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:45 ドライブリンク数68 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:18 カッターチゼル
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:38 ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:15 カッターチゼル
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:70 ドライブリンク数92 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:28 カッターチゼル
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:40 ドライブリンク数60 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:16 カッターチゼル
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

WAKO(和光商事)Vine 延長ポール
VineEP21延長ポールはBluetooth接続により、簡単にP32novaとiHS5Liteと接続連動できます。 1.5m~2.2mの可変ポールで、高枝バサミや高枝チェンソーとして活用することが可能です。 作業効率や作業範囲が大幅に広がります。
仕様16.8V電動製品/無線接続延長ポール 材質アルミニウム 長さ(m)1.55~2.18
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷

庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!
用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも! 仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ah セット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1 質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み) 直径(Φcm)伐採能力:最大約10 入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz) 使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2m チェーンスピード(m/s)5.2 充電時間(時間)バッテリー:2~3時間 動作電圧(V)DC18
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります