農業機械 :「ツムラ 切込2枚刃」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。
材質本体:刃物鋼
厚さ(mm)1.4
刃数(p)3
刃型草刈刃
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
北海道でよく使われている2枚刃。
2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。
両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。
刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。
全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
刃数(p)2
刃厚(mm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)52
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
対応機種オーレック・共立:WM・AZ35、WM・AZ1107,1207,1307,1317、WM・AZ706,716,726,736
1セット(2枚)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
外径(Φmm)255
刃数(p)3
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)約1.5
材質SK85(SK5)
1枚
¥589
税込¥648
当日出荷
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
刃形両刃
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.25
刃数(p)30
仕上ミガキ
RoHS指令(10物質対応)対応
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
強化された「のこぎり刃」で、ナイロンコードとは思えないほどの鋭い切れ味を実現。バラケにくく切れ味が長持ちします。
長さ(cm)26
刃厚(mm)2.2
材質特殊鋼
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。