農業機械 :「バーブ」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ハンディソー マキタ 動画あり
さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480] チェーン形式80TXL-26E オイルタンク容量(mL)55 ガイドバー長さ(mm)100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

刈払機のチップソー部分の保護に最適です。移動、持ち運び、保管時に危険な刃物部分を保護します。取付位置の調整で230mm、255mmに対応できます。着脱がワンタッチに行えます。
用途刈払用チップソー保護具。 材質PE 適合サイズ(mm)チップソー:230/255
1個
359 税込395
当日出荷

1個ほか
40 税込44
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
1個ほか
44 税込48
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
1個ほか
44 税込48
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.25MB)
1個ほか
44 税込48
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
1個ほか
58 税込64
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.1MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード 質量(kg)9.1 防振装置ハウジング防振 全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530) 標準装備品保護メガネ エンジン型式メイキエンジンTS26
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式ヘッジトリマ HT-5043
刈込幅500mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.2 ストローク数(min-1)1950 最大切断枝径(Φmm)20 電源(V)単相100 付属品ブレード500mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 消費電力(W)370 刈込み幅(mm)500 駆動方式両刃駆動 ストローク量(mm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)797×186×168 電流(A)3.9 電源タイプAC電源式
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

両刃駆動だから抜群の切れ味! カーボンブラシ交換式で経済的! 手軽なコンパクトボディ設計 握りやすいグリップ ブレードカバー付 ロックボタン付 広い範囲で使える延長コード(約5m)付
用途芝生や雑草の刈り込みに 芝生や雑草のキワ刈りに 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)130 定格電流(A)1.3 刈込み幅(mm)160 ストローク数(min-1[回/分])1200 仕様回二重絶縁構造 付属品延長コード5m(15A) 質量(kg)1.28 寸法(幅W×高さH)(mm)80×140 定格周波数(Hz)50/60 横(mm)340 定格時間(分)30 ブレード駆動方式両刃駆動 コード長さ(cm)約30 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-5129-52 適合替刃SGB-160B
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.07MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.29MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本ほか
93 税込102
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.13MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本ほか
40 税込44
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.17MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本ほか
40 税込44
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.25MB)
1個ほか
32 税込35
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります