農業機械 :「ペフ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途ソーチェーン刃砥用。
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途丸刃砥等用。
ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 平やすりタイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別チゼル平
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 ダイヤ(三角)タイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別チゼルダイヤ
ぺフォードCSX4.0、4.8、5.2、5.5専用替刃(平)ドイツぺフォード社製CSX交換用デプスゲージヤスリ。
用途CSX用交換平ヤスリ。
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(30度35度)です。FH1は別にお求めください。
用途丸ヤスリ用ハンドル部品。
種別FH用ゲージ
1本
¥689
税込¥758
5日以内出荷
ドイツぺフォード社のFH1と角度ゲージ(25度30度)のセットです。
用途丸ヤスリ用ハンドル。
種別FH1セット(25-30)
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(30度35度)です。 FH1は別にお求めください。
用途専用角度ゲージ。
種別FH1用ゲージ
1セット(12本)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ドイツぺフォード社のガイドバー用修正やすり。 専用フォルダに収まった平ヤスリで確実にゲージ面を整えます。
用途チェンソーガイドバー修整ヤスリ。
種別No.1353
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ドイツぺフォード社のFH1と角度ゲージ(30度35度)のセットです。
用途丸ヤスリ用ハンドル。
種別FH1セット(30-35)
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別CSX5.5
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別CSX4.8
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別CSX4.0
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(25度30度)です。FH1は別にお求めください。
用途丸ヤスリ用ハンドル部品。
種別FH1用ゲージ
1本
¥689
税込¥758
5日以内出荷
従来のタイプよりも細かいやすり形状。
ドイツ・ぺフォード社の新しい丸ヤスリであるプレミアムタイプ。より緻密なスパイラルカットによりスムースなヤスリの操作性と優れた切削性を実現しました。
用途チェーンソ-用ソーチェーン刃砥用。
全長(mm)200
ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(25度30度)です。FH1は別にお求めください。
用途専用角度ゲージ。
種別FH1用ゲージ
1セット(12本)
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。