農業機械 :「ペン型土壌水分計」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌の水分や、酸度を計測できます。
水分計測は、0~10までの数値で行います。
通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います)
電池・電源は不要です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×50×35
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
真空計を使用したpFメーター。
pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。
DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。
仕様電池不要
材質プラスチック
測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
簡単測定。
センサを試料に差し込み、スイッチを押すだけで測定完了。
標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能を用意。
平均値も表示できます。
寸法(mm)70×25×155
質量(g)447
付属品ハンドストラップ、単3形マンガン乾電池×2、取扱説明書
測定範囲(%)23.0~80(標準レンジにおいて)
測定精度(%)±0.5(40~70%)
分解能(%)0.1
機能平均値表示、温度自動補正
使用温度範囲(℃)本体部/5~40(結露なきこと)、センサ部/0~80
センサー寸法(mm)約10×800
コード長さ(mm)約0.8
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
センサーを試料に差し込むだけ
瞬時に土壌の水分状態がわかります
インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース
寸法(mm)155×70×30
測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃)
質量(g)170
電源単3マンガン乾電池 × 2
温度(℃)-10~90
表示3-1/2 桁 LED
測定方法電気抵抗式
機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能
測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと)
表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能)
分解能(%)0.1
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。