農業機械 :「メーター」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
5cmのプローブを具えた水分センサーです。
風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。
塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)
測定範囲風乾~飽和
精度(%)±3
分解能(%)0.1
容量(mL)240(測定)
動作温度範囲(℃)0~50
印加電圧(DCV)2.5~3.6@10mA
ケーブル長(m)5
プローブ長(mm)55
材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。
最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。
ソーラー充電機能を装備、電源設備を必要とせず長期間の計測が可能です。
測定間隔は5分~12時間で、1時間毎にデータをワイヤレス送信します。
(ZENTRA Cloudシーズンパスが必要です)
無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。
ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。
データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。
ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。
用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガー
ポート数6
測定間隔5分~12時間
記憶データ数40000~80000
メモリ容量(MB)8
電源単三NiMH充電池、または単三アルカリ電池6本
電池寿命3~12ヶ月(アルカリ電池)
寸法(cm)14.9×25×6.3
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
土の水分量だけでは把握できない植物の快適ゾーン・ストレスを感じ始めるタイミングを水ポテンシャルセンサーを活用することで、いつ、どれだけの水分を補給すればよいかが正確にわかります。
測定項目水ポテンシャル、温度
測定範囲(kPa)【ポテンシャル】-5~100000(1.70~6.00pF)
温度測定範囲(℃)-40~60
精度(%)【水ポテンシャル】±10
精度(℃)±11
分解能0.1
動作温度範囲(℃)-40~60
ケーブル長(m)5
材質(コネクタ)3.5mmステレオプラグ
1本
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)、温度、電気伝導度(EC)
測定範囲【水分】風乾~飽和、【EC】0~10dS/m
温度測定範囲(℃)-40~60
分解能【水分・温度】0.1、【EC】0.001dS/m
動作温度範囲(℃)-40~60
プローブ長(mm)55
材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
仕様【測定有効体積】1010mL
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度を正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)/温度
測定範囲【水分】風乾~飽和(水分量)
温度測定範囲(℃)-40~60
精度(%)0.1(水分)
精度(℃)±1
分解能0.1
動作温度範囲(℃)-40~60
プローブ長(mm)55
材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
仕様【測定有効体積】1010mL
1本
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
ZSC Bluetoothセンサーインターフェイスは、METER社の土壌水分センサーや環境計測センサーと接続してスマートフォンでリアルタイムの測定値をモニターできるインターフェイスです。
ZSCのボタンを押すとBluetooth通信が起動し、スマートフォンアプリのZENTRA Utility Mobileでリアルタイムの測定値がモニターできます。
METER社のすべてのセンサーとの接続が可能で、リアルタイムの測定値を表示します。
Bluetooth通信でスマートフォンとペアリング可能、SZCのボタンを押すとペアリングが開始されます。
ZENTRA Utility MobileアプリはAndroidやiOSのスマートフォンに対応しています。
センサーすべてのMETER社製センサーとの接続可能
ポート数1
OSAndroid 4.3以降、iOS 10以降
電源単三アルカリ電池2本
寸法(cm)9.14×3.66×3.35
動作温度範囲(℃)-40~60
仕様【データ保存】なし
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。
最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。
測定間隔は1時間で、1分毎に測定した平均値か累積値を保存します。
無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。
ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。
データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。
ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。
用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガー
ポート数6
測定間隔1時間
記憶データ数20000~30000
メモリ容量(MB)2
電源単三アルカリ電池6本
電池寿命3~12ヶ月(アルカリ電池)
寸法(cm)14.9×25×6.3
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
温度測定に加え、自動温度補正機能が内蔵されており、1回で非常に正確性の高い全炭酸塩測定を実現します。
簡単に持ち運べるその装置は、現場での作業に最適です。
アメリカ土壌学会が定める土壌や堆積物内の炭酸カルシウム測定における標準試験方法に適合しています。
土壌中のカルシウム濃度を計測します。
土壌中のカルシウム濃度を把握し、健康な土づくり、元気な植物づくりにご活用下さい。
ブドウ(ワイン製造)栽培では土壌中のカルシウム濃度がおいしいワイン作りに影響するそうで本場フランスでは本器の需要が高いです。
測定単位%CaCO3
測定範囲(%)0~100
精度(%)0.05
分解能(%)0.1
温度(℃)5~50
サンプル量0.5~5g
測定時間(秒)30
質量(g)350
記憶データ数50
電源単三アルカリ電池3本
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)
測定範囲風乾~飽和
精度(%)±3
分解能(%)0.1
動作温度範囲(℃)-40~60
印加電圧(DCV)3~15@15mA
ケーブル長(m)5
プローブ長(mm)54
材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
仕様【測定有効体積】430mL
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
長さ10cmのプローブを具えた水分センサーです。
広い範囲の測定が可能で、EC-5と同等の性能を有し、風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。
塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)
測定範囲風乾~飽和
精度(%)±3
分解能(%)0.08
容量(mL)1320(測定)
動作温度範囲(℃)0~50
印加電圧(DCV)12~15@15mA
ケーブル長(m)5
プローブ長(mm)100
材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
1本
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
2出力とアナログモニター出力付。潅水信号、警報信号の他潅水の上限・下限設定が可能。
アナログモニター出力はデータロガーに接続できます。
kPa表示なので、pF1.0~3.0まで測定可能。kPaとpF値の換算値表付。
リレー接点付フリー電源との組み合わせで潅水装置として使用できます。
電源が必要です。
質量(g)90(表示部)
使用温度範囲(℃)10~50
精度±0.2%、F.S±1digit
出力電圧(V)(アナログモニター)1~5
測定範囲(kPa)0~-101.3
寸法(cm)31×31×26(表示部)
出力インピーダンス(Ω)約1K
電源(DC-V)12~24
使用湿度(%RH)35~85
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
部品名称コンビネーシヨンメータ
関連資料(1.04MB)
図解NoSSA-V1021CL 計器パネル・サイドコンソール部品_No.19
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
規格ヒダリP45082A-000
部品名称タコメータ
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.54MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.56MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.61MB) 展開図22(0.51MB) 展開図23(0.5MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.58MB) 展開図31(0.55MB) 展開図32(0.58MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.56MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(0.7MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.77MB)
図解NoDB263 B ギヤケース部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハイカンクミタテ部品_No.25、MS515MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、GKB2403U 付属品部品_No.25、MS510RC-6K ハリマーク部品_No.25、BSD-5010LT 電装品部品_No.25、MS415R8CF-RV(8.5) オプション3部品_No.25、GKB2310EG 付属品部品_No.25、MSA613R2T-2K エンジン ファンカバー部品_No.25、DB233 L 付属品部品_No.25、BSD-6010LTP ユニバーサルジョイント部品_No.25、MSB151-A A専用部品_No.25、MS415MC-1(50HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、MB265SPL 付属品部品_No.25、DB-S260-2C 背負枠部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハリマーク部品_No.25、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.25、MSA515R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.25など
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
規格P4603001200L
部品名称メーターケーブル
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.67MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoBSM-1220SLT-C2 希望付属品2部品_No.6、BSM-1300L ギヤケース部品_No.39、BSM-1020SLT-C2 希望付属品2部品_No.6、BSM-820L-DC ギヤケース部品_No.40、BSM-830L 1998ネン 計器パネル部品_No.13、BSM-1065SLT-20BA オプション3 (回転計 シリンダ)部品_No.4、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.18、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.4、BSM-1510L フレーム,スタンド,回転計部品_No.30、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.15、BSM-640SLT-B 14M オプション3 自動調圧装置 回転計部品_No.30、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.20、BSM-1220L-D ギヤケース部品_No.40、BSM-1065SLT-20HA オプション 3 (回転計 シリンダ)部品_No.4など
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
部品名称コンビネーシヨンメータ
関連資料(1.17MB)
図解NoSSA-V1010 メータパネル部品_No.1
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
部品名称アワメータ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.97MB)
図解NoMGA183 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.30、MGA187 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.21、MGA185 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.18、MGA229 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.21、MGA228 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.21、MGA210 フゾクヒン,オプション部品_No.10、MGA182 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.30、CM220RC エンジンコントロールクミタテ,デンソウクミタテ部品_No.35、MGA226 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.18、MGA228-2 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.21、MGA227 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.18、MGA220 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.35、MGA223 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.24、MGA212 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.30、MGA228-2 デンソウ(HST右操作)部品_No.14、MGA213 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.30、MGA211 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.31、MGA229-2 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.21
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
備考1200mm
規格P4603001200L
部品名称メーターケーブル
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB)
図解NoBSM-1370LT-HE 動力噴霧機3部品_No.24、BSM-1670LT-HD 動力噴霧機3部品_No.24、BSM-1170LT-E 動力噴霧機 3部品_No.24、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機3部品_No.24、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機3部品_No.24
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
規格NNPM1347
部品名称タコメータ
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.58MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.58MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.2、BSA-650シリーズ オプション タコメータ部品_No.2、SSA-G550 計器パネル部品_No.37、SSA-E602 電装品部品_No.20、SSA-E602 計器パネル部品_No.20、BSA-950C -1シリーズ オプション ノズル関係,タコメータ部品_No.21、BSA-950-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ オプション ノズル関係、タコメータ部品_No.21、SSA-E602DX 計器パネル部品_No.20、BSA-950シリーズ オプション タコメータ部品_No.2、BSA-651 951シリーズ オプション10 タコメータ、扇風機部品_No.2
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
真空計を使用したpFメーター。
pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。
DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
部品名称スピードメータ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.75MB)
図解NoSSA-Z600V 計器パネル部品_No.35、SSA-Z600V-1 計器パネル部品_No.34、SSA-Z600T 計器パネル部品_No.35、SSA-Z600VT-1 計器パネル部品_No.32、SSA-Z600VT 計器パネル部品_No.35、SSA-Z600 計器パネル部品_No.35、SSA-Z600MA-1 計器パネル部品_No.34、SSA-Z600MAT 計器パネル部品_No.35、SSA-Z600MA 計器パネル部品_No.35、SSA-Z600MAT-1 計器パネル部品_No.32
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。