農業機械 :「モジュールゲージ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
プロの定番、最上級プロソー。低速のねばり・加速がUP!
ストローク(mm)シリンダー/31.1
回転数(min-1[r.p.m])クラッチ接続/3750
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×390×275
速度アイドリング/2700rpm
スパークプラグNGK CMR7H
備考※2019年11月~
規格KDL-70KYOWA
部品名称オイルゲージ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.8MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.3、BSA-650シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.3、BSM-1670SLT(18) オイルタンク部品_No.オイルゲージ、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧機器2 アンロードバルブ、リターンフィルタ、オイルタンク部品_No.22、BSM-1270SLT(18) オイルタンク部品_No.オイルゲージ、BSM-1070SLT オイルタンク部品_No.オイルゲージ、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器1 オイルタンク,オイルフィルタ,バルブモジュール部品_No.3、BSA-950シリーズ 油圧機器1 オイルタンク,オイルフィルタ,バルブモジュール部品_No.3、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルタンク部品_No.16、SSA-アルフア605MA オイルタンク部品_No.3、BSM-1270SLT オイルタンク部品_No.オイルゲージ、SSA-V1002CT-DX オイルタンク部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT オイルタンク部品_No.3、SSA-アルフア605V オイルタンク部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.3、BSM-1670SLT オイルタンク部品_No.オイルゲージ、SSA-アルフア1005VT オイルタンク部品_No.3、BSA-651 951シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.3、SSA-V602C オイルタンク部品_No.3、BSA-662 1062シリーズ 油圧機器2 アンロードバルブ、リターンフィルタ、オイルタンク部品_No.22、BSM-1070SLT(18) オイルタンク部品_No.オイルゲージ
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。