農業機械 :「モーターオイル」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品名称オイルモータベースマトメ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 図解NoVSM110-15K 油圧モータ部品_No.16、VSM110-15-1 油圧モータ部品_No.16、VSM110-15 油圧モータ部品_No.4、VSM110-15S 油圧モータ部品_No.16
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

部品名称オイルモータステー(T37324) 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 図解NoVSM110-15-1 油圧モータ部品_No.10、VSM110-15K 油圧モータ部品_No.10、VSM110-15S 油圧モータ部品_No.10、VSM110-15 油圧モータ部品_No.3
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1431W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100 消費電力(W)1430 チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810] 付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番779-8652 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 ソーチェンピッチ(inch)3/8" オイルタンク容量(mL)200
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

HiKOKI(日立工機)電気チェンソー
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1430W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100 消費電力(W)1430 チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810] 付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番779-8644 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 ソーチェンピッチ(inch)3/8" オイルタンク容量(mL)200
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8 質量(kg)3.1(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時) チェンタイプ90PX-40E チェンスピード(m/sec)12.6 給油方式自動給油 関連資料(0.85MB) 振動3軸合成値(m/s2)2.8 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
1台
30,980 税込34,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)電気チェンソー
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1432W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100 消費電力(W)1430 チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810] 付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番779-8661 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 ソーチェンピッチ(inch)3/8" オイルタンク容量(mL)200
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル 長さ(mm)400 質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 電源(V)直流36(18+18) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-84E 振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形・軽量で長時間作業もらくらく! 770Wパワフルモーター採用! ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。 チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付! 手を保護する大型ハンドガード! 手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状! 滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断 椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り 対応材質木工用 電源(V)単相100 電流(A)8.1 消費電力(W)770 コード長さ(m)2心・2 オイルタンク容量(mL)80 チェーンスピード(m/s)[m/分](無負荷)6.4[384] 給油方式自動 付属品チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M18 FCHS-0G0 JP M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレスモーター搭載で、40CCガソリン式チェーンソー並のハイパワー 無段変速トリガーによる完全制御 チェーンオイルの楽な補充と、容量確認が可能なオイルタンク 16インチ(406mm) オレゴンガイドバーおよびチェーン刃​ ガイドバーおよびチェーンの保持を向上する両ネジボルト 付属のレンチを収納できる内蔵型工具ストレージ REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 全てのM18バッテリーとの互換性
電源電圧(V)18 タンク容量(mL)200 最大切断能力(mm)380 ガイドバー長さ(mm)406 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)[m/分]12.4 バー全長(mm)406 質量(kg)4.7(本体のみ)、6.4(12.0Ahバッテリー装着時) 仕様燃料ゲージ、トリガーロック 付属品チェーンオイル、レンチ
1個
60,980 税込67,078
8日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式チェンソー
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 ワンランク上のスピーディな切断能力 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制 ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
チェーン形式90PX-52 チェーンスピード(m/s)[m/分]10 バー全長(mm)350 質量(kg)3.7 タイプ家庭用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224 有効切断長さ(mm)350
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ) 薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです 高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します 簡単に開閉できるタンクキャップ 直感的なキーパッドで操作が簡単 Bluetooth、オイルセンサー付。
質量(kg)2.5 モータータイプブラシレス チェーンスピード(m/s)(ノーマル/savE)24/18 寸法(inch)バー&チェン:14、0.325RT(SP21G:59コマ)
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース 質量(g)890 本体寸法(mm)340×115×50 最大切断径(Φmm)35
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル 長さ(mm)350 質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 電源(V)直流36(18+18) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×761×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-76E 振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース 質量(g)890 コード長さ(m)1.3 本体寸法(mm)340×115×50 最大切断径(Φmm)35
1セット
65,980 税込72,578
翌日出荷

25馬力クラスで最大投入径200mm! ナイフ式で売れ筋No.1のドラコンに最上位モデルが登場しました! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 工具無しで簡単着脱!手軽に交換できるスライド式スクリーン標準装備。着脱が簡単でオプション細目スクリーンを装着すると、竹を粉状に微粉砕することが可能です。 作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、ツーステージ・オート・クイック・リバースは負荷のかかり具合によって、作業中の送りローラ自動停止と同時に一時的に逆転させるリバース機能が二段階と進化しました。粉砕物と刃先を切り離すことにより無負荷状態となりますので、結果エンジン高速回転復帰を早め作業効率向上を図ることが出来ます。 粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。 送りローラーが粉砕物を取り込む速度を変更したい時に操作します。送りローラーを駆動する油圧モーターへの作動油流量をニードルバルブで加減し、送りローラー正転の回転速度を調整することが出来ます。 作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラー切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラーとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。送り表示灯は、2種のモードに対応し規定エンジン回転数に到達すると点灯します。 また、全開モードはスロットルレバーを最大にし、定格出力を充分に活用して高速で処理します。低速モードは、スロットルレバーを全開から徐々に低速に落とし、回転速度灯が点灯する速度域で作業が行えます。低速モードは、直径50mm以下の枝を1~2本ずつ投入し、処理が終わってから次を投入するモードで、近隣に住宅がある等の理由で少しでも騒音を抑えて作業したい時のための低回転・低馬力モードです。 投入シュートの左端~下端~右端に渡って一体で取り付けた可倒式のバーで、粉砕作業中に粉砕物の送り込みを停止する時に操作します。 チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 ブロア旋回は、工具不要で上下左右自在に向きを変えることが出来ます。 粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み時計周りに回転させると手動で送りローラーが逆転し、容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。 上フタとブロア部のボルト・ナットを締めなければ、プラグがスパークしないためエンジン始動出来ません。また、エンジン稼働中に上フタとブロア部が開いてしまうとエンジンが停止します。 誤って走行クラッチ入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチ入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。 万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。また、逆に走行中誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ、粉砕作業操作が出来ない状態となります。 走行クラッチ切の状態でのみ走行シフトレバー操作が行え、走行クラッチ入の状態では、走行シフトレバーがロックされ操作が行えません。万が一、走行中に枝や障害物、操作人の足が走行シフトレバーに干渉し位置がずれてしまうと、走行ギヤ抜けによる滑落事故や怪我、機体破損の原因となります。走行時の安全を維持する機構を設けました。 エンジンキースイッチ下部に、デジタルアワメーターを標準装備。定期点検や整備時期の目安にご活用下さい。 重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。 機体前後に、輸送の際本機を固定するロープ掛けフックも標準装備されました。 長期使用せず格納する際、バッテリー消耗(自然放電)を抑えるためマイナス端子を外せるよう、小窓のバッテリーカバーを標準装備しました。工具不要で簡単に開閉が出来ます。 平刃物・固定受刃の交換やエンジンのメンテナンス、清掃などの作業が楽に行えるよう工夫されています。※ブロアオープンとシュート開閉には工具が必要です。
仕様燃料供給:電子式燃料噴射・負圧式フィードポンプ付き、調速機:電気式(ホンダSTRガバナー)、潤滑方式・オイル容量:強制圧送式潤滑・2.0L、ECU運転管理機能:アワーメーター標準装備・オイルアラート自動停止機能・故障診断DTCインジケータ装備、粉砕方式:チッパーナイフ方式、刃物数:平刃物6枚、駆動方式:ベルトクラッチ(スクラムVベルト)、送り方式:油圧駆動送りローラ (逆転付・速度調整バルブ付)、送り調速装置:電子制御負荷検知式 自動調速、最大投入径:Φ200mm、最大処理能力:1350kg/(4.5m3/h)、排出方式:空気搬送ブロア投射、排出高さ:1297mm、排出方向:全方位回転・距離可変、走行装置:エンドレスゴムクローラ自走式、クローラ規格:W180×P60×L40、接地長:824mm、最大登坂能力:20° 全長(mm)1958 質量(kg)運転整備質量:520 全幅(mm)800 全高(mm)1380 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 燃料消費量(L/h)7.1L@3600rpm 燃料タンク容量(L)15 点火方式フルトランジスタ エンジン形式空冷4ストローク2気筒OHVガソリンエンジン 始動方式セルスターター式 最大出力(kW)18.6(25.3馬力)@3600rpm エンジン総排気量(cm3)799 エンジン型式ホンダ iGX800 走行速度(km/h)前進1速:2.0、前進2速:4.6、後進:2.0
1台
2,998,000 税込3,297,800
91日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式チェンソー
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 ワンランク上のスピーディな切断能力 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ 運転中にチェンオイルを自動給油し、焼きつきを抑制 ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能 粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付き
チェーン形式90PX-45 チェーンスピード(m/s)[m/分]10 バー全長(mm)290 質量(kg)3.6 タイプ家庭用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)715×227×224 有効切断長さ(mm)290
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に 付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1 適合【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh、【充電器】型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【本体】モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約200mm(推奨切断太さΦ130mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ480×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.3kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:44 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!。本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)。ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!。チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!。低振動長寿命。ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい。チェンオイル流量調節機構搭載。チェンブレーキ付。金属製スパイク付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー 質量(kg)3.1(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時) チェンタイプ90PX-40E チェンスピード(m/sec)12.6 給油方式自動給油 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)2.8 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フアンジク
部品名称フアンジク 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.91MB) 図解NoVSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.28、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.28
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カップリング
部品名称カツプリング 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.91MB) 図解NoVSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.5、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.5
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラーベアリング
規格CR-1252L 部品名称ローラーベアリング 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.91MB) 図解NoVSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.21、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.21
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング G115
規格G115 部品名称Oリング G115 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.91MB) 図解NoVSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.24、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.24
1個
489 税込538
7日以内出荷

規格7X7X28リヨウカク 部品名称ヘイコウキー 7X7X28 リヨウカク 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.91MB) 図解NoVSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.9、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.9
1個
609 税込670
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリングケース
部品名称ベアリングケース 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.08MB) 図解NoVSM-1010 ファン駆動部品_No.8、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.22、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.22
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロックナット
部品名称ロツクナツト 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.91MB) 図解NoSSA-L600 カジ取装置部品_No.11、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.27、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.27、SSA-L1000 カジ取装置部品_No.11
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール D30 45 8
規格D30458 部品名称オイルシール D30 45 8 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.11MB) 図解NoVSM-1020 ファン駆動部品_No.7、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.20、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.20、VSM-1010 ファン駆動部品_No.7
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カップリング
部品名称カツプリング 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.11MB) 図解NoVSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.12、VSM-1010 ファン駆動部品_No.35、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.12、VSM-1020 ファン駆動部品_No.35
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

備考S35 規格ジクヨウ35 部品名称Cガタトメワ ジクヨウ 35 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.91MB) 図解NoVSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.29、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.11、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.29
1個
279 税込307
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料(0.96MB) 図解NoVSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.4
1個
379 税込417
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カムクラッチ
備考B206 部品名称カムクラツチ 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.91MB) 図解NoSSA-L1000 ファンケース部品_No.13、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.31、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.31、L4-530DW 噴頭部品_No.5、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.13、L4-520DW 噴頭部品_No.5
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロツクザガネ
規格AW11NSK 部品名称ロツクザガネ 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.11MB) 図解NoVSM-1020 ファン駆動部品_No.12、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.26、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.26、VSM-1010 ファン駆動部品_No.12、SSA-L600 カジ取装置部品_No.10、SSA-L1000 カジ取装置部品_No.10
1個
330 税込363
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラベアリング
規格HR-32011XJ 部品名称ローラベアリング 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.11MB) 図解NoVSM-1020 ファン駆動部品_No.9、SSA-L1000 カジ取装置部品_No.6、SSA-L600 カジ取装置部品_No.6、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.23、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.23、VSM-1010 ファン駆動部品_No.9
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロックナット
規格AN11NSK 部品名称ロツクナツト 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.11MB) 図解NoSSA-L1000 カジ取装置部品_No.9、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.25、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.25、VSM-1020 ファン駆動部品_No.11、VSM-1010 ファン駆動部品_No.11、SSA-L600 カジ取装置部品_No.9
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
規格6007Z 部品名称ベアリング 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.91MB) 図解NoL4-530DW 噴頭部品_No.7、L4-520DW 噴頭部品_No.7、SSA-L1000 ファンケース部品_No.12、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.30、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.12、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.30
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング #6006DD
規格6006DD 部品名称ベアリング #6006DD 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.11MB) 図解NoVSM-1020 ファン駆動部品_No.21、L4-520DW 噴頭部品_No.8、L4-530DW 噴頭部品_No.8、SSA-L1000 ファンケース部品_No.14、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.36、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.14、VSM-1010 ファン駆動部品_No.21、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.37
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロツクザガネ
備考AW-06 規格AW06NSK 部品名称ロツクザガネ 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.11MB) 図解NoVSM-1010 ファン駆動部品_No.24、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.8、SSA-L1000 ファンケース部品_No.17、L4-530DW 噴頭部品_No.11、L4-520DW 噴頭部品_No.11、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.8、VSM-1020 ファン駆動部品_No.24、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.17
1個
255 税込281
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロックナット
備考AN-06 規格AN06NSK 部品名称ロツクナツト 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.11MB) 図解NoVSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.38、L4-530DW 噴頭部品_No.10、VSM-1020 ファン駆動部品_No.23、L4-520DW 噴頭部品_No.10、SSA-L1000 ファンケース部品_No.18、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.18、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.37、VSM-1010 ファン駆動部品_No.23
1個
599 税込659
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)グリスニツプル A-PT1/8
規格A-R1/8 部品名称グリスニツプル A-PT1/8 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.91MB) 図解NoSSA-α510 薬剤タンク部品_No.43、VSA120-11 ノズル部品_No.35、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.35、SSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.43、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.43、VSA120-11 送風機部品_No.35、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.43
1個
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X25
規格M10X25 部品名称6カクボルト M10X25 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.14MB) 図解NoMHL350 アウトリガー関係部品_No.14、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.44、GB1010ASR ブーム部品_No.12、MHL351 アウトリガー関係部品_No.103、VSM-1000 1999ネン マキトリキ(オプション)部品_No.35、MHL350 アウトリガー関係部品_No.57、SSA-α510DX 動噴クラッチ,テンション部品_No.4、VSM-1000 1992ネン ファンアーム部品_No.4、VSM-1000 1992ネン ヤクザイタンク部品_No.4、GB1010ALN ブーム部品_No.12、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.16、VSM-1000 1999ネン ネンリョウタンク、バッテリー部品_No.3、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.45、SSA-α510 M-A 動噴クラッチ,テンション部品_No.4、VSM-1000 1992ネン ネンリョウタンク・バッテリ部品_No.3、MRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.45、VSM-1000 1999ネン オイルタンク部品_No.3、VSA-310M 走行フレーム部品_No.24、VSM-1000 1992ネン マキトリキ部品_No.37、GB1010BSR ブーム部品_No.12、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.16、SSA-α500 動噴クラッチ、テンション部品_No.4、SSA-α510DX M-A 動噴クラッチ,テンション部品_No.4、SSA-α510 動噴クラッチ、テンション部品_No.4、MHL351 アウトリガー関係部品_No.14、VSM-1000 1999ネン ヤクザイタンク部品_No.3、VSM-1000 1992ネン オイルタンク部品_No.3、VSM-1000 1999ネン ファンアーム部品_No.4、MRS60-300BST フレーム、走行部部品_No.44
1セット(5個)
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.98MB) 図解NoFHD-35-3M 油圧 バルブ、モータ、タンク部品_No.250、SSA-F501 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.29、FHD-6-3M 油圧 バルブ、モータ、タンク部品_No.250、FHD-35 油圧部品_No.250
1個
20 税込22
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります