農業機械 :「レインボーノズル」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

全長(mm)350 穴径(Φmm)0.4 穴数500 取付ねじG1/4 適合ホース内径(Φmm)15 頭径(縦×横)(mm)45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

永田製作所散水器 S-5
全長(mm)350 穴径(Φmm)0.4 穴数500 適合ホース内径(Φmm)15 頭径(縦×横)(mm)45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065 穴径(Φmm)墳板:3.5 本体質量(g)845 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります