農業機械 :「刈払用品」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻き付く草をカット、作業性アップ!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。 オレンジ 質量(g)38 寸法(縦×横)(mm)105×72 アズワン品番64-4068-43 取付穴径(mm)25.4
1個
859 税込945
当日出荷

ゴールデンスターふんばる君
斜面の草削りが楽になる。 ゴム長や運動靴に装着して、滑り防止で安全作業!
用途斜面の草刈作業時の滑り止め防止用 トラスコ品番868-2957 アズワン品番65-0325-46
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚 質量(g)約57 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

作業中の飛来物からあなたを守る
用途草刈り作業に。製材加工。石材加工。研磨加工 仕様ジャンボ透明 材質(透明板)ポリカーボネート 寸法(mm)(外枠)PP(メッシュ板)スチール/電着塗装 質量(g)280 アズワン品番64-4068-03
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。 仕様ワイドメッシュパット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。 腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。 刈払機の着脱も簡単に行えます。
用途刈払機用 材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄 ベルト幅(mm)38 ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。 ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。 仕様刈払機用安定板 アズワン品番65-1931-59
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷

従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。 セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本 質量(g)約77 直径×高さ(mm)80×24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)4 付属品コード付 線径(Φmm)2.4
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

ゴールデンスターまき草カッター
ネックに巻き付く草を即座にカット。 エンジン・クラッチを守ります。 刈刃の上に装着します。
用途刈払機用アタッチメント
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品付属コード:角型2.2mm×3m付 寸法(mm)210×162×33 材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材 質量(g)204 アズワン品番64-4067-89
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

巻き付く草を超カット、作業性UP 草刈り作業中、シャフトに巻き付く草が大幅に減少します。 「すくい刃」と「ストレート刃」でしっかりカットします。
用途エンジン刈払機、チップソー用 高さ(mm)24 質量(g)95 外径(mm)117 アズワン品番64-4068-45
1個
619 税込681
当日出荷

チップソーストッパー付で作業が容易です。 センターの金具を調節することにより230mm、255mmのチップソーの研磨作業が可能です。
用途刈払メンテナンス用品。 材質ABS樹脂 幅(mm)280 高さ(mm)60 質量(g)340 奥行(mm)280 適合サイズ(mm)230~255
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

軽量でスベリが良い。高刈りにならず安定感抜群。交換サインゲージ付きで安心。芯だしワッシャー付きで刈払機を選ばない。
形状丸型 付属品芯だしワッシャー(6/7/8/10mm) 適合フランジ式刈払機 厚さ(mm)18 質量(g)45 穴径(Φmm)6 外径(Φmm)90
1パック(2枚)
619 税込681
当日出荷

手動式芝刈機(3本継ハンドル用)のスペアーハンドルボルトセット
用途手動芝刈機用パーツ セット内容ノブナット×4、ボルト×4
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード 寸法(mm)370×270×80 材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー 質量(g)266 アズワン品番64-4067-79
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払メンテナンス用品。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。 材質
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品 材質
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。 材質
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。 材質ナイロン 質量(kg)0.03 長さ(m)0.12
1セット(10個)
649 税込714
当日出荷

充電草刈機(LK-1825U、LBC-1825K)専用バッテリー。予備電源としても。メーカー保証1年付き。
用途LK-1825U、LBC-1825K、部品、充電草刈機、バッテリー、電源。グラストリマー用、電池、ガーデン用品。 質量(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×49×72 対応機種LK-1825U、LBC-1825K 電池2.5Ah18Vリチウムイオン電池
1個
9,988 税込10,987
当日出荷

SBC-250JB 2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) 動画あり
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。 付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書 質量(kg)1.9 ホワイト 電流(A)2.5 消費電力(W)250 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225 絶縁方式二重絶縁 取付穴径(Φmm)25.4 定格時間30分 取扱説明書(1.77MB)
1台
9,980 税込10,978
5日以内出荷

これがあれば、作業現場にたくさんの工具を持参、携帯する必要がありません。
用途刈払機、チェーンソー等に使用する工具をひとつにまとめた携帯用万能工具セット。 セット内容H19ボックスレンチ(点火プラグ用)、4mm六角レンチ(M5キャップボルト用)、プラスドライバー(プラスねじ類用)、マイナスドライバー大(マイナスねじ類用とチェーンの張り調整)、プラグ清掃具兼調整ゲージ(点火プラグ清掃、スキマ調整用)、チェーンソーガイドバー清掃用具(チェーンソーオイル回り維持、摩耗低減用)、マイナスドライバー小(マイナスねじ類用、キャブレター調整用、H17ボックスレンチ(刈払機刃物取付用等)、目立て角度ゲージ(チェーンソー目立て用角度用)、H10(穴)レンチ(刈払機グリース穴用等)、H16ボックスレンチ(チェーンソーナット用)、携帯用ケース付(ベルト通し付)。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング