農業機械 :「動力用 スイッチ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
用途部品の交換に
適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1
エンジン型式KC22
関連資料※部品展開図(0.38MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.74MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH100-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
ワンタッチでエンジン始動!スイッチ内にセルモーター、バッテリースイッチなどを搭載。運転中にバッテリー充電を行います。電池切れの心配がありません。
用途除草剤等の散布
最高圧力5.0MPa
関連資料(0.28MB)
圧力スイッチ付
人力で加圧するのが大変な方におすすめ
単三・単一電池ケース付き
用途家庭菜園
型式肩掛式
質量(kg)2.3
容量(L)5
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)単一形使用時:160/330、単三形使用時:30/60
動力乾電池式
ポンプダイヤフラム式
吸水量(L/min)1.3
噴口防除用(自在ジェットノズル)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH50-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
用途部品の交換に
適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1
エンジン型式KC26
関連資料※部品展開図(1.7MB)
用途部品の交換に
適合品番DM-30-AAA-4
エンジン型式GB131LN-100
関連資料※部品展開図(1.74MB)
用途部品の交換に
適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5
エンジン型式KC22
関連資料※部品展開図(0.39MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH50H85-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(16.61MB)
用途部品の交換に
適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1
エンジン型式KC22
関連資料※部品展開図(1.21MB)
噴霧器の交換用部品です。電気式噴霧器のスイッチです。
用途噴霧器用交換部品。
仕様収縮チューブ2ケ付
適合機種SSA-5/SSA-10用
材質樹脂・銅
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85(MS-E2R50T-AAA-2/MS-E2R50TH85-AAA-2/MS-E2R25TH85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器のスイッチリード線です。
用途噴霧器用交換部品。
仕様コード付
適合機種SSD-1用
材質樹脂・銅
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH25TH85-AAA-1/MS-ERH50-AAA-0/MS-ERH50H85-AAA-0/MS-ERH100-AAA-0
エンジン型式GX25 SJD/GX25 SJD
関連資料※部品展開図(1.44MB)
部品名称ストツプスイツチ
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.97MB)
図解NoSSA-Z600T 電装品 ワイヤハーネス部品_No.16、SSA-Z600MAT 電装品・ワイヤハーネス部品_No.16、SSA-G565 ペダル部品_No.42、SSA-Z600VT 電装品、ワイヤハーネス部品_No.16、SSA-V1010C 動力噴霧機(1)・噴霧ポンプ切替レバー部品_No.40、SSA-Z600MA-1 電装品部品_No.16、SSA-Z600V-1 電装品部品_No.16、SSA-Z600MA 電装品・ワイヤハーネス部品_No.16、SSA-Z600V 電装品 ワイヤハーネス部品_No.16、SSA-G1020 電装品部品_No.12、SSA-Z600MAT-1 電装品部品_No.16、SSA-Z600 電装品・ワイヤハーネス部品_No.16、SSA-Z600VT-1 電装品部品_No.16、SSA-G1010 電装品・ハーネス部品_No.14、SSA-V1010 ペダル部品_No.17、SSA-V1021CL ペダル部品_No.26、SSA-V1010C ペダル部品_No.28
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器のスイッチです。
用途噴霧器用交換部品。
仕様過電流保護装置・コード付
適合機種SSD-3H/SSD-5H用
材質樹脂・銅
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器のスイッチです。
用途噴霧器用交換部品。
仕様過電流保護装置・コード付
適合機種SSD-3/SSD-5/SSD-5J用
材質樹脂・銅
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類電池式
ホース長さ(m)1.2
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)約4
ポンプギヤポンプ
電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整霧・直射・泡状
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.1MB)
小型・軽量。
長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。
手元スイッチ採用。
連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布
タンク容量(L)10
種類電池式
吸水量(L/min)0.8
圧力(MPa)0.3
散布時間約60分(連続)
充電時間(分)約90
ポンプギヤポンプ
モーターDCモーター
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
本体寸法(mm)220×345×500
本体質量(kg)3
付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-10-AAA-0
関連資料部品展開図(0.44MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15-AAA-0
関連資料部品展開図(0.44MB)
リモートスイッチ(bluetooth)で操作できます。約9メートルまで接続します。リュックを背負って、その中の消毒液を散布できます。充電式です。(5~16時間作動)。安定した噴霧が可能です。手軽に消毒が可能です。MicroUSBポートでの充電です。直感的な操作で簡単に手軽に消毒が可能です。
用途消毒作業に。
材質ナイロンブレンド
高さ(mm)88.9
奥行(mm)228.6
容量(L)2
噴射能力(mL/min)低速:11.85cc/分 中速:21.02cc/分 高速:27.65cc/分
背負い式充電噴霧器 LS-15H-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-15H-AAA-0
関連資料部品展開図(0.56MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15H-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15H-AAA-0
関連資料部品展開図(0.45MB)
背負い式充電噴霧器 LS-10-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-10-AAA-3
関連資料部品展開図(1.08MB)
背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-15-AAA-3
関連資料部品展開図(1.08MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-10N-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-10N-AAA-0
関連資料部品展開図(0.44MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15N-AAA-0
関連資料部品展開図(0.44MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15HN-AAA-0
関連資料部品展開図(0.45MB)
環境にやさしい電動モーターは音も静か。住宅街の菜園でも気軽に扱えます。
難しい操作や日々のお手入れは不要。初心者でも安心して使用できます。
使い方は簡単。電源スイッチを入れ、クラッチレバーを握るだけ。
動力伝達効率90%以上の専用ミッション!
バッテリーは取っ手付きで持ち運びも簡単。ご家庭の電源で手軽に充電できます。
ハンドルを折りたたむことでリッターサイズの乗用車のトランクにも積載が可能です。
使用時間(分)40
耕うん幅(mm)400
質量(kg)28(内バッテリー/9)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1175×500×890
軸の形状一体型
バッテリー鉛蓄電池(24V×12Ah)
爪直径(Φmm)260
モーター回転数(min-1[r.p.m])2250
充電時間(時間)約8(AC100V)
モーター定格出力(W)350
回転速度(m/min-1[r.p.m])(爪軸)96
自動給油、二重絶縁、オフロックスイッチ付。
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×208×201(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)
動力源電動
その他A-150のマイナーチェンジ機種。
オイルタンク(L)0.12
バー全長(mm)300
質量(kg)3.2(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7
チェーン形式91PX-45E
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
規格PT3/8XPF1/4テーパ
部品名称ケイチガイニツプル
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.83MB)
図解NoSM-130A 薬液配管(1)部品_No.2、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.19、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.38、SSA-F617MAT-1 分水器部品_No.25、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.19、SSA-F616MAT 分水器部品_No.23、BSM-1270SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.28、SM-130A 薬液配管(2)部品_No.2、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.38、SSA-F616MA ボールコック部品_No.19、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.38、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.28、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.2、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.64など
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
規格P-10
部品名称Oリング P10
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.62MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.61MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(0.61MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.18、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.69、MS410RCL-M 調圧装置部品_No.16、MS410DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.18、BSA-420JDSG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.37、SSA-S602DX 動力噴霧機部品_No.59、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.18、エクセル500 動力噴霧機 吸水 吐出弁部品_No.31、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.27、BSA-420JEWG G-3 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.37、MS410RCL-K 調圧装置部品_No.16、VSM100-11 ノズル部品_No.54、VSM110-15S ノズル部品_No.115など
1セット(5個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
規格M8X130X30
部品名称6カクボルト M8X130X30
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(1.4MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.43MB) 展開図24(1.43MB) 展開図25(1.43MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.97MB)
図解NoSSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.82、MRS60-300BSLT ミッションケース部品_No.35、SM-110T 噴頭部品_No.8、MRS60-302 ミッションケース部品_No.35、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(1)部品_No.23、MS551DR4 ホースガイド部品_No.21、SSA-F610 噴頭部品_No.22、MRS60-301 ミッションケース部品_No.35、SM-120T 噴頭部品_No.8、SSA-F600I 噴頭部品_No.22、MS-601D-1 ミッションケース関係部品_No.35、BSM-640SLT 14M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.82、MS-601D-4 ミッションケース関係部品_No.35、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.113、VSM100-11 分水器部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.21、CBM-520SLT-1 オプション(9)(クロスレバースイッチ・スタンド)部品_No.12、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSW-303C 噴頭部品_No.10、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.18、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 オプション9 (クロスレバースイッチ スタンド)部品_No.12、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSA-G600 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、SM-120 噴頭部品_No.8、SM-122A 噴頭部品_No.8、MRS60-300BST ミッションケース部品_No.35、MRS60-300-4 ミッションケース部品_No.35、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.119、MRS60-300-3 ミッションケース部品_No.35
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
1
2
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。