農業機械 :「噴霧器」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
取扱説明書(1.3MB)
ショーとノズルのスタンダードなモデル。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。
安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2)
霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK!
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)450
タンク寸法(mm)径:180
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に
噴霧能力(mL/min)240
主な用途殺虫・消毒剤用
噴射能力(mL/min)400
噴口消毒用1頭口
種類電池式
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ノズル長(mm)400~960
対応溶液薬剤/マシン油/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル3段式伸縮(二頭口)
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)真鍮
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
色ホワイト
サビずに丈夫なステンレス製。
除草剤が散布できるプレッシャー式噴霧器。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(cm)45
ノズル扇状噴霧ノズル霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。
全高(cm)46
質量(kg)1.64
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。
エンプラ製のショートノズルは、軽くて丈夫。
用途除草剤用。
種類蓄圧式
タンク容量(L)6
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)450
ノズル扇状噴霧ノズル、霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。
全高(cm)56
質量(kg)1.79
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。
付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1
材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール
幅(mm)225
奥行(mm)225
最高圧力(MPa)0.3
ホース長さ(m)1.5
吐出量(L/min)0.7
ノズル長(mm)420
ノズル一頭口
容量(L)5
材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー
質量(g)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×390
ノズル長(cm)42
ホース長さ(cm)150
アズワン品番64-6534-30
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電源不要でお手軽な噴霧器
蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。
用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。
種類蓄圧式
タンク容量(L)18
型式背負式
ノズル長(mm)1100
ホース長さ(m)1.5
主な用途ガーデニング
ノズル一頭口
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×540
トラスコ品番828-0676
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
電源不要でお手軽な噴霧器
蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。
用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。
種類蓄圧式
タンク容量(L)12
型式背負式
ノズル長(mm)1100
ホース長さ(m)1.5
主な用途ガーデニング
ノズル一頭口
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×520
トラスコ品番828-0675
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。
霧の角度が調整できます。直射OK!
ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。
安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。
高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!!
石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。
ノズル長(cm)最長150(3段式)
RoHS指令(10物質対応)対応
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
対応溶液薬剤
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式
材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅
質量(kg)6.9
電源空冷2サイクルエンジン
タンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上))
ホース長さ(m)1.5
エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS)
ノズル長(mm)600
吐出圧力(MPa)3.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm
吸水量(L/min)最大5.2
噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63
アズワン品番65-2108-77
タンク寸法(mm)360×410×500(H)
排気量(cc)22.6
1台
¥51,300
税込¥56,430
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布
種類エンジン式
タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式
エスコ品番EA115YB-21
質量(kg)5.7
直径(Φmm)(キャップ部開口)137
電源空冷2サイクルエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468
最高圧力(MPa)締め切り時:0.8
燃料消費(タンク一杯)約50分
吐出圧力(MPa)0.8
材質(ノズル)真鍮
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500
材質(タンク)樹脂
給水量(L/分)(最大)6
始動方法リコイルスターター方式
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500
噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)
エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
排気量(cc)22.7
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間約40分
ノズル長(mm)600
燃料タンク容量(L)0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
始動方式リコイルスターター方式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
取扱説明書(7.0MB)
肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。
空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。
用途家庭菜園
型式背負式
質量(kg)1.7
容量(L)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×537×200
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
吐出ホース長(m)1.5
噴口防除用(規格1頭口 エルボ付/自在ジェットノズル)
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。