農業機械 :「土壌 センサ」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARP(エー・アール・ピー)土壌水分センサー
土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、温度を同時に測定する事が出来ます。 今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。 本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。 国内生産にて安定した品質を保証! 農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。 長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。 ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。
測定項目体積含水率(VWC)、土壌中温度(℃) 測定範囲(%)【水分】0~100 測定温度範囲(℃)-10~50 精度(%)±5 動作温度範囲(℃)-40~50 質量(g)40 ケーブル長(m)5 関連資料(1.08MB) (2.48MB)
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ARP(エー・アール・ピー)土壌水分センサー
土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、電気伝導度及び温度も同時に測定する事が出来ます。今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。本製品では含水率 0%は空気 中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。国内生産にて安定した品質を保証!
用途農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。 測定項目体積含水率(VWC)、土壌中温度(℃)、電気伝導度(EC) 測定範囲(%)0~100 精度(%)±3 動作温度範囲(℃)-40~50 質量(g)40 ケーブル長(m)5 測定範囲【EC】0~7dS/cm 測定温度範囲(℃)-10~50 関連資料(1.08MB) (2.48MB)
1本
46,980 税込51,678
6日以内出荷

耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)、温度、電気伝導度(EC) 測定範囲【水分】風乾~飽和、【EC】0~10dS/m 温度測定範囲(℃)-40~60 分解能【水分・温度】0.1、【EC】0.001dS/m 動作温度範囲(℃)-40~60 プローブ長(mm)55 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ 仕様【測定有効体積】1010mL
1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷

長さ10cmのプローブを具えた水分センサーです。 広い範囲の測定が可能で、EC-5と同等の性能を有し、風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。 塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC) 測定範囲風乾~飽和 精度(%)±3 分解能(%)0.08 容量(mL)1320(測定) 動作温度範囲(℃)0~50 印加電圧(DCV)12~15@15mA ケーブル長(m)5 プローブ長(mm)100 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ARP(エー・アール・ピー)土壌水分センサー
土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、電気伝導度及び温度も同時に測定する事が出来ます。 今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。 本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。 国内生産にて安定した品質を保証!
用途農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。 長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。 ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。 測定項目体積含水率(VWC) 精度(%)±5 動作温度範囲(℃)-40~50 質量(g)40 ケーブル長(m)5 出力【アナログ】0~1V 測定範囲(%)0~100 関連資料(1.08MB) (2.48MB)
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

5cmのプローブを具えた水分センサーです。 風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。 塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC) 測定範囲風乾~飽和 精度(%)±3 分解能(%)0.1 容量(mL)240(測定) 動作温度範囲(℃)0~50 印加電圧(DCV)2.5~3.6@10mA ケーブル長(m)5 プローブ長(mm)55 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

竹村電機製作所土壌水分測定器
センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかります インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース 寸法(mm)155×70×30 測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃) 質量(g)170 電源単3マンガン乾電池 × 2 温度(℃)-10~90 表示3-1/2 桁 LED 測定方法電気抵抗式 機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能 測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと) 表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能) 分解能(%)0.1
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 土の水分量だけでは把握できない植物の快適ゾーン・ストレスを感じ始めるタイミングを水ポテンシャルセンサーを活用することで、いつ、どれだけの水分を補給すればよいかが正確にわかります。
測定項目水ポテンシャル、温度 測定範囲(kPa)【ポテンシャル】-5~100000(1.70~6.00pF) 温度測定範囲(℃)-40~60 精度(%)【水ポテンシャル】±10 精度(℃)±11 分解能0.1 動作温度範囲(℃)-40~60 ケーブル長(m)5 材質(コネクタ)3.5mmステレオプラグ
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷

耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC) 測定範囲風乾~飽和 精度(%)±3 分解能(%)0.1 動作温度範囲(℃)-40~60 印加電圧(DCV)3~15@15mA ケーブル長(m)5 プローブ長(mm)54 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ 仕様【測定有効体積】430mL
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷

耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)/温度 測定範囲【水分】風乾~飽和(水分量) 温度測定範囲(℃)-40~60 精度(%)0.1(水分) 精度(℃)±1 分解能0.1 動作温度範囲(℃)-40~60 プローブ長(mm)55 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ 仕様【測定有効体積】1010mL
1本
46,980 税込51,678
6日以内出荷

水分を計測し庭の管理をより快適に。節水に役立つ土壌水分センサー。ウォーターコントロールと接続して使用。センサーが土壌水分を感知し、接続したウォーターコントロールに情報を伝達。土壌が湿っていれば散水を停止するため節水に役立つ。センサーの電池の残量は、電池収納部のLEDの色や点滅で確認、もしくはウォーターコントロールの画面で確認可能。設置が簡単:小型の本体と5mの接続ケーブルで花壇、芝生、植木鉢など様々な場所に設置可能。高さが低く上部が平らなため、草刈りを妨げない。接続ケーブル:付属の5mケーブルをウォーターコントロールに接続。さらに延長したい場合は延長ケーブル10m(No.01868-20)を使用。最大105mまで延長可能。接続可能なウォーターコントロール:フレックス(No.01890-20)、セレクト(No.01891-20)、マスター(No.01892-20)、Bluetooth(No.01889-20)、マルチコントロールデュオ(No.01874-20)。電池:1.5V単3アルカリ電池2本使用(電池は別売り)
用途ガーデニング用品として。水分計測 散水管理 水分感知 センサー 節水 簡単設置 園芸 園芸用品 庭 庭いじり 散水頻度 水分管理 花壇 芝生 植木鉢 ウォーターコントロール 電池式 LED 点滅 小型 材質プラスチック、金属 質量(g)165 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7×7×14
1個
7,498 税込8,248
欠品中

土壌水分センサーの延長コード。土壌水分センサー(No.1867-20)とウォーターコントロールを接続するケーブルを延長したい時に使用。長さは10m、最大で105mまでつなげ合わせて延長が可能。土の上でも下でも、信頼性の高い安定した接続が可能。
用途ガーデニング用品として。専用ケーブル 散水管理 センサー用ケーブル 節水 簡単 延長可能 園芸 園芸用品 庭 庭いじり 散水頻度 水分管理 花壇 芝生 植木鉢 ウォーターコントロール 材質プラスチック、金属 質量(g)150 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6×16×2
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

土壌の水分含有率・温度が同時に測定できます。
寸法(mm)本体:165×40×40 センサ部:10Φ×210 測定範囲水分/0~50% 温度/0~50℃ 電源単4電池×4(付属) 測定項目水分含有率 温度 精度水分/±(5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 温度/±(1.5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 分解能水分:0.1% 温度:0.1℃ 機能ホールド 最大値 最小値
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

ZSC Bluetoothセンサーインターフェイスは、METER社の土壌水分センサーや環境計測センサーと接続してスマートフォンでリアルタイムの測定値をモニターできるインターフェイスです。 ZSCのボタンを押すとBluetooth通信が起動し、スマートフォンアプリのZENTRA Utility Mobileでリアルタイムの測定値がモニターできます。 METER社のすべてのセンサーとの接続が可能で、リアルタイムの測定値を表示します。 Bluetooth通信でスマートフォンとペアリング可能、SZCのボタンを押すとペアリングが開始されます。 ZENTRA Utility MobileアプリはAndroidやiOSのスマートフォンに対応しています。
センサーすべてのMETER社製センサーとの接続可能 ポート数1 OSAndroid 4.3以降、iOS 10以降 電源単三アルカリ電池2本 寸法(cm)9.14×3.66×3.35 動作温度範囲(℃)-40~60 仕様【データ保存】なし
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

見やすい大型画面表示。2レンジ。ECと温度を同時に表示。電池残量表示。自己診断機能。
付属品標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器 精度±1% 分解能10μS/cm 、0.10m S/cm 温度表示0~50℃ 測定範囲(μS/cm)0~2,000 校正オートまたは手動(2点まで) 測定範囲(mS/cm)0~20,00
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

見やすい大型画面表示。3レンジ。ECと温度を同時に表示。カップ型センサー。電池残量表示。自己診断機能。
付属品標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器 精度±1% 分解能0.1μS/cm、1μS/cm、0.01m S/cm 温度表示0~50℃ 測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2,000 校正オートまたは手動(3点まで) 測定範囲(mS/cm)0~20.00
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能 付属品携帯用ソフトケース 測定範囲3.5~7pH 質量(g)155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

竹村電機製作所ポケット型pH計
見やすい大型画面表示。プッシュボタン校正。電池残量表示。防水型、水に浮きます(防水性IP67)。センサーの交換が可能。 ASIS(特定用途向けIC)内蔵。ホールド機能自己診断メッセージ。初めての方でも簡単に測定できる「土壌測定キット」付属。
校正3点 緩衝タイプ【緩衝剤標準選択】(USA)4.01/7/10.01、(NIST)4.01/6.86/9.18 温度補償有(自動) 防水仕様IP67
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EC(導電率)/TDS/塩分濃度と温度を同時に表示します。 標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。 カップ型センサーは少量サンプルの測定に適します。 バックライト付大型画面。センサー交換が可能。ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等 レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm【TDS】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F 分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分】0.10ppt【温度】0.1℃/0.1°F 計数範囲(EC温度)0.0~10.00% 校正【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分】1点 係数(TDS)0.4~1.00 温度補償自動(ATC) 付属品1413μS/cm、12.88mS/cm KCl 100ml 各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹村電機製作所ポケット型PH計
pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。 センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等 仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18 付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース 測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F 精度(pH相対)±0.01pH±1LSD 測定範囲(pH)0.00~14.00 表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F 温度補償自動(ATC) 校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと 温度分解能(℃)0.1/0.1°F 精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD 分解能(pH)0.01
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

大画面でEC/℃、Ph/℃を同時に表示します。浮力のある防水型(IP67) 複数レンジで広い測定領域【EC:LOW0~2000μS/cm/HIGH2.0~20.00mS/cm】自動的に適正領域を選択。 高精度多点校正なので、各レンジ毎の校正が可能。 タッチボタンで簡単自動校正(A.T.C付) オートオフ機能で最後のキーの操作から8.5分後自動的に電源OFF。 ホールド機能で測定器を固定できます。土壌測定キット付き。交換可能なセンサー。
仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18 付属品校正用標準液 pH4.0,pH7.00 / 1413μS/cm KCl,12.88mS/cm KCl 100ml各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース 温度(℃)(EC)25 精度【EC相対】±1%FS、【TDS(総溶解固形物)相対】±1%FS【塩分濃度相対】±1%FS【温度】0~50℃:±0.5℃+1LSD、50~60℃:±1.0℃+1LSD 測定範囲(pH)0.00~14.00 表示【温度校正】±5.0℃ / ±9.0°F 分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分濃度】0.10ppt【温度】0.1/ 0.1°F 精度(pH)±0.01±1LSD 温度補償自動(ATC) レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)、【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F 校正【pH】最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと、【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分濃度】1点 計数範囲(EC温度)0.0~10.00% 分解能(pH)0.01
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります