農業機械 :「土壌 ペーハー 測定器」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。
土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。
DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品携帯用ソフトケース
質量(g)155
寸法Φ50×165mm
直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。
簡単な操作で湿度の測定ができます
測定範囲4~7pH
質量(g)135
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。
仕様電池不要
材質プラスチック
測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
土壌の水分や、酸度を計測できます。
水分計測は、0~10までの数値で行います。
通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います)
電池・電源は不要です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×50×35
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。