農業機械 :「土壌 測定 器 ph 計」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。 DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品携帯用ソフトケース 質量(g)155 寸法Φ50×165mm
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能 付属品携帯用ソフトケース 測定範囲3.5~7pH 質量(g)155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
測定範囲4~7pH 質量(g)135
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度の測定。 仕様電池不要 材質プラスチック 測定範囲酸度:pH3~pH10まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。 質量(g)97 測定範囲(pH)4~7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
用途土壌管理、水管理に。 測定範囲4.0~10.0pH 質量(g)135
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様電池不要 材質プラスチック 測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

竹村電機製作所ポケット型pH計
見やすい大型画面表示。プッシュボタン校正。電池残量表示。防水型、水に浮きます(防水性IP67)。センサーの交換が可能。 ASIS(特定用途向けIC)内蔵。ホールド機能自己診断メッセージ。初めての方でも簡単に測定できる「土壌測定キット」付属。
校正3点 緩衝タイプ【緩衝剤標準選択】(USA)4.01/7/10.01、(NIST)4.01/6.86/9.18 温度補償有(自動) 防水仕様IP67
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹村電機製作所ポケット型PH計
pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。 センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等 仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18 付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース 測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F 精度(pH相対)±0.01pH±1LSD 測定範囲(pH)0.00~14.00 表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F 温度補償自動(ATC) 校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと 温度分解能(℃)0.1/0.1°F 精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD 分解能(pH)0.01
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります