カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(1)
        • 刈払機(158)
        • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(31)
        • 芝刈機(1)
        • チェーンソー(11)
        • シュレッダー・薪割機(7)
        • 農業機械部品(21)

農業機械 :「安全保護メガネ」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V充電式刈払機 TAKAGI(高儀)18V充電式刈払機TAKAGI(高儀)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
バッテリーパック2個付き 2段階回転速度切替
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。付属品●刈払機先端部×1 ●刈払機ハンドル部×1 ●チップソー×1 外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm) ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1 (出荷時本体取り付け済) ●保護めがね×1 ●肩掛けベルト×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●ボックススパナ×1 ●バッテリーパック 2.5Ah×2 ●充電アダプター×1回転数(min-1[r.p.m])(無負荷時)高速設定:約6,000 低速設定:約4,000刈り幅(mm)約Φ230連続使用時間(分)高速設定:約10 低速設定:約20モーター電圧(V)DC18運転時間(分)無負荷時:高速設定:約20 低速設定:約40
24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用) YARD FORCE24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用)YARD FORCE
22,700税込24,970
1セット
3日以内出荷
もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440gストローク0~2700(回数)/分形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付)サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時)寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209充電時間フル:(約)80分急速充電バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント刈払いアタッチメント:0038-2808カルチベータアタッチメント:0038-2809パワーブラシアタッチメント:0038-2810
用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)1個六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状ループハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
グリーンミル ディスク式 ゴールデンスターグリーンミル ディスク式ゴールデンスター
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
園芸用電気式粉砕機。大容量の枝もディスク式2枚刃で1/8に強力スピード粉砕。便利な収納ボックスタイプ。
用途剪定した枝木や葉を細かく粉砕し、ゴミとして処理したり、ウッドチップや堆肥の材料として再利用したりできる。付属品ゴーグル・手袋・押し込み棒寸法(mm)890×560×445質量(kg)11.7容量(L)収納ボックス:50電圧(V)100電力(W)1500電源コード(m)5(本体コード)周波数50/60Hz絶縁方式二重絶縁ブレード特殊鋼両刃カッター能力(mm)粉砕:~Φ35(生木の場合。木の種類、状態によって異なる)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])刃:4100定格時間連続安全機構モーター燃損防止機構・安全スイッチ(2カ所)
36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメント HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメントHiKOKI(旧:日立工機)
12,980税込14,278
1台
予約販売
分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント
付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)刃数40寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く)質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く)外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4回転方向刈刃:上から見て反時計回り
36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドルHiKOKI(旧:日立工機)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様別売りアタッチメント刈払いアタッチメント:0038-2808カルチベータアタッチメント:0038-2809パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状Uハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18Vアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト定格電圧(V)18伸縮範囲(mm)ポール:900~1500本体質量(kg)2.4刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230連続使用時間20分(無負荷)角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階)充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ナイロンブレードで切れ味抜群。硬い雑草も良く刈れる!工具レスで取り付け簡単
付属品・専用ブレード10本・ゴーグル・Type-C充電バッテリー質量(kg)2(充電池除く)定格電圧(V)18刈込み幅(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1070×230×180~360連続使用時間20分(無負荷)ブレードナイロンブレードバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120端子Type-Cストローク数(min-1)8000
SHARELINK 18V充電式刈払機 EARTH MANSHARELINK 18V充電式刈払機EARTH MAN
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCE枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付YARD FORCE
30,980税込34,078
1セット
予約販売
木々が成長する季節に伴い、枝木の剪定でいつも困るのが切った枝の後始末・・・運ぶのもかさばって大変だし、ノコギリで細かく切るのもひと苦労ですね。 そこで便利なのがYARDFORCE枝シュレッダー。この枝シュレッダーは、上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。枝を約1/10サイズに粉砕できる家庭用100V電源ガーデンシュレッダーで、粉砕後のチップは袋に入れてゴミ出しも簡単だし、畑やガーデニングなどの堆肥や鉢植えの保湿用に(有機肥料や腐葉土)、乾燥させて薪ストーブやバーベキューの炭着火材・スモークチップなどにも使える優れモノになります。また、乾燥チップは天ぷら油の吸着材や生ゴミの分解や消臭に便利と言われています。木の種類によっては香木としても。 アイディアによって様々な便利グッズとなります。タイヤ付きで移動も簡単で、1年中枝木の処分に大活躍です。この枝シュレッダーセットには、粉砕後のゴミとしてまとめるのに大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されており便利、また、使用後の枝シュレッダー保管時にも機器のカバー代わりにもなります。
用途枝木の剪定後に収集してかさばる大量の枝を細かく粉砕します。セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼、ガーデンバッグ:PP容量(L)ガーデンバッグ:297電源(V)家庭用電源AC100消費電力(W)1450本体質量(kg)12.5電源コード(m)約5使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
3m剪定ポールバリカンAir (100V電源20mコード付) 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCE3m剪定ポールバリカンAir (100V電源20mコード付) 大容量297Lガーデンバッグ付YARD FORCE
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンですセット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質本体:樹脂、アルミ、他ストローク1400rpm本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず)刈込み幅(mm)300電源コード(m)20電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
SHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機 EARTH MANSHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機EARTH MAN
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
コード式2WAYグラストリマー EARTH MANコード式2WAYグラストリマーEARTH MAN
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 様々な刈刃が使い分けできる
用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 塀・縁石等のキワ刈りに付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1質量(kg)約1.8定格電圧(V)AC100コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6,300(1 チップソー)/約7,800(1 ブレード)定格電流(A)3.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード)本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1,000使用環境温度(℃)0~40定格時間30分
エンジン刈払機 RM3127-PTD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-PTD15新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:5.2(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.5ハンドルループハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-PTD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-PTD新ダイワ
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.4ハンドルループハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-GTD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-GTD15新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:5.3(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.3ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-GTD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-GTD新ダイワ
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:6.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.2ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-2WD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2WD新ダイワ
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.7ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式WトリガーレバースパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×556×427排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-2TD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2TD15新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.4(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.8ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×563×413排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-2TD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2TD新ダイワ
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.5(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.7ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-2RD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2RD新ダイワ
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.6ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×558×438排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3125-PTD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-PTD15新ダイワ
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.9ハンドルループハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×242排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-PTD 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-PTD新ダイワ
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:5.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.3ハンドルループハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×242排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-GTD30 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-GTD30新ダイワ
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!標準パイプ+30cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:5.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.3ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2068×243×242排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-GTD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-GTD15新ダイワ
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.2ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×242排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-GTD 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-GTD新ダイワ
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.3(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.2ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×242排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-2TD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-2TD15新ダイワ
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.7ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×563×413排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-2TD 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-2TD新ダイワ
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:3.8(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.6ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-2RD 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-2RD新ダイワ
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:3.8(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.5ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×558×438排気量(cm3)22.8
4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート【ガーデンソー仕様】高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能【ヘッジトリマー仕様】生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200取扱説明書(4.82MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.56刈込み幅(mm)約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー1.5Ah リチウム電池充電時間約90分充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)約6ストローク数(min-1)約1200取扱説明書(3.31MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5
高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.4連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)庭木約80ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)2500取扱説明書(3.03MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
草刈機 EA898RCシリーズ エスコ草刈機 EA898RCシリーズエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm YAMAZEN(山善)高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mmYAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。
用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書電圧(V)直流18本体質量(kg)1.3チェーンスピード(m/s)約6電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約180本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合)取扱説明書(4.45MB)
2WAYポールヘッジトリマー 充電式 刈込幅約300mm 両刃タイプ YAMAZEN(山善)2WAYポールヘッジトリマー 充電式 刈込幅約300mm 両刃タイプYAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ伸縮ポール最大約3mの長さで、高い場所もラクラク剪定。手の届きにくい高い位置の生垣や極めて幅の広い生垣の作業に。充電式なので電源のない場所にも便利。伸縮ポール最大約3mの長さで高い場所もラクラク剪定。ヘッドの角度は約180度可動調整が可能。
用途庭木や高枝の剪定、整備などに。生垣 庭木 樹木 トリミング トリマー 庭 庭園 造園 公園 緑地 手入れ 剪定 整備 植木 園芸 ガーデニング ガーデン 持ち運び ポータブル付属品着脱式伸縮延長ポール、ブレードカバー、保護メガネ、肩掛けバンド、取扱説明書電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])約1500本体質量(kg)1.3刈込み幅(mm)約300電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)取扱説明書(5.12MB)
草刈り機 充電式 芝刈り機 グラストリマー 伸縮式 YAMAZEN(山善)草刈り機 充電式 芝刈り機 グラストリマー 伸縮式YAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])約6000バッテリー電圧(V)直流18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)取扱説明書(2.97MB)
【部品】 付属品ヘッジトリマーHT6001 共立【部品】 付属品ヘッジトリマーHT6001共立
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.09MB)
【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2230GT 共立【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2230GT共立
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
18Vコードレス 草刈機 YARD FORCE18Vコードレス 草刈機YARD FORCE
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
いつでも手軽にサッと使えて、しかもエンジン草刈機級のハイパワーを実現した18Vコードレス草刈機の登場です。パワーと手軽さを両立させるカギは18Vリチウム残量ケージ付バッテリー。18Vのパワーと持続スタミナによって、120分の急速フル充電で35分の連続稼働を実現。しかもパワフルなので4cm径の太い雑草もザクザク刈り取ります。使い方はとにかく簡単、燃料やチョーク操作は一切不要でバッテリーを挿してスイッチを押すだけ!だから機械が得意ではない女性やご年配の方にも作業が簡単です。バッテリーを付けても2.2Kgと軽量で、車で持ち運べるから作業しやすく便利。生い茂る雑草には金属刃を装着。壁際にはナイロン刃と2種類の刃は付け替えても簡単です。肩ベルトと残量ランプ付きバッテリーなので目安が計れ長時間作業も安心です。エンジン式とは違い静音だから近所を気にせず、朝などの作業ができるのも嬉しい草刈機です。
用途家周辺の草刈にセット内容本体、刃2種類(金属刃、ナイロン刃)、18Vバッテリー、充電アダプター、肩ベルト、保護メガネ他材質ABS、PP、アルミ、スチール他質量(kg)本体約2.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])6500寸法(cm)幅20×高さ15×長さ100~139バッテリー18Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:約35分 (※無負荷時)
【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ工進(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きバッテリーリチウムイオンハンドル形状Uハンドル

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら