カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(2)
        • 刈払機(35)
        • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(6)
        • 耕うん機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

農業機械 :「定板」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
関連キーワード
  • 刈払機 安定板
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべるフリー安定板 アイウッドすべるフリー安定板アイウッド(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
地面につけると回らない。高性能ベアリング付き草刈機用安定板。
直径(mm)約100太さ(mm)20
Φ100mm 安定板(草刈機用/ベアリング付) エスコΦ100mm 安定板(草刈機用/ベアリング付)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
材質強化プラスチック寸法(mm)Φ100×20(H)質量(g)100アズワン品番64-2274-24
ジズライザー ラクエアー 北村製作所ジズライザー ラクエアー北村製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
簡単装着のカートリッジ式ナイロンカッター ジズライザー ラクエアー 125MA!巻かずにポンッと入れるだけでナイロンコードが簡単にセット出来るカートリッジ式を採用しました。カートリッジ式で簡単にセットできるため、面倒な巻き込み作業が不要です。快適な地ズリ作業が可能なクッション構造により、地ズリ面との衝突によるバウンドの危険性を抑制します。機能性に優れた四角形ツイストコード採用により切れ味抜群で、小型エンジン式刈払機でも効率よく作業ができます。
用途ナイロンカッター及び、刈払機用安定板として使用可能適合ナット式・ボルト式 両対応材質金属部:鋼鉄、樹脂部:ナイロン形状四角幅(mm)コード:2.2厚さ(mm)36直径(Φmm)125コード長さ(m)3本体質量(g)169取付穴径(Φmm)12以下対応
バリカン研磨機 ニシガキ工業バリカン研磨機ニシガキ工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
園芸用バリカンやチップソー、農機具や家庭用刃物の刃研ぎに。焼戻りの少ない低速回転モーターです。(5000min-1)どなたでも扱えるスリム形状グリップです。耐衝撃ABS樹脂で落下などの耐衝撃性に優れています。0~45度の目盛のついた安定板付で刃研ぎ角度の目安として使用できます。
用途様々な刃研ぎに使用。定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)40コード長さ(m)約1.7材質ABS樹脂寸法(mm)207×114×103質量(g)約780(安定板含む)穴径(Φmm)20定格周波数(Hz)50/60連続使用時間(分)15絶縁方式二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100電源タイプAC電源式定格消費電流(A)0.4
刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所刈払機用安定板 ジズライザー北村製作所(33件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)適合ナット式、ボルト式材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン高さ(mm)20質量(g)約78幅(Φmm)100取付径(Φmm)12mm以下
ジズライザープロエアー 北村製作所ジズライザープロエアー北村製作所(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本高さ(mm)24質量(g)約77直径×高さ(mm)80×24
チップソーカバー セフティー3チップソーカバーセフティー3(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
刈払刃の持ち運びや刃部のカバーに最適です。取り付け分はマジックテープ式になっており、着脱も簡単に行え、しっかり固定します。 カバー部下には若干のふくらみがありますので、安定板等のアタッチメントが取り付いた状態でも装着可能です。
用途チップソーカバー。寸法(縦×横)(mm)302×278材質(カバー)ポリエステル材質(底部)ポリエチレン装着可能径(mm)230~255
しっかり安定板 アイウッドしっかり安定板アイウッド(7件のレビュー)
619税込681
1パック(2枚)
当日出荷
軽量でスベリが良い。高刈りにならず安定感抜群。交換サインゲージ付きで安心。芯だしワッシャー付きで刈払機を選ばない。
形状丸型付属品芯だしワッシャー(6/7/8/10mm)適合フランジ式刈払機厚さ(mm)18質量(g)45穴径(Φmm)6外径(Φmm)90
刈払機用安定板 ジズライザー お買い得 2個パック 北村製作所刈払機用安定板 ジズライザー お買い得 2個パック北村製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
人気のジズライザーを2個パックにしたお買い得製品。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個×2(Φ6・7・8・10)幅(mm)100レッド高さ(mm)20取付径(Φmm)12mm以下
草刈機用安定板SILDERスライダー固定タイプ ハートフルジャパン草刈機用安定板SILDERスライダー固定タイプハートフルジャパン(16件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
チップソーと一緒に回る・超軽量・純正刃押え金具不要
用途安定板 巻付防止カッター
ジズライザーワイド120 北村製作所ジズライザーワイド120北村製作所(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
初心者の方でも安心安全の操作性です。従来のジズライザーより一回り大きく高くなり、安定感や操作性が向上します。 安定感や操作性が向上することにより、初心者や女性の方にも最適です。 高さをキープできるので石跳ねや食い込みが軽減され、幅広くなる事で地面の凹凸に対応力が上がり、刈刃保護につながります。
用途刈払機用安定板。形状丸型高さ(mm)30材質(本体)樹脂直径(mm)120
草刈機用安定板SPINNERスピナー回転タイプ ハートフルジャパン草刈機用安定板SPINNERスピナー回転タイプハートフルジャパン(11件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
チップソーと一緒に回らない・軽量・磨耗が少なく経済的
用途安定板 巻付防止カッターサイズ25.4mm
草刈安定板 マキタ草刈安定板マキタ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
軽く置いて滑らすだけ 簡単ラクラク草刈り。地面を滑らせて草刈ラクラク、地ズリ作業で負担軽減。刃先を地面に置いてスイングしながらの地ズリ作業が簡単。腕、肩、腰などの負担を軽減。誤って小石に当たった際に発生する金属音をゴムリングで抑制。カップ外表面に摩耗量確認用凹形状付き。一目で交換時期が確認可能。刃押さえ金具一体型設計により、ボルト(ナット)で簡単取り付け。
用途エンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。ボルト式、ナット式両機種対応。関連資料(1.71MB)グリーン購入法適合
充電刈払機にも使える フリー安定板 ミニスピナー EARTH MAN充電刈払機にも使える フリー安定板 ミニスピナーEARTH MAN
799税込879
1個
翌々日出荷
チップソーと一緒に回らないので安定性抜群!摩耗が少なく経済的! 狭い場所や斜面での作業もラクラク! 狭い場所にも最適タイプ 純正刃押え金具不要 軽量 約77g 軽量で疲労軽減・取り回しも軽快! 交換のタイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
用途地面を滑らせて草刈ができる付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1質量(g)約77(芯出しゲージを含んでいません。)
ジズライザー ハイ50 北村製作所ジズライザー ハイ50北村製作所(17件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。 刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
高さ(mm)50外径(Φmm)150本体質量(g)180
手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品 工進手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.33MB)
安定板  全機種共通 BIGMAN(ビッグマン)安定板 全機種共通BIGMAN(ビッグマン)
989税込1,088
1個
当日出荷
BIGM製品全機種共通の安定板になります
外径(mm)65穴径(mm)8
ステンレス製ボルトカバー2個入 キンボシステンレス製ボルトカバー2個入キンボシ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(2個)
当日出荷
耐久性約5倍!(メーカー比)高耐久ステンレス製のボルトカバー(安定板)です。刈払機のボルト(ねじ)を保護します。耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ!刈払機のボルトを保護。地面上を滑らせ草刈作業。70mmワイドタイプ。高耐久安全板。
用途刈払機のボルトの保護に。仕様70mm×Φ8・Φ7兼用材質ステンレス穴径(Φmm)約70外径(Φmm)約17
ナイロンカッター差込式 斬丸ナイロンカッター差込式斬丸(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
コード取付簡単。差し込むだけフリー鉄安定板構造で摩耗に強く長持ち草の抵抗が少なくスパッと斬れるシャープネスコード付属滑らかな湾曲で地面にすべらせやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り、雑草刈りなどに石の多い場所でもOK形状角型仕様フリー安定板付付属品シャープネスコード角型:対辺2.3mm×20cm×6本付寸法(mm)210×150×25質量(g)191アズワン品番64-4067-70
斬丸ナイロンコードカッターフルオート EARTH MAN斬丸ナイロンコードカッターフルオートEARTH MAN(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
短くなるとコードが自動で繰り出すフルオート機構+地面を滑らせて草刈ができる安定板が一体構造 回転を利用して右から左へスムーズに動かせるのでラクラク作業! 切れ味、静音性、耐久性に優れた日本製ツイストメタリックコード使用 日本製
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品対角2.4mmツイストメタリックコード角型×2m付形状角型コード長さ(m)2アズワン品番64-4078-23
安定板「すべるん」 京セラインダストリアルツールズ安定板「すべるん」京セラインダストリアルツールズ
999税込1,099
1個
当日出荷
地面に滑らせて草刈ができるため、作業者の疲労軽減、斜面や狭い場所での作業も楽々です。 交換のタイミングが一目でわかる摩耗サインつき。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
充電式刈払機用安定板ジズライザー エレスマート90 北村製作所充電式刈払機用安定板ジズライザー エレスマート90北村製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
充電刈払機に特化した安定板。コンパクトになり充電式にぴったりなサイズ。従来のジズライザーと同じ厚み(20mm)で直径を1cmコンパクトにすることで刈刃の地面の食い込みや石跳ね抑制性能そもまま刈高調整がしやすくなりました。さらに地面との接地面を縮小することで摩擦抵抗が減りバッテリーの負荷を軽減します。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)厚さ(mm)20ホワイト直径(mm)90
安定板(草刈機用) エスコ安定板(草刈機用)エスコ
1,680税込1,848
1個(2個)
当日出荷
ボルト径Φ7・Φ8兼用 刈払機のボルト(ネジ)を保護 地面を滑らせて草刈作業 耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:70×70×16●材質:ステンレス●重量:55g(1個)●入数:2個アズワン品番65-2236-82
ジズライザーハイエアー50 北村製作所ジズライザーハイエアー50北村製作所(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
本格的に地ズリの出来るナイロンカッターです。本格的に地ズリの出来るナイロンカッターで、刈刃の押さえにもなる安定板です。 従来のナイロンカッターと違い、地面に置きながらナイロンコードで草刈りができるので疲労軽減が図られ、 刈刃及びナイロンコードの併用もできる機能的な構造となっています。ジズライザーエアーのフラッグシップです。
用途刈払機用安定板及びナイロンカッター。形状丸型高さ(mm)50材質(本体)樹脂直径(mm)150
充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の充電式刈払機です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●地面の上を滑らせて作業ができる安定板を付属していますので作業時の重量負担を軽減することが可能です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です
用途芝から雑草までの刈込みバッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[回/分])6,400(金属8枚刃)・6,000(あんぜんローター)付属品刈刃(金属8枚刃)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバーセット×1・飛散防護カバー×1・肩掛けバンド×1・保護めがね×1・安定板×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード×10本・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1815LA)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)・6000(あんぜんローター使用時)型番BK-1800連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.6MB)
刈払用安定板 くるくるボウル ツインブレード用スペーサー付き 三陽金属(ERBA)刈払用安定板 くるくるボウル ツインブレード用スペーサー付き三陽金属(ERBA)
799税込879
1個
当日出荷
地面を滑らせ草刈りがスムーズに行える。高耐久性樹脂を使用で長持ち。 三陽金属のツインブレード用のスペーサ付きでツインブレードにも取り付けが可能です。
付属品ツインブレード用スペーサー高さ(mm)19.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)104
背負い式肥料散布機 HD-20-AAA-0 部品 工進背負い式肥料散布機 HD-20-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い式肥料散布機 HD-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.24MB)
速巻タップ式 ナイロンコードカッター 斬丸速巻タップ式 ナイロンコードカッター斬丸(1件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
翌々日出荷
叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける
用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまでタイプ叩き繰り出し式
充電刈払機にも使える 安定板 ミニスライダーズ EARTH MAN充電刈払機にも使える 安定板 ミニスライダーズEARTH MAN
599税込659
1個
翌々日出荷
回転を利用した作業が可能! チップソーと一緒に回るので作業がスムーズ ラクに作業かできるタイプ 純正刃押え金具不要 超軽量!コンパクト 約40g 疲労軽減・取り回しも軽快 交換タイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
用途地面を滑らせて草刈りができる付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1質量(g)約40(芯出しゲージを含んでいません。)
ナイロンカッター 新ダイワナイロンカッター新ダイワ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
4本出しで鋭い切れ味 フリー安定板付き
品名DS-B
刈払機 新ダイワ刈払機新ダイワ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1燃料タンク容量(L)0.41スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)操作桿:高強度アルミ適合バンド(付属)シングルバンド排気量(cm3)20.9
オートジャイロ 自動タイプ安定板付 ハートフルジャパンオートジャイロ 自動タイプ安定板付ハートフルジャパン
2,998税込3,298
1枚
欠品中
地面を滑らせて草刈が可能・フルオート
用途ナイロンカッタースクリュー2.4スクリュー2m
充電式草刈機 SGR-1820-AAA-1 部品 工進充電式草刈機 SGR-1820-AAA-1 部品工進
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
充電式草刈機 SGR-1820-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.52MB)
充電式ヘッジトリマー SHT-18N-AAA-0 部品 工進充電式ヘッジトリマー SHT-18N-AAA-0 部品工進
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
充電式ヘッジトリマー SHT-18N-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SHT-18N-AAA-0関連資料部品展開図(0.69MB)
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820-AAA-0 部品 工進充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820-AAA-0 部品工進
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SPH-1820-AAA-0関連資料部品展開図(0.79MB)
どこでもケンマ 和コーポレーションどこでもケンマ和コーポレーション
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
草刈り機にチップソーを取り付けたまま簡単に刃研ぎができます。チップソー安定板を取り付けたままでも研磨可能。約10~20秒で刃研ぎが完了。電源要らずお手軽で、現場でケンマができ効率UP!重さ1kgだから持ち運び便利。だれでも簡単コツ要らず。300回以上の目立てが可能!
付属品丸型ロープフック1本寸法(mm)刃物適用範囲:230・255質量(kg)1
電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
●身長・作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが調整出来る伸縮機能付きの刈払機(草刈機)です ●身長にあわせてパイプ長さを300mmの範囲で調節できます ●地面を滑らせて楽に草が刈れる安定板付きなので作業時の重量負担を軽減できます ●キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
用途芝から雑草までの刈込み消費電力(W)200回転数(min-1[回/分])3600付属品金属8枚刃(外径160mm)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1・安定板×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃:鉄電流(A)2.2電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20コード長さ(m)0.25型番AK-2000電源(単相/V)100電源コード(m)0.25延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.45MB)刈刃外径(Φmm)160
[充電式]草刈機(ナイロンコード付) エスコ[充電式]草刈機(ナイロンコード付)エスコ
25,700税込28,270
1台
翌日出荷
付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105電源18V(リチウムイオン1500mAh)連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分充電時間(分)69回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000サイズ(Φmm)刈刃:160
安定板 ISEKI安定板ISEKI
879税込967
1個
当日出荷
刈払機のアタッチメントです。刈刃が安定し、楽に作業が出来ます。
用途アグリップ刈払機用部品。仕様アグリップ刈払機VHシリーズ用
刈払機用巻付防止カッター MB-4ベーシック ハートフルジャパン刈払機用巻付防止カッター MB-4ベーシックハートフルジャパン(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌々日出荷
草刈機用巻付防止カッター
用途安定板 巻付防止カッター寸法(mm)25.4

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

安定板特集
おすすめ人気ランキング
農業機械