農業機械 :「山林用三枚刃」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021 寸法(mm)140×60 全長(mm)140 刃長(mm)60 刃厚(mm)6
1セット(2枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング