農業機械 :「山林用三枚刃」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荒目片刃仕様で切れ味抜群!。片刃仕様にすることにより、仕様変更前より課題だった刈った草の飛び散りが軽減しました。硬い草茎も切砕できます。切り掃けに優れた特殊形状により、ツル草や長い草が絡みにくいです。
用途刈払機用 刃数3 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 刃厚(mm)1.6 仕上ブルー
1枚
2,298 税込2,528
欠品中

北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
全長(mm)355 刃数(p)3 刃厚(mm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
欠品中

金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 外径(Φmm)255 刃数(p)3 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)約1.5 材質SK85(SK5)
1枚
589 税込648
当日出荷

切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。 材質本体:刃物鋼 厚さ(mm)1.4 刃数(p)3 刃型草刈刃
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

用途草刈用。 穴径(Φmm)25.4 材質SKS-5 刃数3 外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.4 基板厚(mm)1.4
1枚
899 税込989
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング