農業機械 :「手動噴霧器」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きめ細かいミストが連続噴霧できる!。きめ細かいミストが連続噴霧できる!一回の噴射で約1.6mlの噴霧量非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用していますワンストロークで細かな霧を連続噴射レバー操作一回で約3秒間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水・理美容。 材質ポリエチレン 型式手持ち式 ブラック 容量(mL)200 種類手動式
1個(200mL)
629 税込692
3日以内出荷

バナナが細かい霧を吹く!。バナナの形のユニークなマイクロンスプレー。一回の噴射で約0.8mlの噴霧量。非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。
材質本体:ポリプロピレン/ 容器:PET 型式手持ち式 イエロー 質量(g)約94 種類手動式 容量(L)0.2 寸法(幅W×高さH)(mm)75×205
1個
798 税込878
6日以内出荷

ワンストロークで細かな切を連続噴射。一回の噴射で約1.2mlの噴霧量。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。重曹、セスキ炭酸ソーダも使えます。
用途室内の抗菌・洗浄・除湿・消臭・芳香(アルコール次亜水消臭剤)などに最適。 材質本体:PP/容器:PET 容量(mL)200 種類手動式
1本
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンストロークで非常にきめ細かいミストを連続噴射。ガスなどを一切使用しない特殊なトリガーを採用。スタイリングから水やりまで、安心して様々な用途でお使いいただけます。
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン 寸法(mm)約85×60×200 ワインレッド 容量(mL)200
1個
529 税込582
5日以内出荷

バナナが細かい霧を吹く!。バナナの形のユニークなマイクロンスプレー。一回の噴射で約0.8mlの噴霧量。非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。
材質本体:ポリプロピレン/ 容器:PET 型式手持ち式 ホワイト 質量(g)約94 種類手動式 容量(L)0.2 寸法(幅W×高さH)(mm)75×205
1個
798 税込878
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります