農業機械 :「手動噴霧器」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。
半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。
小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器
種類手動式(半自動式)
型式肩掛式
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
材質(ポンプ部)ポリプロピレン
材質(タンク)ステンレス
耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
用途農薬・液肥の散布
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)(伸縮)510~1300
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
ホース内径(Φmm)5
常用吐出圧力(MPa)0.475
付属品計量機能付キャップ
本体質量(kg)1.5
全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
レバーロック付きで、連続噴霧可能!
安全弁付きで、蓄圧式でも安心!
さびにくく丈夫なステンレス伸縮パイプ!
用途お庭や畑の噴霧作業に
付属品肩掛蓄圧式噴霧器8L×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1
型式肩かけ式
種類蓄圧式
タンク容量(L)約8
ホース長さ(m)約1.2
アズワン品番64-4078-26
ノズル形状2段1頭口
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
レバーロック付きで、連続噴霧可能!
安全弁付きで、蓄圧式でも安心!
軽くてコンパクト!持ち運びに便利!
用途お庭や畑の噴霧作業に
付属品肩掛蓄圧式噴霧器4L×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1
型式肩かけ式
種類蓄圧式
タンク容量(L)約4
ホース長さ(m)約1.2
アズワン品番64-4078-25
ノズル形状1段1頭口
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。
用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布
トラスコ品番126-0155
材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル
幅(mm)140
高さ(mm)350
奥行(mm)145
容量(L)1
最高圧力(MPa)0.4
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)500
ノズル一頭口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。