農業機械 :「手押し式エンジン草刈機」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.44MB)
用途部品の交換に
適合品番EBC-35C-AAA-3
エンジン型式K35-A2-B
関連資料※部品展開図(0.71MB)
手押し式エンジン草刈機 EBC-26C-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.26MB)
チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード
質量(kg)9.1
防振装置ハウジング防振
全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530)
標準装備品保護メガネ
エンジン型式メイキエンジンTS26
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
作業に不慣れな女性やお年寄りでも簡単。35.8cm34サイクルエンジン:リコイルスタートで楽々始動。手押し式だから自分のペースで作業可能。車輪高さ調整、工具不要。ナイロンカッターの刈取角度を変更可能。ハンドル角度調整、工具不要。作業者に合せた角度で快適操作。ナイロンカッター(フルオート式)を採用する事で、効率良く作業が可能。大型飛散防止カバー採用。
質量(kg)12
使用燃料レギュラーガソリン
刈り幅(mm)430
燃料タンク容量(L)0.63
エンジンメーカーホンダ GX35 35.8cm3
使用刃物ナイロンカッター
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです
用途草刈作業に
付属品充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチ
タイプ充電器・バッテリー付き
シャフト折りたたみ式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360
モーターブラシレスモーター
刈込み方式ナイロンコード
バッテリーリチウムイオン DC36V 2.5Ah
回転数3000~5300
充電時間(分)約90
アズワン品番64-9481-90
運転時間(分)(無負荷時)高速:約30、低速:約140
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状刈刃:フリーナイフ 4枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)300
刈込み高さ(mm)15~35(4段調整)
乾燥質量(kg)32.6
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970
エンジン型式TLE33
走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02
排気量(cm3)32.6
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。
刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。
大型タイヤで安定性抜群です。
収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。
クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)200
刈込高さ調整15・25・35・40mmの4段階
ブレード枚数5枚(固定刃+回転刃)
仕様折りたたみ集草バッグ付
質量(kg)5.6
刈込み方式リール式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1250×340×810
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途部品の交換に
適合品番EBC-26C-AAA-4
エンジン型式KC26
関連資料※部品展開図(0.51MB)
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
公道乗車可能な高耐久モデルです。刈り高さはダイヤルで0~170mmまで任意の高さにセットでき、ボタンをポンと押すだけなので簡単です。エンジントラブルを誘発する粉塵をサイクロン式エアクリーナで軽減。ホコリの多い乾燥地や枯れ草の雑草地での作業に威力を発揮します。フロントデザインを凹型にしたことで高い草や密集した草をバタフライ式に一押しでより効率よく取り込めます。LEDヘッドライト+ワークランプで早朝や夕方の作業がしやすくなりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8579
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)1850
幅(mm)1020
高さ(mm)1015
タイプ草刈作業車
刈込み幅(mm)975
ブレード枚数2枚
刈込み高さ(mm)0~170
最大出力23.3PS
燃料タンク容量(L)20
走行速度(km/h)性能:0~13.8
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)23.3
出力(kW/rpm・PS/rpm)17.2/3600
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
21日以内出荷
工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C刃受金具・ボルトセット
用途交換・補修用として
適合機種EBCシリーズ
アズワン品番64-9481-20
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(5.7MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。