農業機械 :「樹木保護材」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
寸法(mm)3.0×220
1個
999 税込1,099
当日出荷

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
形状四角型 寸法(mm)2.2×220 長さ(m)0.22 アズワン品番64-5133-26
1個
889 税込978
当日出荷

アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマー
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。 刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。 生垣や庭木のお手入れに最適です。 両刃駆動で切れ味抜群です。 形を整える刈り込みもできます。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。 安全なダブルロック付きです。
用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機 付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個 ホワイト 質量(g)2300 刈込み幅(mm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174 バッテリーリチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)DC18 充電器入力AC100V(50/60Hz) 充電時間(分)60 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)最大1300 最大切断径(Φmm)16 運転時間(分)連続40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉から太い茎の雑草まで抜群の切れ味と耐久性を発揮
寸法(幅Wmm×長さLm)2.7×70
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】。【高い安全性】。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】。切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】。刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】。刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】。取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】。加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。 仕様【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27 付属品草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1 取付方式ギヤケース差替式 適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24/25/25.4/26
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ!
長さ(m)0.22 寸法(mm×cm)2.4×22
1個
799 税込879
翌々日出荷

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
形状スクリュー 寸法(mm)2.7×220 長さ(m)0.22 アズワン品番64-5133-25
1個
889 税込978
翌々日出荷

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 一般的な汎用タイプ(普及型)
寸法(幅Wmm×長さLm)2.4×70
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

石やコンクリートの密着部、樹木や庭石のキワ刈りなど安全に草刈りができます。 各種アダプターに適合します。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉の草類に威力を発揮
寸法(幅Wmm×長さLm)2.4×70
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮
寸法(幅Wmm×長さLm)2.4×70
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮。
形状四角型 寸法(mm)2.2
1個
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 一般的な汎用タイプ(普及型)
形状丸型 寸法(Φmm)2.4
1個
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉の草類に威力を発揮。
形状星型 寸法(mm)2.7
1個
329 税込362
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DEWALT(デウォルト)18Vチェーンソー(25cm)
軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減します。バランス設計で作業負担が軽減します。安全仕様のパワフルコードレスチェーンソーです。
用途樹木剪定・伐採作業・木材解体に最適です。 付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP) トラスコ品番658-7601 セット内容バッテリー・充電器 長さ(mm)661 幅(mm)231 高さ(mm)234 電源(V)100 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)7.7 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)75 ソーチェーン3/8-40コマ ガイドバー長さ(mm)250
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。 また、ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプAC電源式
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮
寸法(幅Wmm×長さLm)2.2×70
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮。
形状四角型 寸法(mm)2.4
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 酸化アルミニウムを含む事により耐久性5倍!(メーカー比)。
形状四角型 寸法(mm)2.2
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉から太い茎の雑草まで抜群の切れ味と耐久性を発揮。
形状スクリュー 寸法(mm)2.7
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全設計で、取替もワンタッチ。チップソーの切れ味とナイロンコードの便利さを併せ持ったハイブリッドタイプ。切れ味ワイドな355mmで通常のナイロンコードの10倍の威力!切れ味もチップソー並み。低速でも刈れるので経済的。高級ナイロンカッター採用で長切れ!クラス最大130mmの波型ナイロンカッターコンクリートの際刈りや、樹木の周りでも安心して使えます。
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

高速バリカンを発売して12年。人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
刈込み幅(mm)400 電源タイプAC電源式
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 酸化アルミニウムを含むことにより耐久性約5倍! チップソーと違い、チップが欠ける心配がなく、安全性に優れる! 石・コンクリートなどの作業で威力を発揮!
寸法(幅Wmm×長さLm)2.2×70
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
付属品充電器付き 刈込み幅(mm)400 バッテリーLi-Ion 14.4V 7.0AH 電源タイプ充電式
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PL-5001 充電式 ポールバリカン18V ムサシ 動画あり
庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。 刈り幅(mm)300 最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります) 付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース 幅(mm)95 質量(kg)2.5 高さ(mm)230 全長(m)1.7~3 直流電圧(V)18 モーター直流マグネットモーター18V 連続使用時間(分)約60(無負荷時) 材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼 充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります) 電源タイプ充電式 アズワン品番64-8900-74 ストローク数(回/分)1700
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ 。コード用カラビナ付きでコードのたるみを防ぎ、安全な作業に 。ハンドガード付きで枝木の飛散から手を守り、安全な作業に 。<最大切断能力>新芽約Φ10mm ※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります。
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に 付属品コード式ヘッジトリマー350mm本体×1、チップレシーバー×1、延長コード(約10m)×1、ブレードカバー×1、コード用カラビナ×1 ストローク(mm)約13 寸法(mm)本体:約長さ670×幅175×高さ160 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く 質量(kg)約1.6 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)電源:約0.3、延長:約10 定格電流(A)3.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 刈込み幅(mm)約350 定格時間(分)30 使用環境温度(℃)0~40 ブレード駆動方式両刃駆動 最大切断能力(mm)新芽 約Φ10(※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります) ストローク数(min-1)約1,600
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

18V共通バッテリーシリーズ伸縮ポール最大約3mの長さで、高い場所もラクラク剪定。手の届きにくい高い位置の生垣や極めて幅の広い生垣の作業に。充電式なので電源のない場所にも便利。伸縮ポール最大約3mの長さで高い場所もラクラク剪定。ヘッドの角度は約180度可動調整が可能。
用途庭木や高枝の剪定、整備などに。生垣 庭木 樹木 トリミング トリマー 庭 庭園 造園 公園 緑地 手入れ 剪定 整備 植木 園芸 ガーデニング ガーデン 持ち運び ポータブル 付属品着脱式伸縮延長ポール、ブレードカバー、保護メガネ、肩掛けバンド、取扱説明書 電圧(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])約1500 本体質量(kg)1.3 刈込み幅(mm)約300 電源タイプ充電式 最大切断能力(mm)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時) 取扱説明書(5.12MB)
1台ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式のコードレス設計で、場所を選ばず大活躍!。【充電式で、コンセントなしでもOK!】:電源のない場所でもご使用いただける充電式高枝ヘッドトリマーです。もうコンセントの場所の心配を現場でする必要なし! 充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々な場所で大活躍です。【ポールは最大2.5mまで伸縮可能!】:伸縮ポールは2.5まで伸縮可能!授記や身長の高さに合わせて長さを調整できます。【パワフルなパワーで作業がサクサク進む】:バッテリー共通の20Vバッテリーシリーズなら、世代関係なく、家族みんなでシェアして使える。【安全性にも配慮】:ダブルロック付で、安全装置付きで誤作動を起こさずに作業できるという安全性を考慮しております。【肩かけ仕様で快適な使いやすさを実現】:保持しやすく滑りにくい前後ハンドル、確実なロックスイッチやショルダーベルトを標準付属しています。【力強さを実現、切れ味の良さ】:高い場所に2.1m~2.5mmmまで切断可能な高枝ヘッドトリマーです。 今まではしごを使っていた作業も、地面から行え、樹木や身長の高さに合わせて長さを調整できます。 。【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。
用途高い庭木、草刈り、生垣の剪定に。 付属品20V 2000mAh リチウムバッテリー 1 個・充電器 1 個・手袋 1 組 質量(kg)3.1 定格電圧(V)D.C.20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300 ブレード長さ(mm)430 電源タイプ充電式 切断幅(mm)60 最大切断径(Φmm)15 角度調節ヘッド:-22.5~90°
1個
17,880 税込19,668
3日以内出荷

充電式・電気式の草刈り機に使えます。(取付穴径20mm用)。豆刈・畝の間・樹木の密集地などの隙間刈にも楽々!!。強力斜め埋込(U字埋込)を採用で、チップが飛びにくい仕様になっております。チップを保護するチップガード(コブ)付。石に強い形状です。軽量化により、バッテリー消費を抑えた省エネ仕様!!
用途ご家庭のお庭や玄関周りの草刈りに!!小回り抜群!! 適合機種推奨:AC式(電気式)草刈機、バッテリー式(充電式)草刈機 材質台金:炭素工具鋼/チップ:タングステンカーバイド 刃数(P)24 外径(mm)160 穴径(mm)20
1枚
889 税込978
5日以内出荷

生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。 セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス 質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8 ストローク1500rpm 切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300 寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:1.3 バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。 [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。 。 ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [切断可能高さ]。 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。 [作業時の重量]。 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。 [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。 10cm バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)20 充電時間(時間)約1.5 セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4) バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階 ストローク数(min-1[回/分])0~2100 ブレード木用×1、金属用×1(スイス製) 電源タイプ充電式 稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時) ストローク長(mm)13 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
16,880 税込18,568
3日以内出荷

小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:1.3 バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名P4A 18-C70 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8 バッテリー数付属:1 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

USプロ仕様モデルで、YARDFORCE新開発最強パワー・ハイトルクで効率的な回転率を実現するブラシレスモーターを搭載した「24Vブラシレスチェーンソープロ」が国内登場。 森林大国の米国でプロもエントリーモデルとしても愛用するチェーンソーを特別限定で発売です。 直径28cmの丸太もストレスなく切れ、OREGON(オレゴン)刃の切れ味はまさに一刀両断! ブラシレスモーターからのパワーをOREGON(オレゴン)刃に余すことなく伝えることで、シリーズNo1の切れ味を実現。 枝の剪定、切り落とした枝の切断、根の解体、丸太の切断など、あらゆるシーンで大活躍です。 最先端の安全・便利機能も搭載し、前に押し出すだけで刃の回転が止まる緊急時回避装置「フロントガード」を搭載、 安心の「Wスイッチ」で誤作動を防止し、しっかり握れる「エンボスラバーグリップ」と「フロントハンドル」を装備しています。 YARDFORCE初である刃の取り付け・調節が回すだけの「ワンタッチ固定蓋」を採用したまさに力強い切れ味と機能性を持ったエントリーモデルの24Vコードレス電動チェーンソーです。 持運びも楽であり、電動ですので簡単に稼働が出来て作業性が良好です。 コードが届かない太い木々がある広い家、別荘、山林、丸太の解体等も力強く枝樹木を切断し、立ち回りも楽々に使用できます。 24Vリチウムイオンバッテリーで稼働する電動コードレス式ですのでエンジン式とは違い、引火性混合燃料を同時に持ち運ぶ必要もありません。 プロのエントリーモデルとしても可能な、ご家庭用でもDIYチェーンソーのワンランク上の使い方も出来る24Vブラシレスチェーンソーです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、チェーン刃部プラスチックカバー 材質スチール、樹脂他 質量(kg)本体:約2.6、バッテリー:約0.46 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約200×190×530 バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) 回転速度約10m/s チェーン形式搭載:OREGON 90PX045X(ピッチ3/8 コマ数45) 最大切断径(Φmm)木材:280(樹木によって異なる) バッテリー稼動時間約20分(無負荷時) 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ、チェーンブレーキ搭載 作動音(dB)100 ガイドバー長さ(mm)296(刃渡り)
1セット
24,000 税込26,400
当日出荷

DKW-1035T-R ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付 アルス 動画あり
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り ストローク数(min-1)1300 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)160 機構チルト機構 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 付属品刃カバー付、10m延長コード付 仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造 全長(mm)1700 刃長(mm)350 刃数10 質量(g)2650 電源タイプAC電源式 適合替刃DKW-35-1 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:2.8 全長(cm)バーを含む最大全長:221 バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 騒音レベル(dB(A))74 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.5 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。 さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。 また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。
用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断 溝(mm)ガイドバーの溝:300 バッテリー18Vバッテリープラットフォーム ブレード長さ(mm)300 1充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah) 機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計 駆動方式ブラシレスモーター 付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバー チェーンスピード(m/s)10 質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない) タンク容量(mL)200 電圧(V)18 使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電 ドライブリンク数45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245 振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2 仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!。というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、。これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!。長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!。伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、。もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、。身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。 仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 材質樹脂、アルミ、スチール他 質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440g ストローク0~2700(回数)/分 形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付) サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305 切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時) 寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209 充電時間フル:(約)80分急速充電 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 ストローク長(mm)20 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
1セット
22,700 税込24,970
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります