農業機械 :「殺虫器」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(mL)350
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン
散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合)
質量(g)90
色オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
立ち姿で粒剤まき器。1握り約1g。殺虫剤などさまざまな粒剤に。植穴・株元へ直接散布
質量(kg)1.4
容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500)
全長(cm)100(筒部長さ 85cm、内径 32mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。
ノズル長(cm)49
型式背負式
ねじ規格ISOネジ(PF1/4)
最高圧力(MPa)常用:0.5
耐圧(MPa)0.7
材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
種や根からの除草、 土壌消毒や殺虫殺菌、 解氷など色々な作業に使用できます。
気化器はステンレス製で頑丈です。
噴霧式予熱ノズルを内蔵しているため付属のガスマッチで着火すると予熱も簡単です。
用途茎枯れ病などの予防、 雑草の焼却 害虫退治に
質量(kg)バーナー:1.2、タンク:1.9
タンク容量(L)8
連続使用時間(分)約45~90
火力(kcal)約58100
油量(L)6.5
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
粒状の殺虫剤や殺菌剤、肥料などを作物の株元や植穴に定量散布するスポット散粒器。立って歩きながら作業を行なえますので薬剤や肥料のスポット処理を楽に行なうことができます。
質量(g)1.3
タンク容量(L)2
寸法(cm)12×27×73
散布量約1~7gの範囲で調量可能
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。