農業機械 :「玄米発芽器」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg)0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45 試料質量(g)約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

カンリウ工業一回通し型精米機
一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。 お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。 糠切れのよい美しい仕上がりです! ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です! 好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。 家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。 玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。 毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。
対象玄米 モーター電圧(V)100 ワット数450W 本体質量(kg)30 容量(kg)10(タンク) 仕様【精白能力】30~40kg(1時間当たり)
1台
99,980 税込109,978
欠品中

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング