農業機械 :「目立て ゲージ」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デプスゲージの高さを調整するときに必要なデプスゲージジョインターと平ヤスリをセットにしました。平ヤスリは目立て機(品番557849J /23820-J)にも使用できます。
セット内容平ヤスリ、.025"用デプスゲージジョインター(31941E)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンソーを目立てする際に目立て角度の目視確認するためのガイドです。
寸法(mm)95×43×28 材質ポリカーボネイト 質量(g)15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL 目立て角度(°)25/30用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm)95×43×28 材質工業用電着ダイヤモンド 質量(g)27
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ソーチェンの上刃を簡単に正確に研ぐことができます。プレートに刻まれた線を頼りに、正しい角度で目立てをすることができます。
用途ソーチェン目立て
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

チェーンソーらくらく目立てセット 龍宝丸 動画あり
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立ての武蔵は、普段通りの目立てでデプスゲージが同時に研磨することができます。 斜め30度の刻印が入っているので、上刃目立て角度が分かりやすくなっています。 ヤスリが曲がらないので、力が伝わりやすく、押せば簡単に研ぐことができます。
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンソー研磨にはデプスゲージの高さ調整がポイントです!。いつでも どこでも 簡単!チェーンソーを研いでラクラク作業!。デプスアジャスターの上に出ている部分をダイヤモンド平ヤスリで研磨します。3~4回チェーンソー刃を研磨したらデプスゲージの高さ調整も行ってください。
用途チェーンソーのデプスの調整に。 セット内容ダイヤモンドヤスリ(デプス専用)、デプスアジャスター
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

用途デプスゲージの高さ調整に(3~4回のチェーンソー刃を研磨したらデプスゲージの高さ調節を行ってください) セット内容デプス専用ダイヤモンドヤスリ、デプスアジャスター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オレゴン(OREGON)ソーチェーン
オレゴン、カットチェーン59ACL バーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。 ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404” ドライブリンク数71 ゲージ.063"
1本
7,298 税込8,028
7日以内出荷

オレゴン(OREGON)ソーチェーン
オレゴン、カットチェーン59ACL。バーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404” ゲージ.063"
1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)ソーチェーン
オレゴン、リールチェーン。バーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404” ゲージ.063" 適合替刃リールチェーン:100FTR
1本
79,980 税込87,978
7日以内出荷

切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
ピッチ0.375 ゲージ0.043"(1.1mm)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。
用途チェンソー用ソーチェン ピッチ0.325 ゲージ0.50(1.3mm)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

これがあれば、作業現場にたくさんの工具を持参、携帯する必要がありません。
用途刈払機、チェーンソー等に使用する工具をひとつにまとめた携帯用万能工具セット。 セット内容H19ボックスレンチ(点火プラグ用)、4mm六角レンチ(M5キャップボルト用)、プラスドライバー(プラスねじ類用)、マイナスドライバー大(マイナスねじ類用とチェーンの張り調整)、プラグ清掃具兼調整ゲージ(点火プラグ清掃、スキマ調整用)、チェーンソーガイドバー清掃用具(チェーンソーオイル回り維持、摩耗低減用)、マイナスドライバー小(マイナスねじ類用、キャブレター調整用、H17ボックスレンチ(刈払機刃物取付用等)、目立て角度ゲージ(チェーンソー目立て用角度用)、H10(穴)レンチ(刈払機グリース穴用等)、H16ボックスレンチ(チェーンソーナット用)、携帯用ケース付(ベルト通し付)。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります