農業機械 :「笹切り刃」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.25
刃数(p)30
仕上ミガキ
RoHS指令(10物質対応)対応
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.65
厚さ(mm)1.25(台金)
仕様左右埋め込み
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。
仕様穴無
厚さ(mm)1.25
刃数(p)30
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。
用途竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
プロ向け山林用、竹、笹刈りに。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途山林下刈りに。
刃厚(mm)2.0
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形千鳥刃
表面処理無電解ニッケルメッキ
基板厚(mm)1.25
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。穴付で軽量です。
用途刈払機用チップソー。
仕様穴付
厚さ(mm)1.25
刃数(p)40
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
笹に、ツルに、一般草刈に最適の万能型。
用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。
刃数(p)48
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
刃数(p)60
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。
仕様穴無
厚さ(mm)1.25
刃数(p)30
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)52
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
竹・笹刈りに最適。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林、竹、笹に。
刃厚(mm)2.0
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形千鳥刃
表面処理無電解ニッケルめっき
基板厚(mm)1.25
千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。
用途山林下刈り用。竹・笹・雑木に。
刃厚(mm)2.0
仕様ブリスターパック入り
材質刃部:超硬チップ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
刃数(p)60
2018年トラスコ掲載ページ9 1448
52PのRチップを使用し、切味抜群。千鳥刃で下刈に最適です。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途山林、下刈、一般草刈
刃数52
穴径(Φmm)25.4
山数52
刃厚(mm)1.25
最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度)
刃数60
直径(Φmm)230
穴径(Φmm)25.4
山数60
刃厚(mm)1.25
1枚(1枚)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度)
刃数64
直径(Φmm)255
穴径(Φmm)25.4
山数64
刃厚(mm)1.25
1枚(1枚)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。
材質台金S50C
入数(枚)2入り
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。
材質台金S50C
歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
用途刈払作業用。
材質台金65Mn
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。