農業機械 :「粉砕器具」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日12月9日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。 仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米) 質量(kg)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70 試料質量(g)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
当日出荷

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1 質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5 容量(g)(白米)600 消費電力(W)(50/60Hz)302、297 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400 定格時間(分)50
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

GS-2010 ガーデンシュレッダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg)14 容量(L)(シュレッダーボックス)50 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050 定格電流(A)15 枝外径(Φmm)(最大粉砕)25 絶縁方式二重絶縁 取扱説明書(1.53MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります