カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(5)
        • 刈払機(25)
        • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(39)
        • 草焼きバーナー(3)
        • 芝刈機(31)
        • 耕うん機(2)
        • 農業機械部品(1)
        • 測定機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

農業機械 :「芝生」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
関連キーワード
  • 芝生バリカン
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジズライザーエアードライブ240 北村製作所ジズライザーエアードライブ240北村製作所(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
円盤型ナイロンカッター。 地面を滑らせ楽々草刈り。ナイロンカッターなのに地ズリしながら草刈作業が可能。 切味抜群、飛散抑制、エコノミー機能。 押え金具は一切必要ありません。 カシメ付コードは差し込むだけの簡単設計。 摩耗ゲージ付で安心作業。 田んぼ、石場、道路線路脇、芝生とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6、7、8、10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(△3mm)×8質量(g)約250寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×30
コンビシステム スプレッダー 40cm幅 3L 420-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム スプレッダー 40cm幅 3L 420-20GARDENA(ガルデナ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
内蔵ワイパーのバーにより、規則的なパターンで散布可能ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途芝生の肥料の散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機/内蔵ワイパー/芝生肥料/バー/最適/散布/パターン質量(g)935容量(L)3保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×16.5×27散布面積(m2)100(推奨)散布幅(m)0.4
芝カッター 縁切り アークランズ芝カッター 縁切りアークランズ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ
用途芝生のエッジ切り、狭い所の仕上げに材質【ハンドル】スチール【刃部】スチール寸法(mm)【足置き】200×65グリーン/ブラックタイプ縁切りタイプ
散布機 Lサイズ 45cm幅 12.5L 00432-20 GARDENA(ガルデナ)散布機 Lサイズ 45cm幅 12.5L 00432-20GARDENA(ガルデナ)
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
最大範囲400m2での肥料や道路用塩や砂利の配布に便利な散布機夏も冬も通年で使える散布機。散布口の開閉はハンドルで操作するため腰を屈めずに作業可能ロックスライドで散布終了後は散布口から材料を漏れさせない特殊な散布ローラーは、散布材料を均一に、正確に、必要な領域にのみ分散させます散布機のお手入れは水で簡単に掃除可能
用途肥料の散布、種まき、砂・砂利・道路塩の散布に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 砂 砂利 種まき 芝生 タイヤ材質プラスチック / ブラケット:アルミニウム / ワイヤーケーブル:ステンレス質量(kg)2.54容量(L)12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.4×28.4×109.7散布幅(m)0.45
ヘッジトリマー専用クリーナー BOLLヘッジトリマー専用クリーナーBOLL(4件のレビュー)
699税込769
1本(220mL)
欠品中
用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃のヤニ取り寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210
160ミリ充電式芝生バリカン マキタ160ミリ充電式芝生バリカンマキタ(15件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から4日以内出荷
刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
芝カット&パンチ セフティー3芝カット&パンチセフティー3(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
若々しい芝生に生まれ変わります。芝の根をカットして空気を土の中に送りこみます。丈夫で切れ味が抜群です。
用途芝生の根切り。高さ(mm)約840質量(g)約1100
草焼きバーナーCB HYPER 新富士バーナー草焼きバーナーCB HYPER新富士バーナー(15件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)約300火炎温度(℃)約1300付属品ボンベ(GT-760)×1本トラスコ品番854-9827本体寸法(mm)145×75×680本体質量(g)800※ボンベ除く発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーマーカー サンケイ化学スプレーマーカーサンケイ化学
3,698税込4,068
1個(1L)
当日出荷
散布液を着色し、処理した場所が一目瞭然!散布後数日間で着色は消滅します。殺菌・殺虫・除草剤の散布確認に使用できます。成分の安全性は極めて高く、また魚毒等の心配もありません。
用途芝生用の薬剤散布確認剤です。成分着色剤、水等使用容量(mL)散布液1000L当たり:400性状青色液体関連資料(0.84MB) (0.08MB)
2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
9,980税込10,978
1台
5日以内出荷
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書質量(kg)1.9ホワイト電流(A)2.5消費電力(W)250電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225絶縁方式二重絶縁取付穴径(Φmm)25.4定格時間30分取扱説明書(1.77MB)
GS ターフカッターJr ゴールデンスターGS ターフカッターJrゴールデンスター(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に! 移植用にもご利用いただけます。 せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具トラスコ品番828-4071全長(mm)930刃幅(mm)195刃高(mm)90
コードレス芝生バリカン YAMAZEN(山善)コードレス芝生バリカンYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
芝のキワ刈り、剪定に最適!ハンディタイプのコードレス仕様なのでとにかく使い易い。電圧10.8Vのパワフル&タフ!2.5Ahバッテリーで、連続使用時間は長時間の約60分。コンパクトで軽量!縁石の周り、芝生のキワ、花壇・壁際などの細かい箇所や狭い所も小回りがききます。ストローク数は1分間に約1200回の高速設計!刈込が簡単。3段階(約10/20/30mm)刈込高調整が可能。櫛刃で寝た芝を起こし、芝生が刈りやすい。別売りのヘッジトリマー(※YHK-300)を付ければ、生垣の刈込みも可能。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、充電式、刈込高3段階調節、電動芝刈り機。付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、バリカン刃、ブレードカバー、グラスレシバー、櫛刃付刈込高調節フレーム、ドライバー、取扱説明書材質刃:特殊鋼/クロムコーディング質量(kg)1.2カーキ刈込み幅(mm)約160定格電圧 DC V10.8連続使用時間(分)約60(無負荷使用時間:約55)バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ahバッテリー容量(Ah)2.5充電器出力1.5(A)充電器入力AC100V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×31×12充電時間(時間)約2電源タイプ充電式ストローク数(回/分)約1200取扱説明書(3.25MB)
スーパーカルマー専用替刃 ワイド刃(上下刃セット) IDECH(アイデック)スーパーカルマー専用替刃 ワイド刃(上下刃セット)IDECH(アイデック)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
スーパーカルマーPRO専用替刃。 芝生のエッジング用途にも最適。Φ280mm
トラスコ品番127-4113種類スーパーカルマー用部品アズワン品番62-3887-52
ヘッジトリマー専用防錆剤 BOLLヘッジトリマー専用防錆剤BOLL(2件のレビュー)
689税込758
1本(220mL)
当日出荷
用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃の長期防錆寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210
充電式 コードレス草刈機 補助輪付き YAMAZEN(山善)充電式 コードレス草刈機 補助輪付きYAMAZEN(山善)
12,880税込14,168
1台
当日出荷
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。付属品本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書質量(kg)1.07刈込み幅(mm)120バッテリーLi-ion(リチウムイオン)回転数13000/分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.5×96-106充電器機能AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A充電時間(時間)2標準作業時間20分取扱説明書(2.95MB)
GS ローンスパイクJr ゴールデンスターGS ローンスパイクJrゴールデンスター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。 切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具トラスコ品番868-2975材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
ローラーカッターDX(安全カバー付) ゴールデンスターローラーカッターDX(安全カバー付)ゴールデンスター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
芝生のふち揃えや、移植時のカット作業にお使いいただけます。 面積の広い芝生もローラー刃で楽々カットします。
用途芝生の手入れ用具トラスコ品番828-4072材質刃部:スチール全長(mm)943質量(kg)2.252018年トラスコ掲載ページ9 1476
ローンパンチ Jr. ゴールデンスターローンパンチ Jr.ゴールデンスター(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具幅(mm)(パンチ)180全長(mm)830質量(kg)1
芝生用スパイク セフティー3芝生用スパイクセフティー3(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
芝の根をカットして空気を土の中に送り込むことで若々しい芝生に生まれ変わります。古い根を切り芝生に活力を与えます。
用途芝生の根切り。高さ(mm)約840質量(g)約1100材質(刃)HRC45±2
スーパーカルマー専用替刃 細目刃 (上下刃セット) IDECH(アイデック)スーパーカルマー専用替刃 細目刃 (上下刃セット)IDECH(アイデック)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
スーパーカルマーPRO専用替刃。 芝生や細く柔らかい雑草向け。Φ220mm
トラスコ品番479-3781種類スーパーカルマー用部品アズワン品番61-3366-53
2段刃チップソー セフティー32段刃チップソーセフティー3(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
台金にも刃を設けて切れ味がアップしました。 柔らかい草・芝生などもシャープに切れます。 台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。 雑草刈・芝生刈に最適です。 JIS規格品。
用途刈払機用チップソー。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
7.2V用充電器 YAMAZEN(山善)7.2V用充電器YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
7.2V用充電器。山善のポールトリマー、芝生バリカン、草刈機等の充電器です。
用途7.2V用充電器対応LPHC-725、LBC-725J、LBC-725D
芝刈り機 手動 手押し式 40cm デフレクタ付き 4022-20 GARDENA(ガルデナ)芝刈り機 手動 手押し式 40cm デフレクタ付き 4022-20GARDENA(ガルデナ)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音、持ち手の折りたたみ可能、エルゴノミックデザインの持ち手
用途芝刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/ローラー刃/下刃/芝刈り機/リール式芝刈り機/GARDENA芝刈り機/手動手押し式/接触式/技術/スペース/品質硬化鋼製/作業幅/静音/特殊形状/キャリーグリップ/精度/稼働/省力/芝生/最適/鋏/メンテナンス/手材質鉄、プラスチック質量(kg)9.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.9×57.5×118.6組立時間約10-20分作業範囲推奨刈込:最大250m2刈高調整(mm)最小12-最大42(4段階)
草焼きバーナーRRO 灯油式 新富士バーナー草焼きバーナーRRO 灯油式新富士バーナー(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)600火炎温度(℃)1300使用時間(分)約25~40付属品注油プレート、予熱材(予備用)トラスコ品番854-9831本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)燃料タンク容量(L)4.0満杯容量(L)3.2火口径(mm)80予熱時間約3分バーナー寸法(mm)1170ホース長さ(mm)1300発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコード式 グラストリマー 軽量 YAMAZEN(山善)ナイロンコード式 グラストリマー 軽量YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
約1.3kgの軽量設計!お庭のお手入れに安全なナイロンコード式
用途お庭の柔らかい草・芝生のお手入れに。グラスカッター 草刈り機 草刈器 芝刈り機 刈払い機 除草 雑草 簡単組立付属品安全カバー、ハンドル、ネジ×5本、スプール×4(1個は本体に装着済み)質量(kg)1.3電流(A)3電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約12500刈込み幅(mm)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×24×65
160ミリ芝生バリカン マキタ160ミリ芝生バリカンマキタ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
電源タイプAC電源式
草焼きバーナーRRO 灯油式 新富士バーナー草焼きバーナーRRO 灯油式新富士バーナー(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
点火がラクなガス予熱式 タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)600火炎温度(℃)1300使用時間(分)約25~40付属品ボンベ(GT-700)トラスコ品番854-9832本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8)燃料タンク容量(L)4.0満杯容量(L)3.2火口径(mm)80予熱時間約2分バーナー寸法(mm)1170ホース長さ(mm)1300発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンローラー用グリーンスパイク ゴールデンスターグリーンローラー用グリーンスパイクゴールデンスター
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
グリーンローラーに取り付け、沈圧作業とスパイクを同時に
用途芝生の手入れ用具
土壌水分センサー 01867-20 GARDENA(ガルデナ)土壌水分センサー 01867-20GARDENA(ガルデナ)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
水分を計測し庭の管理をより快適に。節水に役立つ土壌水分センサー。ウォーターコントロールと接続して使用。センサーが土壌水分を感知し、接続したウォーターコントロールに情報を伝達。土壌が湿っていれば散水を停止するため節水に役立つ。センサーの電池の残量は、電池収納部のLEDの色や点滅で確認、もしくはウォーターコントロールの画面で確認可能。設置が簡単:小型の本体と5mの接続ケーブルで花壇、芝生、植木鉢など様々な場所に設置可能。高さが低く上部が平らなため、草刈りを妨げない接続ケーブル:付属の5mケーブルをウォーターコントロールに接続。さらに延長したい場合は延長ケーブル10m(No.01868-20)を使用。最大105mまで延長可能接続可能なウォーターコントロール:フレックス(No.01890-20)、セレクト(No.01891-20)、マスター(No.01892-20)、Bluetooth(No.01889-20)、マルチコントロールデュオ(No.01874-20)電池:1.5V単3アルカリ電池2本使用(電池は別売り)
用途ガーデニング用品として。水分計測 散水管理 水分感知 センサー 節水 簡単設置 園芸 園芸用品 庭 庭いじり 散水頻度 水分管理 花壇 芝生 植木鉢 ウォーターコントロール 電池式 LED 点滅 小型材質プラスチック、金属質量(g)165寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7×7×14
充電式ハンディバリカン18V アイリスオーヤマ充電式ハンディバリカン18Vアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC18(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131充電器出力DC20V2A充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2000運転時間(分)110(連続)
手動芝刈機 ハッピーバーディーモアーDX GS手動芝刈機 ハッピーバーディーモアーDXGS
32,980税込36,278
1台
当日出荷
小回りが利く軽量タイプです。面倒な刃調整が不要です。
用途芝生刈込用。トラスコ品番690-7322長さ(mm)1110幅(mm)360高さ(mm)800刈込み幅(mm)200ブレード枚数5刈込み高さ(mm)10152025材質(刃)炭素刃物鋼集草容量(L)9.4
芝カッター 一体式 パンチ アークランズ芝カッター 一体式 パンチアークランズ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
グリップ一体式/グリップは滑りにくいゴム付き
用途芝生の根切りと通気性改善作業に材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチールブラックタイプパンチタイプ寸法(幅W×長さL)(mm)【足掛】83×165
スイーパー けん引式集草器 WAKO(和光商事)スイーパー けん引式集草器WAKO(和光商事)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
横幅965mmで直径25cmのブラシが刈り取った芝生をしっかりと集草していきます。 340リットルと十分な大容量を誇り、軽量化も図ったホッパーケースは取り扱いも簡単。 組み立て式なので未使用時にはバッグをたたんで収納スペースもとりません。 手に取りやすい価格を実現した和光のスイーパーを是非お試しください!
質量(kg)31ブラシ直径(Φmm)254内容積(L)約340横(mm)965
芝生バリカン用頭付ピンセット品 マキタ芝生バリカン用頭付ピンセット品マキタ(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ローンパンチX キンボシローンパンチXキンボシ
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
空気・水・肥料浸透を促進させる、芝生穴開け作業 芝生のエアレーション(穴あけ作業)で取り出したコア(土)をポリポットに回収する事で、お掃除の手間を減らしました まさに一石二鳥のアイデア商品です 固くなった土をパイプ状に取り出します 土壌の固結を解消し、空気や水・肥料の浸透を良くし芝生に活力を与えます 穴あけ作業後に目土入れをすると効果が高くなります
適合適用ポリポットサイズ:下穴15タイプ全長(mm)770
芝生のサッチ取りレーキ 伸縮式 キンボシ芝生のサッチ取りレーキ 伸縮式キンボシ
3,998税込4,398
1丁
3日以内出荷
12本爪で芝生の「サッチ(刈りかすなどの層)」を取り除きます。伸縮柄なので使いやすい長さに調節可能です。
長さ(mm)770~1338幅(mm)300全長(mm)770(柄部740~1300伸縮式)柄長さ(mm)740~1300材質(刃)刃物用鋼アズワン品番64-8371-55メーカー商品コード195-1446
160ミリ芝生替刃(刃のみ) マキタ160ミリ芝生替刃(刃のみ)マキタ
4,198税込4,618
1本
当日出荷
エッジャアタッチメント マキタエッジャアタッチメントマキタ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
芝生に切込を入れ境界の整備に
関連資料(4.0MB)
除草バイブレーター用替刃芝生用 ムサシ除草バイブレーター用替刃芝生用ムサシ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
除草バイブレーター用替刃です。芝生の中をピンポイント。
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)質量(g)30寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×145×52アズワン品番64-8900-83
芝生用2ウェイチェンジセット マキタ芝生用2ウェイチェンジセットマキタ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途MUH264D/265D/MUH266D/267D用セット内容グラスレーシーバ、キワ刈りガード、ブレードカバー(刃物カバー)、保管ケース(油汚れ防止用)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械