カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 農業機械部品(29)
        • 運搬・収納・保管(7)

農業機械 :「芯金」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除雪クローラ 東日興産(TN)除雪クローラ東日興産(TN)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
幅(mm)120ピッチ60
運搬車クローラ 東日興産(TN)運搬車クローラ東日興産(TN)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
幅(mm)150ピッチ72
トラクタクローラ 東日興産(TN)トラクタクローラ東日興産(TN)
199,800税込219,780
1本
4日以内出荷
ピッチ90
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)450ピッチ90
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
379,800税込417,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
幅(mm)600ピッチ90
除雪クローラ 東日興産(TN)除雪クローラ東日興産(TN)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
運搬車クローラ 東日興産(TN)運搬車クローラ東日興産(TN)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
幅(mm)180タイプ芯金レスタイプピッチ72
運搬車クローラ 東日興産(TN)運搬車クローラ東日興産(TN)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
幅(mm)160ピッチ60
運搬車クローラ 東日興産(TN)運搬車クローラ東日興産(TN)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
幅(mm)180ピッチ84
運搬車クローラ 東日興産(TN)運搬車クローラ東日興産(TN)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Honda 力丸シリーズ用のクローラとなります。幅(mm)180ピッチ60
運搬車クローラ 東日興産(TN)運搬車クローラ東日興産(TN)
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
幅(mm)250ピッチ72
トラクタクローラ 東日興産(TN)トラクタクローラ東日興産(TN)
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷
芯金レスタイプ。波型ラグ構造で排土性能がアップ。芯金レスで低騒音と低振動。スプロケットの穴が無いため泥の侵入が少なくクローラが長持ち。
幅(mm)450タイプ芯金レスピッチ100パターンIコマ数46
トラクタクローラ 東日興産(TN)トラクタクローラ東日興産(TN)
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷
芯金レスタイプ。波型ラグ構造で排土性能がアップ。芯金レスで低騒音と低振動。スプロケットの穴が無いため泥の侵入が少なくクローラが長持ち。
幅(mm)450タイプ芯金レスピッチ100パターンIコマ数45
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
199,800税込219,780
1本
3日以内出荷
力強い走行性能を発揮します。 芯金がセンターについています。
幅(mm)500ピッチ90パターンK
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
199,800税込219,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。 芯金がセンターについてます。
幅(mm)550ピッチ90
トラクタクローラ 東日興産(TN)トラクタクローラ東日興産(TN)
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
力強い走行性能を発揮するハイラグタイプ 芯金が広いタイプです。
幅(mm)400タイプセンターピッチ90パターンE
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷
安定したけん引力を発揮します。 芯金がセンターについています。
幅(mm)450タイプセンターピッチ90パターンKJ
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
269,800税込296,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイドクローラで接地圧を低くしました。 芯金がセンターについています。
幅(mm)550ピッチ90
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。 3条刈の芯金が広いタイプです。
幅(mm)400ピッチ90タイプWタイプ片梯子パターンW
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷
2条刈のSTDで安定した走行性能を発揮します。 芯金がセンターについてます。
幅(mm)300タイプセンターピッチ84パターンF
トラクタクローラ 東日興産(TN)トラクタクローラ東日興産(TN)
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
新芯金タイプ。波型ラグ構造で排土性能がアップ。スプロケットの穴が無いため泥の侵入が少なくクローラが長持ち。
幅(mm)450タイプ新芯金ピッチ90パターンIコマ数50
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
93,980税込103,378
1本
3日以内出荷
梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。 3条刈の芯金が狭いタイプです
幅(mm)400ピッチ90タイプNタイプ片梯子パターンN
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。 3条刈~4条刈の芯金が広いタイプです。
幅(mm)450ピッチ90
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷
梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。 芯金が狭いタイプです。
幅(mm)450タイプセンターピッチ90パターンEC
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
長短ラグの組み合わせで泥の持ち上げが少ないタイプです。 3条刈の芯金が広いタイプです。
幅(mm)400ピッチ90パターンF
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。 3条刈~4条刈の芯金が広いタイプです。
幅(mm)450ピッチ90
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
長短ラグの組み合わせで泥の持ち上げが少ないタイプです。 3条刈の芯金が狭いタイプです。
幅(mm)400ピッチ90パターンF
除雪機用ゴムクローラー ノーブランド除雪機用ゴムクローラーノーブランド
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
ミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC81R ヤンマーミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC81Rヤンマー
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
腰をかがめず操作できるレバー位置なので、作業者の負担が少ない設計です。操作も前後進レバーと主クラッチレバーを操作するだけの簡単操作。しかも前後進レバーの切替えはスプリングアシスト方式で、簡単スムーズにできます。機械に不慣れな人でも使いやすい「安心機構」 指クラッチ:ハンドルを握ったままクラッチを切ることができます。 変速規制:クラッチが「入」のときは、変速ができません。 始動安全スイッチ:クラッチが「切」でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。 エンジン緊急停止スイッチ:いざというときに押すだけで、エンジンを停止できます。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。足まわりに、芯金のない低振動クローラを採用しているので、振動による作業者の疲労を軽減。また振動が少ないので、運搬物をやさしく運びます。しかもクローラ切れ・脱輪が発生しにくい材質・機構を採用しました。フルオープンエンジンカバー。キャブレーターや点火プラグのメンテナンスがしやすい構造です。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりのある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」機能を搭載しています。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:サイドクラッチ爪ロック式●最大作業能力(kg):200●総排気量(L[cc]):0.098[98]長さ(mm)クローラ・接地:575幅(mm)幅:150全長(mm)荷台:900~1250、機体:1475質量(kg)機体:105形式主クラッチ:ベルトテンション式全高(mm)機体:900構造荷台:固定外幅寸法(mm)クローラ:590ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)1.6エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜単気筒OHVガソリン始動方式リコイルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0]エンジン型式GB101LNエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【アイドリング~最高回転】前進:1.1~3.1、後進:0.5~1.5地上高さ(mm)最低:60、荷台床面:330変速段数前進1・後進1側板高さ(mm)荷台:120変速ギヤ選択
小型歩行クローラー運搬車 PX41-1 ウィンブルヤマグチ小型歩行クローラー運搬車 PX41-1ウィンブルヤマグチ
339,800税込373,780
1台
欠品中
副変速の低速と高速の差を広げ、低速側の車速をフルスロットル時で約1.1km/h(従来1.5km/h)30パーセント下げる事により作業しながらの運行が容易になりました。ノンストップ副変速機構で走行中の副変速(低速・高速)の切替が可能。発進時には常に低速側でクラッチが入る低速発進機構なので、急発進、積載時のエンストを防止します。主変速のレバーとガイドを変更し、ガイドの文字を大きくすることにより視認性をアップしました。走行部は定評のある鋳物転輪を採用し、芯金レスのゴムクローラ装着で低振動、770mmの長い接地長により非常に高いバランス性能を保っている。スティック式サイドクラッチレバーなので旋回操作が軽い。クローラ調整も左右それぞれ1ヶ所調整するだけなので簡単。可動転輪を採用し起伏のある地面でもなめらかな走行が可能
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬適合エンジン最大(Ps)4.2寸法(mm)機体:全長1660×全幅650×全高955質量(kg)機体:155高さ(mm)床面 地上:380タイプ三方鉄板張スライド式 手動ダンプ寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm内寸法(mm)荷台:長さ950~1190×幅530~930×深さ190最大積載量(kg)400変速段数F4・R2
運搬車専用芯金レスクローラ 東日興産(TN)運搬車専用芯金レスクローラ東日興産(TN)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
幅(mm)150タイプ芯金レスピッチ70コマ数32
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LTWDS CANYCOM歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LTWDSCANYCOM
519,800税込571,780
1台
21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8588材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1730幅(mm)990高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42TWDS CANYCOM歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42TWDSCANYCOM
489,800税込538,780
1台
21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8596材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1730幅(mm)990高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42FDS CANYCOM歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42FDSCANYCOM
459,800税込505,780
1台
21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。オプションのステップ取り付けでで立ち乗りが可能に!! 収穫物を素早くトラックまで運搬でき効率的です。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。
用途土砂運搬に最適。トラスコ品番467-8586材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1575幅(mm)675高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LTDS CANYCOM歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LTDSCANYCOM
499,800税込549,780
1台
21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。側板に六角支点機能を採用。これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。 側板に六角支点機能を採用。これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。 最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。
用途建設現場等での土砂運搬に。トラスコ品番467-8611材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1670幅(mm)830高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LFDS CANYCOM歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LFDSCANYCOM
489,800税込538,780
1台
21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。ワンレバーで荷枠の固定と解除ができます。荷台の床面高さが370mmと低く、荷物の積込みも楽になりました。 ワンレバーで荷枠の固定と解除ができます。荷台の床面高さが370mmと低く、荷物の積込みも楽になりました。 最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。
用途土砂運搬に最適。トラスコ品番467-8619材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1575幅(mm)675高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

芯金特集
おすすめ人気ランキング
農業機械