カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(3)
        • 種子播種機(種まき機)(5)
        • 運搬・収納・保管(24)

農業機械 :「苗 箱」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
関連キーワード
  • 苗箱
  • 苗箱収納棚
  • 育苗箱
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
苗箱スロープ コン助専用苗箱スロープ(アタッチメント) HARAX(ハラックス)苗箱スロープ コン助専用苗箱スロープ(アタッチメント)HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1台
翌々日出荷
重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。 特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。
質量(kg)11.4荷台寸法(長さ)(mm)1550荷台寸法(幅)(mm)6150厚さ(mm)50使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
苗箱収納棚 昭和ブリッジ販売苗箱収納棚昭和ブリッジ販売(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
みくに式 種まき機ガードレール付 広田産業みくに式 種まき機ガードレール付広田産業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
ヒロタ(広田産業)のみくに式 種まき機です。育苗箱に籾を均一に播種でき、うす播き・厚播きも自由自在です。使い方は簡単、育苗箱に付属のガードレールをセットし、レールにそって滑らすだけ。水稲育苗箱での播種作業の省力化に役立つ画期的な製品です。
用途特長 ・持ち運び・操作が一人で簡単。らくらく。 ・特殊分散装置(櫛状部)によってむらなく均一に種子が播ける。 ・播種調整ブラッシュ車輪大小によって播種量の調整ができ、稚苗・中成苗いずれにも使える。 ・木箱、プラスチック箱、育苗枠など、どこの育苗箱にも適用可能。 ・育苗箱を縦や横に並べたまま使用可能。 ・軽くて堅牢な特殊強化プラスチック製。容量(L)【種子】3.8
苗箱バンド ホクエツ苗箱バンドホクエツ(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(50本)
当日出荷
フックの部分がスチール製で長持ちします。 苗箱バンド用に開発された専用特殊ゴムの為、耐久性に優れています。 余裕のある収納袋付なので、保管にとても便利です。 ヒモ等よりも数倍早くセットでき、運搬にも最適です。 1箱50本入れで250枚の苗箱がセット出来ます。
アルミ水平式育苗棚 アルミスアルミ水平式育苗棚アルミス(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
全サイズ軽トラにて運搬可能です。 花の苗用にも使用できます。
固定方法水平RoHS指令(10物質対応)対応
コン助ラック HARAX(ハラックス)コン助ラックHARAX(ハラックス)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。
用途育苗箱の運搬に取付可能対象推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R質量(kg)5.4苗箱収納枚数10枚棚間隔(cm)14.5
ハンディ播っく みのる産業ハンディ播っくみのる産業(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37質量(g)176容量(mL)(ホッパー)180
パレット付苗箱収納棚 昭和ブリッジ販売パレット付苗箱収納棚昭和ブリッジ販売
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。 軽トラックにピタリと収まるサイズです。 育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質アルミ形式水平収納棚間隔(mm)130
ナエキャッチポット用 ホクエツナエキャッチポット用ホクエツ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット(2本)
3日以内出荷
D型で持ちやすいハンドル形状。 ポット用に考えられた形状で引っ掛けやすい。
材質アルミ、スチール質量(g)514/1本(2本/セット)寸法(全長)(mm)480~780
苗箱バンド 共福産業苗箱バンド共福産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
バンド部は耐久性、弾力性に優れた熱可塑性エラストマー使用。グリップは握りやすい形状。ピッタリ積み重ね、収納時にも便利。
用途育苗箱の運搬に。入数(本)10
アルミラクラク アルミスアルミラクラクアルミス(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm)148段数4RoHS指令(10物質対応)対応
ナエローラー ホクエツナエローラーホクエツ
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
移動、設置がラクな軽量化 振動を吸収する特殊ローラー 1.8mが2本で1セット(3.6m)、ワンタッチで何本でも接続できます。 裏表で育苗箱のガードつきでもなしでも使えます。 リバーシブルで幅広荷物も運べます。 苗箱以外の移送にも使用できます。
用途苗箱移動に材質スチール(ロール部/塩ビ)質量(kg)15(1.8m×2)ピッチ(mm)(ロール)180本体寸法(mm)3600×360×60
ナエラック HARAX(ハラックス)ナエラックHARAX(ハラックス)
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)186棚段数(段)6
ナエラック HARAX(ハラックス)ナエラックHARAX(ハラックス)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)140棚段数(段)8
のせたろー アルミスのせたろーアルミス(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(3台)
翌々日出荷
一輪車が万能きゃりーに早変わり。ステンレスネジで錆びにくい。フック4箇所に滑り止めラバーつきでズレにくい。
材質(本体・ネジ・滑り止め)スチール・ステンレス・ポリスチレン・質量(kg)約3.4積載荷重(kg)約60寸法(cm)フック調整:約56~86寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×93~154×15
輪太郎 アルミ製大型リヤカー HARAX(ハラックス)輪太郎 アルミ製大型リヤカーHARAX(ハラックス)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。 前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。
全長(mm)2230全幅(mm)1080最大積載量(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800
輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ HARAX(ハラックス)輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプHARAX(ハラックス)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。 左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。 タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー質量(kg)13.5最大積載量(kg)120荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300荷台寸法(幅)(mm)800~1120ハンドル長さ(mm)900タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
組立式アルコン アルミス組立式アルコンアルミス(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
最大積載量(kg)80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1300(荷台のみ900~1240)×530RoHS指令(10物質対応)対応
植エルカー 槍木産業植エルカー槍木産業
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
うねをまたいで置けるセル苗やポット苗の定植に車幅約17cm調整可能育苗箱2個搭載可能
用途白菜等の定植用台車幅(mm)タイヤ軸幅:52質量(kg)4軸径タイヤ:10外径(Φ)(タイヤ)18寸法(cm)車巾/タイヤ芯々:45.5~62全長(cm)75タイヤ幅(mm)43車高(mm)320
籾殻散布機(115幅) みのる産業籾殻散布機(115幅)みのる産業
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる! ※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。 お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。 市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。 駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。 別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。 台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
仕様散布量調節:操出しガイド位置付属品取扱説明書質量(kg)19全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1390×600形態台車アタッチ式散布幅(m)1.15ホッパー容量(L)90
籾殻散布機(95幅) みのる産業籾殻散布機(95幅)みのる産業(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる! ※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。 お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。 市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。 駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。 別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。 台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
仕様散布量調節:操出しガイド位置付属品取扱説明書質量(kg)15全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1190×600形態台車アタッチ式散布幅(m)0.95ホッパー容量(L)73
種まき機DX ガードレール付 広田産業種まき機DX ガードレール付広田産業
74,980税込82,478
1セット(5個)
翌々日出荷
特殊強化プラスチック製で軽量・堅牢。持ち運び、操作が一人で簡単に。特殊分散装置(櫛状部)によってムラなく均一に播種できます。特殊繰り出しロールが籾の損傷を防止します。播種調整ブラシと車輪大・小の選択によって播種量を調節できます。稚苗、中成苗いずれにも対応しております。木箱、プラスチック箱、育苗枠など、すべてに使用可です。
仕様播種量【もみ容量】稚苗:2.5合(450cc)/中苗:1.0~1.5合(180~270cc)、播種量【稚芽質量】稚苗:250g/中苗:100~150g付属品計量カップ、交換用車輪大、ナラシ板
ハーベストリヤカー アルミスハーベストリヤカーアルミス
49,880税込54,868
1台
翌々日出荷
採集コンテナ6個積載可能!!果樹園等の収穫時運搬に
質量(kg)約9寸法(cm)(約)全幅108.5×全長205寸法(幅W×奥行D)(cm)荷台:(最大)90×120、(最小)80×110
輪太郎 アルミ製リヤカー HARAX(ハラックス)輪太郎 アルミ製リヤカーHARAX(ハラックス)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。 リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番763-1324全長(mm)1730質量(kg)15全幅(mm)990最大積載量(kg)120荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)970荷台寸法(幅)(mm)690ハンドル長さ(mm)740タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
ナエッコ HARAX(ハラックス)ナエッコHARAX(ハラックス)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。 座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1430~1880質量(kg)9.3タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々)地上高さ(mm)220・270
覆土機 広田産業覆土機広田産業
70,980税込78,078
1セット(5個)
翌々日出荷
播種後の苗箱にご希望の厚さの覆土ができますので、作業効率が大幅にアップします。種まき機とセットでお使いください。ガードレール(種まき機と共通)は併用してお使いになれます。
材質本機:ABS/PP/PE、ガードレール:ABS容量(L)本機:3.8
輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプ HARAX(ハラックス)輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプHARAX(ハラックス)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。 前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
全長(mm)2230全幅(mm)1170荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効)荷台寸法(幅)(mm)800(有効)タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
散粒機50 ガードレール付 広田産業散粒機50 ガードレール付広田産業
79,980税込87,978
1セット(5個)
翌々日出荷
水稲苗箱施薬剤「デラウスプリンス」がだれにも簡単に散布できます。1箱に粒剤50gを均一に散布します。手軽で操作も簡単な手動タイプです。ガードレールの長さ調整で異なる育苗箱にも対応できます。
材質本機:(本体)ABS、(ふた):PE、(車輪)ABS、(ハンドル)ABS、(ローラー)塩化ビニール、ガードレール:ABS容量(L)本機 薬剤収:3.8(薬剤約3kg)
アルミ苗コン アルミスアルミ苗コンアルミス
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。 何より軽量なのは魅力的。 全サイズ軽トラにて運搬可能です。 AJ型はV字固定です。 花の苗用にも使用できます。
全幅(mm)950RoHS指令(10物質対応)対応
苗箱収納棚 昭和ブリッジ販売苗箱収納棚昭和ブリッジ販売
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
水平収納専用/小規模農家向け
型式水平収納収納枚数64棚間隔(mm)130自重(kg)23.6棚×列×段(数)4×2×8
ナエローラースタンド ホクエツナエローラースタンドホクエツ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
搬入搬出に工夫次第で使い勝手が広がります。 1セットに4個付
用途ナエローラー3.6M用スタンドです。材質スチール質量(kg)6本体寸法(mm)120×362×380
パレット付苗箱収納棚 昭和ブリッジ販売パレット付苗箱収納棚昭和ブリッジ販売
169,800税込186,780
1台
16日以内出荷
2方差しパレット
型式水平収納収納枚数80棚間隔(mm)130自重(kg)56棚×列×段(数)4×2×10

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械