農業機械 :「草刈 4 枚 刃」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
こんなお得な商品も!

金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用。
材質SKS-5
刃数4
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.4
基板厚(mm)1.4
こんなお得な商品も!

金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用
刃厚(mm)1.4
材質SKS-5
仕上ブルー
【絡まない! 巻きつかない! つるチョッパーでイライラ解消!】。草刈刃の上にのせるだけの簡単取付!。ツルや草、ゴミなど異物の巻付きを防止!。4か所にあるミニ刃が、ツルや草をカットします。刈払機本体の取り付け器具(上部)が80mm以下の機種すべてに適合します。
用途草刈り機専用
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)130
刃厚(mm)0.6
基板厚(mm)0.6
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
外径(Φmm)255
刃数(p)3
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)約1.5
材質SK85(SK5)
1枚
¥589
税込¥648
当日出荷
鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。
新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。
セット内容替刃 4枚、取り扱い説明書
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×102×16
対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。カルステージ側面側専用極上フリー替刃。
セット内容替刃410mm×4枚入/M10袋ナット2個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー700GC
1セット
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
ツル・草の巻き付き防止
外径(Φmm)115
刃厚(mm)0.8
穴径(Φmm)25.4
寸法(mm)H180×W140×D11
質量(g)52
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。
セット内容刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個
材質刃:SK-85
質量(g)(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6
奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×17×47
ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13
ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
座金寸法(mm)直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
草刈り(刈払機)用刈刃です。
畦草・雑草などの一般草刈りに最適です。
用途刈払機用替刃
外径(Φmm)255
刃厚(mm)1.4
穴径(Φmm)25.4
仕様排気量20cc以上のエンジン式刈り払い機用
トラスコ品番759-1179
材質SK-85
質量(g)440
刃数(p)4
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
軽量で裏表の刃を使用でき経済的です。草刈り用刃物です。研ぎ直しがしやすいです。短い草の刈払いに最適です。耐久性抜群のSKS-5を使用しています。
用途草刈り。
材質SKS-5
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)4
刃厚(mm)1.4
柔らかい草の刈り払い作業に適しています。4枚刃と違い、柔らかい草だけでなく、多少硬い草なども刈ることが可能です。JIS規格品。
用途刈払い機用草刈り刃。
刃数8
厚さ(mm)1.4
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。
セット内容替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用極上フリー替刃。
セット内容替刃355mm×4枚入/M10袋ナット2個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー700WM、オーレック/共立/ヰセキ:WM・AZ736BF・736F・746F・726F・747Pro・757P等
1セット
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。
仕様スパイダーモア用
適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
材質SK-85
1セット(4枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用・カルステージ主軸側用極上フリー替刃。
セット内容替刃310mm×4枚入/M10袋ナット2個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー600WM、600GC・700GC(メインカッター):オーレック・共立・WM・AZ646F等
1セット
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
刃の隙間にも入る草も残さず刈り取る究極刃
2種類の刃で切れ味プラス
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
4面フル研磨で切れ味アップ
チップが飛びにくい強力埋込型
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
穴径(Φmm)25.4
材質ステンレス
質量(g)1枚:(約)30
タイプステンレス替え刃 4枚組
寸法(幅W×長さL)(cm)(約)3.3×14.8
1個(4枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃
刃厚(mm)4
仕様4枚組
質量(g)170
穴径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量で裏表の刃を使用でき経済的です。耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。
用途刈払機用の替刃。
適合推奨刈払機:排気量25cc以下
材質材質:SKS-5
刃数(p)4
刃厚(mm)1.4
自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途ウィングモア用替刃。
仕様ウィングモア用
適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等
材質SK-85
1セット(4枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
チップの出幅が小さいからとびにくくキワ刈りに最適! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用の単具ステンカーバイトチップ使用。
4面フル研磨で切れ味アップ。チップが飛びにくい協力埋め込み型。軽くて疲れにくいメッシュタイプ。
用途GGT-140WLi専用替刃です。
刃数(p)24
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)160
アズワン品番64-4078-20
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

金属鋸刃 刈払機用 3枚刃
モノタロウ
¥589
税込¥648
用途草刈用。
穴径(Φmm)25.4
材質SKS-5
刃数3
外径(Φmm)255
刃厚(mm)1.4
基板厚(mm)1.4
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに
内容5枚パック
外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P
1セット(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに
内容1枚パック
外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに
内容2枚パック
日本初レーザー焼入れで耐久性4倍以上!(メーカー八枚刃と比較)
チップソーより薄刃で草の抵抗が少なく切れ味抜群。
多段状の鋸目刃で切れ味長続き。外側の刃が摩耗しても内側の刃が切るので切れ味長続き。
石が飛びにくい安全フォルム。飛散やキックバックが少なく石の多い場所でも安心して作業が可能!
用途刈払機用
刃数(p)8
穴径(Φmm)25.4
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに
内容5枚パック
外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
1セット(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
樹脂刃で安心キワ刈り
18Vの確かな刈り込み力!
樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ
ワンタッチ長さ調整
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
カラミトリ機能
手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
草刈刃(Φmm)230
連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分
刈込み方式樹脂刃(3枚)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396
回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000
関連資料(2.7MB)
使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
1
2
3
4
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。