農業機械 :「草刈一番」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAF(セフティー)草刈一番
2種類のチップが繰り出す抜群の切れ味・耐久性。
用途一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三陽金属(ERBA)早刈一番
衝撃に強い斜め埋込みタイプ。 安心して使える軽量メッシュ。
用途草刈り、下刈りに。 刃厚(mm)2.0 仕様斜め埋込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理無電解ニッケルめっき 基板厚(mm)1.25
1枚
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩間式ミラクルパワーブレード WM型 M.I.K 動画あり
草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。 充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします) 石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。) 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ
刃形両側刃 材質SK-85 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.2
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.K 動画あり
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用 仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込 刃形片刃 材質SAE-1070 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.05
1枚
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)2 内径(mm)25.4 刃厚(mm)1.8 材質65Mn
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーV型
エコ商品
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 刃形両刃 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。 刃厚(mm)1.8 刃数(p)36 刃形両側刃 板厚(mm)1.25 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 表面処理ブルーメタリック塗装 取付穴(mm)25.4
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 刃厚(mm)1.2 材質(刃)超硬チップ
1パック(2枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)25.4 仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み タイプ両側刃 刃厚(mm)2.0 寸法(mm)H265×W290×D20
1セット(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 刈込み幅(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)400 コード長さ(m)0.3 刈込み方式ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239 仕様ナイロンコード式 付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg)2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング