農業機械 :「電動 バタフライ弁」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4
排気量(mL)35.2
全長(cm)30
燃料タンク容量(L)0.25
スパークプラグNGK CMR6H
キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)23
全幅(cm)23.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!
質量(kg)3.4
排気量(mL)33.4
全長(cm)38
燃料タンク容量(L)0.27
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)
全高(cm)25
全幅(cm)23
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。
質量(kg)6.4
排気量(mL)62
全長(cm)41
燃料タンク容量(L)0.67
スパークプラグNGK BPM7A
キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ
全高(cm)29
全幅(cm)27
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。