農業機械 :「高所作業」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様チェンオイル自動給油(55mL)
長さ(mm)(ガイドバー)100
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480]
チェーン形式SC11-34(1/4インチ)
関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
取り回しのいい小形軽量タイプ
トップハンドルで高所作業でも使いやすい
トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて
振動を50%軽減※CS3630DAとの比較
ナット脱落防止機構搭載
チェンオイル流量調節可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等
付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー
質量(kg)2.7
モーター直流ブラシレスモーター
チェーンスピード(m/s)12.1
全長×全幅W×全高(mm)514×194×184
使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
給油方式自動
充電時間(分)約20
チェーン形式90PX-40E
振動3軸合成値(m/s2)2.5
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)250
1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
取り回しのいい小形軽量タイプ
トップハンドルで高所作業でも使いやすい
トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて
振動を50%軽減※CS3630DAとの比較
ナット脱落防止機構搭載
チェンオイル流量調節可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等
付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ
質量(kg)2.7
モーター直流ブラシレスモーター
チェーンスピード(m/s)12.1
全長×全幅W×全高(mm)514×194×184
使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)-
バッテリー電圧(V)-
給油方式自動
充電時間(分)約20
チェーン形式90PX-40E
振動3軸合成値(m/s2)2.5
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)250
1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
POWERSTATE ブラシレスモーターは、エンジン式以上の高出力が可能にする硬材を切断するハイパワー高負荷時に安定したチェーンスピードをキープできるFUELテクノロジー搭載35ccのエンジン式に 勝る切断速度モーターが止まらずに硬材を切断するパワー ・ トルクを発揮排気ガス排出ゼロランヤード固定ループ:高所作業用のタイオフポイント無段変速トリガー:思い通りにパワーを制御可能
付属品本体、レンチ、チェーンオイル
寸法(mm)チェーンゲージ:1.1
質量(kg)3.2(ガイドバーとチェーンを除く)、3.8(本体のみ)
チェーンピッチ(mm)8.3/ ロープロファイル
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)15
リンク数59
切断可能寸法(mm)木:343 (13.5インチ)
ガイドバー長さ(mm)356(14インチ)
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)595~1127
タイプ伸縮型
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。
取付ねじG1/4
パイプ径(Φmm)8.5
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)8.3
電源(V)直流18+18=36
刃長(mm)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191
電源タイプ充電式
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]
チェーン形式25AP-60
ガイドバー種類スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
7ポジション180°可動する関節式ヘッドと、延長ポールで快適な立位を維持しながら、より高い生垣やより深い生垣のトリミングが可能です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途高所の剪定作業に最適です。
仕様加工数(spm/分):2800
付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番658-7598
セット内容バッテリー・充電器
長さ(mm)1788
幅(mm)180
高さ(mm)200
電源(V)100
刃長(mm)560
刈込み幅(mm)550
充電時間(分)75
1台
¥40,980
税込¥45,078
翌日出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18
最大切断能力(mm)(木材)Φ170
チェーンスピード(m/s)1.9
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数1
質量(kg)3.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本
トラスコ品番769-7678
DIY用18Vバッテリー2.5Ahに対応し、力強い作業と、静かな作業を両立します。伸縮幅2100‐2600mmの伸縮ポールで高所の刈込にも最適です。43cmロングヘッジブレードで幅の広い刈り込みが可能です。ヘッド部分は135度の範囲で10段階調整機能で高所の刈り込みもはしごを使わずに行えます。アンチブロッキングシステムを搭載。ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いをヘッジトリマー本体が自己判断。負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止、モーターの損傷を防ぎます。ECP(Electronic Cell Protection)機能で電池を保護。オーバーヒート、過負荷や過放電のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をすべてシャットアウトします。フレキシブルバッテリーパックシステムは、ボッシュDIY電動工具18Vバッテリーであれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。『シニオンチップ』が作業環境にあわせてバッテリーエネルギーを制御し、最適なパワーと最大限の作業時間を実現します。
用途高所の生垣刈込み作業
付属品ブレード(本体組上げ済) 、ポール(2分割接続式) 、専用ショルダーベルト(非売品)
質量(kg)3.6(2.5Ahバッテリー装着時)
定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×200×2600
伸縮範囲(mm)ポール:2100~2600
刈込み幅(mm)430
連続使用時間(分)最大約45(2.5Ahバッテリー装着時)
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)1100
最大切断枝径(Φmm)16
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。
セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス
質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8
ストローク1500rpm
切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300
寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセット。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。別売の延長ハンドルで芝生だけでなく高所の生垣もお手入れ可能です。
用途植木、生垣の刈込み
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
付属品充電器、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm
質量(g)500
充電時間(時間)約3.5(空→フル充電)
ストローク数(min-1[回/分])1000
連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります
最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85
刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード)
電源タイプ充電式
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途高所の枝剪定作業に最適です。高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります。
付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番658-7597
セット内容バッテリー・充電器
長さ(mm)1090
幅(mm)215
高さ(mm)163
電源(V)100
電圧(V)18
充電時間(分)75
バッテリー容量(mAh)5
ソーチェーン3/8-34コマ
ガイドバー長さ(mm)200
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセットです。標準付属の延長ハンドルは、立ったままの楽な姿勢で芝生の刈り込み作業、高所の生垣もお手入れできます。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。延長ハンドル: 80cm~115cm 間での調節、車輪の取り外し、延長ハンドルの角度調整、そして本体の向きを3方向に調節できます。
用途植木、生垣の刈込み
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85
刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード)
充電時間(時間)約3.5(空→フル充電)
ストローク数(min-1[回/分])1000
連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります
最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります
質量(g)1200(延長ハンドル装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
付属品充電器、延長ハンドル、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm
電源タイプ充電式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小枝から太枝までパワフル切断 作業はかどる充電式ミニチェンソー。ハイパワーの高トルクモーター搭載により高い粘り強さを実現。高負荷時もチェンロックしづらく、太い枝でも快適に作業できます。CS1210DD 20N ※SPF2"×10"横挽き切断時の最大推力。数値は参考値です。条件や材料により異なります。薄刃ソーチェン採用により低振動、低反発を実現。細い枝もスムーズに切断できます。ツールレスでソーチェンとチェンバーの交換が可能。質量 1.4kg (蓄電池BSL1220M装着時)。1充電当たりの作業量(目安):木材切断 約88カット ※。※材料:杉角材50×50mm/BSL1220M使用時。別売のポールアタッチメントに取付けることで高所の切断作業が行えます。別売ポールアタッチメント使用時の全長:1,525mm~2,095mm (蓄電池を除く)
用途木材の切断。庭木の枝うち。
仕様チェンオイル自動給油(55mL)
付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1、リチウムイオン電池(BSL1240M)×1、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL)
長さ(mm)(ガイドバー)100
電圧(V)10.8
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480]
チェーン形式SC11-34(1/4インチ)
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
家周りのガーデニングこの1台で。
1台5役のマルチ園芸ツール!
芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で!
軽量コンパクトで作業性も抜群!
庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!
ストローク数(min-1[回/分])1650
最大切断径(Φmm)12
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
延長コード(m)約10
スイッチ(安全ロック)有り
ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅
刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm
仕様(ポールユニット)107~148cm/電源コードを除く
寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14
セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト
本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込
トラスコ品番818-8001
質量(kg)2.3
電源タイプAC電源式
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm
切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100
寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。
ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。
0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。
プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。
農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。
伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。
種類電気式
タンク容量(L)10
質量(kg)3.3
圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48
噴口縦型2頭口
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)2
部品名称スパークプラグ
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.92MB)
図解NoMFH-G354 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.28、MFH-P262 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.28、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16
1個
¥772
税込¥849
7日以内出荷
部品名称リードワイヤ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.05MB)
図解No高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.46、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.30、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.46、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.30、MFH-P300 エンジン セル、ラベル部品_No.24、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.46、MFH-P300EK エンジン セル、ラベル部品_No.24、SPA-500 エンジン3部品_No.24、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.41、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.46
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
備考63~78フクム
部品名称スターテイングモータアセンブリ
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.05MB)
図解NoMS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.17、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20など
1個
¥43,878
税込¥48,266
7日以内出荷
部品名称フアンカバ-
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.07MB)
図解NoMS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.13、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.13、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.13、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.13、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.13、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.13、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.13
1個
¥7,472
税込¥8,219
7日以内出荷
備考23フクム
部品名称フライホイルギヤアセンブリ
関連資料(0.99MB)
図解No高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22
1個
¥26,446
税込¥29,091
7日以内出荷
備考8~39フクム
部品名称キヤブレタアセンブリ
関連資料(0.93MB)
図解No高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7
1個
¥15,773
税込¥17,350
7日以内出荷
軽量&伸縮式ポールで、高所の剪定もラクラクにできる、充電式ポールヘッジトリマーです。
可動式ハンドルと肩掛けストラップ付で、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。
ヘッドの角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。
使用後はヘッド部分を脱着し、コンパクトに収納できます。
安全スイッチと運転スイッチを握ることで作動するダブルロックタイプ。
軽量で使いやすく、長時間使用しても疲れにくい。
両刃駆動式
仕様●刈込幅:254mm●全長:1430~1820mm●重量:2.3kg●切断径:11.5mm●ストローク数:1330回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:50分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、ストラップ、ブレードケース
電源タイプ充電式
アズワン品番65-2237-43
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
部品名称チヨークブラケツト
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.95MB)
図解No高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.44、MFH-G354 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.44、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.44、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.44
1個
¥535
税込¥589
7日以内出荷
部品名称クリーナカバー
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.93MB)
図解NoMRS30H-131 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MRS75-503 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MFH-G354 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1
1個
¥831
税込¥914
7日以内出荷
部品名称ピニオンギヤ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.05MB)
図解NoMSA415R8C-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.29、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.17、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.17、MSA415R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MSA515R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、MSA415R8CG-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.32
1個
¥9,132
税込¥10,045
7日以内出荷
部品名称クリーナケース
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.93MB)
図解No高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MFH-G354 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MRS30H-131 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.2、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2
1個
¥2,076
税込¥2,284
7日以内出荷
部品名称ガスケツト
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.85MB)
図解No高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MRS75-503 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.45、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.44、MFH-G354 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.45、MRS75-503 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MRS75-503 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.45、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.46、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13など
1個
¥310
税込¥341
7日以内出荷
部品名称クリーナエレメント
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.95MB)
図解NoMRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.3、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.3、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.3、MRS30H-131 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.3、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.3、MFH-G354 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.3、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.3、MRS75-503 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.3、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.3、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.3
1個
¥712
税込¥783
7日以内出荷
部品名称チヨークブラケツト
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.92MB)
図解NoMRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.46、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.45、MRS75-503 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.46、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.43、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.43、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.43
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格MFH-G253ヨウ
部品名称エンジンミツビシ GB131LE-290
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.99MB)
図解No高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MFH-G253 操作関係部品_No.16
1個
¥115,624
税込¥127,186
7日以内出荷
備考10~39フクム
部品名称キヤブレタアセンブリ
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.92MB)
図解NoGKSL3315R1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9、MRS30H-131 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.9、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7、MLSL3315R1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
規格GB181LE-228
部品名称エンジンミツビシ GB181LE-228
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(1.1MB)
図解NoMFH-P301EK 伝導及び油圧装置部品_No.6、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1
1個
¥146,102
税込¥160,712
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。