カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 刈払機(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

農業機械 :「黒鯱」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草征剣 Gプロカッター 太刃コード6本付 新栄草征剣 Gプロカッター 太刃コード6本付新栄
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
業界初!プロ向けの太刃!脅威の3.5mm専用ナイロンコードがブレードに進化!硬い茎草もラクラク刈れる! プロ用太刃3.5mm専用丈夫・長持ち!※メーカー比4倍以上長持ち(2.7mmと比較)簡単! コードをカットして差し込むだけのワンタッチ取付け! エンジン排気量23cc以上の刈払い機でのご使用が最適です。 電気草刈機(280W以上)も使用OK! 石垣・ブロック塀・ネットフェンス・植木の周辺などで安心して作業が出来ます。
用途刈払作業用形状ネイルソー・鯱牙20cm径;3.0mm(黒刃)・3.5mm(オレンジ刃)適合ナイロン刃寸法(mm)【専用コード】3.5

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

黒鯱特集
おすすめ人気ランキング
農業機械