カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 刈払機(1)
        • 農業機械部品(16)
        • 種子播種機(種まき機)(2)

農業機械 :「2本爪」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラクター耕運爪 ニプロ(松山)トラクター耕運爪ニプロ(松山)
35,980税込39,578特価
1セット(28枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ワラ等の絡みが少ないです反転・土離れが良いです石の多い地区ではやや不向きですリブ加工ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!ホルダータイプとフランジタイプです□ ホルダータイプホルダーに差し込んでボルト1本でとめる□ フランジタイプ2本のボルトで装着見分け方は簡単!ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類汎用爪/A17
トラクター耕運爪 ニプロ(松山)トラクター耕運爪ニプロ(松山)
57,980税込63,778
1セット(28枚)ほか
9日以内出荷
砕土性に優れています石に強く、耐摩耗性に優れています草など残物の裁断に優れていますニプロの爪は、取付方法に2種類あります!ホルダータイプとフランジタイプです□ ホルダータイプホルダーに差し込んでボルト1本でとめる□ フランジタイプ2本のボルトで装着見分け方は簡単!ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類M爪/M4
トラクター耕運爪 ニプロ(松山)トラクター耕運爪ニプロ(松山)
38,980税込42,878
1セット(30枚)ほか
9日以内出荷
湿田、粘土でも耕うん軸への土の付着が少ないです耕うん抵抗が少ないです高馬力、石礫などには不向きですニプロの爪は、取付方法に2種類あります!ホルダータイプとフランジタイプです□ ホルダータイプホルダーに差し込んでボルト1本でとめる□ フランジタイプ2本のボルトで装着見分け方は簡単!ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ「H」がついていなかったらフランジタイプです
芝生のサッチ取りレーキ 伸縮式 キンボシ芝生のサッチ取りレーキ 伸縮式キンボシ
3,998税込4,398
1丁
3日以内出荷
12本爪で芝生の「サッチ(刈りかすなどの層)」を取り除きます。伸縮柄なので使いやすい長さに調節可能です。
長さ(mm)770~1338幅(mm)300全長(mm)770(柄部740~1300伸縮式)柄長さ(mm)740~1300材質(刃)刃物用鋼アズワン品番64-8371-55メーカー商品コード195-1446
S4カルチ キュウホーS4カルチキュウホー
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
小型ながらも多彩な取付方法と多数機能が備わっています。けん引式除草剤なので作業速度2~10kmと高速作業が可能です。トラクタ・乗用管理機・田植え機など様々な機械に取付可能です。石などの衝撃が加わったとき、本体が後方に逃げる構造になって、衝撃を吸収します。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さを調整できます。条間やタイヤの深さも調整可能です。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)50角(4.5mm)長さ(cm)下プレート:51対応ヒッチ:三点直装、田植機用、乗用管理機など条間距離(cm)(対応)45~80馬力(PS)(対応)5~38地上高さ(cm)45
L4カルチ キュウホーL4カルチキュウホー
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
頑丈で粘土質に強いため、大きなトラクタのけん引にも負けずに作業ができます。石などの衝撃が加わった時、本体が後方に逃げる構造のバネによる衝撃吸収機能がついています。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さ調節が可能です。条間スライドやタイヤの深さを調整できます。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)85角(8.1mm)長さ(cm)下プレート:78対応ヒッチ:三点直装のみ(オートヒッチ非対応)条間距離(cm)(対応)60~75地上高さ(cm)55
トラクター耕運爪 ニプロ(松山)トラクター耕運爪ニプロ(松山)
56,980税込62,678
1セット(32枚)
6日以内出荷から9日以内出荷
刃先に厚みを持たせて、耐久性を向上刃先は両刃なので打ち込み時の振動を軽減します石が多く偏って摩耗するような土質でも均等に摩耗してくれますニプロの爪は、取付方法に2種類あります!ホルダータイプとフランジタイプです□ ホルダータイプホルダーに差し込んでボルト1本でとめる□ フランジタイプ2本のボルトで装着見分け方は簡単!ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ「H」がついていなかったらフランジタイプです
トラクター耕運爪 ニプロ(松山)トラクター耕運爪ニプロ(松山)
46,980税込51,678
1セット(28枚)ほか
9日以内出荷
ワラ等の絡みが少ないです反転・土離れが良いです石の多い地区ではやや不向きです摩耗耐性に優れた溶着加工ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!ホルダータイプとフランジタイプです□ ホルダータイプホルダーに差し込んでボルト1本でとめる□ フランジタイプ2本のボルトで装着見分け方は簡単!ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ「H」がついていなかったらフランジタイプです
トラクター耕運爪 ニプロ(松山)トラクター耕運爪ニプロ(松山)
30,980税込34,078
1セット(28枚)
9日以内出荷
ワラ等の絡みが少ないです反転・土離れが良いです石の多い地区ではやや不向きですニプロの爪は、取付方法に2種類あります!ホルダータイプとフランジタイプです□ ホルダータイプホルダーに差し込んでボルト1本でとめる□ フランジタイプ2本のボルトで装着見分け方は簡単!ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ「H」がついていなかったらフランジタイプですこの商品の適応ロータリー型式一覧
種類(最端)サイド爪/302S、ホルダー爪/H131爪数(右)13/(左)13、(最端右)1/(最端左)1適合シリーズCX1408H
トラクター耕運爪 ニプロ(松山)トラクター耕運爪ニプロ(松山)
82,980税込91,278
1セット(32枚)
9日以内出荷
摩耗耐性に優れた溶着加工耐摩耗性は約1.5倍アップワンランク上の耐摩耗性を 爪を直線的(リニア)にひねる(ツイスト)ことで、爪と土が擦れる長さ(距離)が短くなり、爪の耐摩耗性が向上しました爪の立ち上がりを十分取ることで爪と爪のラップが確保され、摩耗しても残耕が出来にくくしています広い爪幅とリニアツイスト形状の相乗効果で耐摩耗性と砕土性能が向上しました・ 溶着部分を「お知らせライン」としました。溶着部分を広くとり、耐摩耗性をアップしました。摩耗が溶着ラインまで達したら爪を即交換してください。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!ホルダータイプとフランジタイプです□ ホルダータイプホルダーに差し込んでボルト1本でとめる□ フランジタイプ2本のボルトで装着見分け方は簡単!ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類汎用Gブラウン爪(外側溶着)/A334G爪数(右)16/(左)16適合シリーズSX1510/SX1610/SX1508/SX1608/SX-1505/02/00/SX-1605/02/00
トラクター耕運爪 ニプロ(松山)トラクター耕運爪ニプロ(松山)
69,980税込76,978
1セット(32枚)
9日以内出荷
ワラ等の絡みが少ないです反転・土離れが良いです石の多い地区ではやや不向きです摩耗耐性に優れた溶着加工リブ加工により、曲り折れに対しての強度アップが図られますニプロの爪は、取付方法に2種類あります!ホルダータイプとフランジタイプです□ ホルダータイプホルダーに差し込んでボルト1本でとめる□ フランジタイプ2本のボルトで装着見分け方は簡単!ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類汎用G爪(外側溶着)/A15G爪数(右)16/(左)16適合シリーズSX-1505/02/00/SX-1605/02/00
トラクター耕運爪 ニプロ(松山)トラクター耕運爪ニプロ(松山)
43,980税込48,378
1セット(28枚)ほか
9日以内出荷
折れにくく曲がりにくいのが特徴です重粘土地ではやや土を抱き込みますニプロの爪は、取付方法に2種類あります!ホルダータイプとフランジタイプです□ ホルダータイプホルダーに差し込んでボルト1本でとめる□ フランジタイプ2本のボルトで装着見分け方は簡単!ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類S爪/S15
トラクター耕運爪 ニプロ(松山)トラクター耕運爪ニプロ(松山)
33,980税込37,378
1セット(28枚)ほか
9日以内出荷
ワラ等の絡みが少ないです反転・土離れが良いです石の多い地区ではやや不向きですニプロの爪は、取付方法に2種類あります!ホルダータイプとフランジタイプです□ ホルダータイプホルダーに差し込んでボルト1本でとめる□ フランジタイプ2本のボルトで装着見分け方は簡単!ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ「H」がついていなかったらフランジタイプです
トラクター耕運爪 ニプロ(松山)トラクター耕運爪ニプロ(松山)
66,980税込73,678
1セット(28枚)ほか
9日以内出荷
折れにくく曲がりにくいのが特徴です重粘土地ではやや土を抱き込みます摩耗耐性に優れた溶着加工ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!ホルダータイプとフランジタイプです□ ホルダータイプホルダーに差し込んでボルト1本でとめる□ フランジタイプ2本のボルトで装着見分け方は簡単!ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ「H」がついていなかったらフランジタイプです
トラクター耕運爪 ニプロ(松山)トラクター耕運爪ニプロ(松山)
57,980税込63,778
1セット(28枚)ほか
9日以内出荷
ワラ等の絡みが少ないです反転・土離れが良いです石の多い地区ではやや不向きですリブ加工摩耗耐性に優れた溶着加工ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!ホルダータイプとフランジタイプです□ ホルダータイプホルダーに差し込んでボルト1本でとめる□ フランジタイプ2本のボルトで装着見分け方は簡単!ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類汎用G爪(外側溶着)/A17G
トラクター耕運爪 ニプロ(松山)トラクター耕運爪ニプロ(松山)
60,980税込67,078
1セット(30枚)ほか
9日以内出荷
湿田、粘土でも耕うん軸への土の付着が少ないです耕うん抵抗が少ないです高馬力、石礫などには不向きです耐摩耗性に優れたG爪ですニプロの爪は、取付方法に2種類あります!ホルダータイプとフランジタイプです□ ホルダータイプホルダーに差し込んでボルト1本でとめる□ フランジタイプ2本のボルトで装着見分け方は簡単!ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ「H」がついていなかったらフランジタイプです
トラクター耕運爪 ニプロ(松山)トラクター耕運爪ニプロ(松山)
71,980税込79,178
1セット(28枚)ほか
9日以内出荷
砕土性に優れています石に強く、耐摩耗性に優れています草など残物の裁断に優れています摩耗耐性に優れた溶着加工ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!ホルダータイプとフランジタイプです□ ホルダータイプホルダーに差し込んでボルト1本でとめる□ フランジタイプ2本のボルトで装着見分け方は簡単!ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類MG爪(外側溶着)/M4G
2本爪追加セット(S3)1条 キュウホー2本爪追加セット(S3)1条キュウホー
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
カルチ1条につき3本の爪が標準装備ですが、「2本の爪」を後から追加できます。
2本爪追加セット(GL)1条 キュウホー2本爪追加セット(GL)1条キュウホー
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
カルチ1条につき3本の爪が標準装備ですが、「2本の爪」を後から追加できます。

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械