農業機械 :「4スト エンジン 草刈り機」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様肩掛式
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
長さ(mm)2310
幅(mm)250
高さ(mm)360
タイプスロットルレバーSタイプ
使用燃料混合ガソリン(FD級)50
動力2サイクルエンジン
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)3.6
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)21.7
ハンドル形状ループハンドル
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300
排気量(mL)20.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.4
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
規格T=0.5
部品名称ガスケツト
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.11MB)
図解NoBC26MAL エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.3、MBC266L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、AC26SAL エンジン部品 ガスケット_No.3、MB267VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、TK260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、BCS264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE261部品_No.3、MBS267VT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.3、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.3、AC26SA エンジン部品 ガスケット_No.3、BC26MA-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.3、MBS267V エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、BCS263SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB267V-KP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、TKA26DX エンジン クランクケースなど
1セット(5個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m
適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)
型番BH2433
取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。
高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能カラミトリ機能
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ)
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305
排気量(mL)25.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.6
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ。本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト。安定した作業ができる両手ハンドル仕様。手元スイッチで素早く安全に使用可。操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載。草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心
用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草
タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4 刃数40P
使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)
パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26
エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
色んなタイプのナイロンコードに対応!!
100mmの薄型・軽量ナイロンカッター。ナイロンコード太さ4mm迄差し込み可能。ストッパー付き差込みコード使用可。
今までチップソーでは刈りにくかった側溝付近や狭い場所でコンパクトな本体が効果を発揮します。
付属のコードにつきましては、対面ノコギリ刃となっておりますので一般的なナイロンコードよりも切味が良く、刃物と異なり草刈初心者や女性にとっても安心してご使用頂けます。
用途エンジン式、電動式を問わず使用可です。簡単取付設計。
付属品25.4mmリング:1個(エンジン用)・20.0mmリング:1個(電動用)・切れ味抜群のノコギリ型コード3セット(6本)入り
高さ(mm)25(厚み)
質量(g)約70(コード2本付きで)
外径(mm)100(コード別)
内径(mm)12(取付け穴)
1セット
¥609
税込¥670
当日出荷
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様パイプ:標準
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)21.7
全長(cm)184.4
パイプ直径(Φmm)24
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
質量(kg)4.6
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)22.5
ハンドル形状両手ハンドル
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。