農業機械 :「A0 ケース」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
用途玄米、もみ、大麦、小麦用 測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0% 付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど 寸法(mm)175×72×100 質量(g)480 使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと) 電源単3電池×4(付属) 精度±0.5%(10~20%) 分解能0.1%(ただし30%以上は1%) 測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦 温度補正(℃)自動補正式
1個
30,980 税込34,078
欠品中

BIGM(丸山製作所)マグネトアセンブリ
規格AD89-41-0000, 46A~53Aフクム2020年3月~6月 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.55MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1MB) 図解NoKC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.43A、AC236NS エンジン (クランクケース,シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.45A、BC234STD クランクケース、シリンダ、コイル部品 マグネトアセンブリ_No.40A、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 マグネトアセンブリ_No.45A、BC264SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 マグネトアセンブリ_No.45A、JC234DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40A、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 マグネトアセンブリ_No.45A、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47A、BMC264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 マグネトアセンブリ_No.40A、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 マグネトアセンブリ_No.47、BC264SNL リコイルスタータ部品 マグネトアセンブリ_No.45A、BCW234S エンジン クランクケースなど
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

備考4フクム 規格P45068A-0000 部品名称タコメーターアツセンブリ 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(0.67MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.02MB) 図解NoBSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.13、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.13、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.9、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.13、BSM-830SLT-C2 希望付属品2部品_No.10、BSM-820L 希望付属品1部品_No.25、BSM-1020L 希望付属品1部品_No.25、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.10、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.13、BSM-1020L-D ギヤケース部品_No.41、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.13、BSM-830SLT-BC2 希望付属品2部品_No.10、BSM-1020SLT-C2 希望付属品2部品_No.2、BSM-820L-D ギヤケース部品_No.41など
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タコメータ
規格ヒダリP45082A-000 部品名称タコメータ 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.54MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.56MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.61MB) 展開図22(0.51MB) 展開図23(0.5MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.58MB) 展開図31(0.55MB) 展開図32(0.58MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.56MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(0.7MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.77MB) 図解NoDB263 B ギヤケース部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハイカンクミタテ部品_No.25、MS515MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、GKB2403U 付属品部品_No.25、MS510RC-6K ハリマーク部品_No.25、BSD-5010LT 電装品部品_No.25、MS415R8CF-RV(8.5) オプション3部品_No.25、GKB2310EG 付属品部品_No.25、MSA613R2T-2K エンジン ファンカバー部品_No.25、DB233 L 付属品部品_No.25、BSD-6010LTP ユニバーサルジョイント部品_No.25、MSB151-A A専用部品_No.25、MS415MC-1(50HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、MB265SPL 付属品部品_No.25、DB-S260-2C 背負枠部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハリマーク部品_No.25、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.25、MSA515R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.25など
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります