カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機(9)
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(1)
- チェーンソー(7)
- 農業機械
- 農業資材・園芸用品
絞り込み
エコロジープロダクト
農業機械 :「NGK CMR7H」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。

刈払機用スパークプラグ
セフティー3(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。材質鉄
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(17件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 キャブレター
ゼノア(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 キャブレター用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】キャブレター
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank
ゼノア(1件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から6日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
エンジンチェーンソー(E2125TS)
新ダイワ(3件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196排気量(mL)25使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロック
ゼノア(1件のレビュー)¥699税込¥7691個4日以内出荷から13日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロック用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】ショートブロック
ゼノア エンジン刈払機 BCZ315 部品 Covers and fuel tank
ゼノア¥249~税込¥274~1個4日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BCZ315 部品 Covers and fuel tank用途部品の交換に適合品番BCZ315関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
エンジンチェーンソー GZ3750-16SP_H00
ゼノア¥72,980税込¥80,2781台4日以内出荷排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。ピッチ1/4"チェンタイプH00乾燥質量(kg)本体:4.4全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42チェンスピード(m/sec)最大出力時:17.8スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5長さ(inch)バー:16全幅(cm)23.5バー(cm)40オイルタンク容量(L)0.27排気量(cm3)39.1
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー用途樹上の枝打ち作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196乾燥質量(kg)2.3燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP60E振動3軸合成値(m/s2)4オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
エンジン刈払機 RM3032-PTD
新ダイワ¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷タフな薮にも負けない、排気量30cm3の高出力&高トルクモデル。 プロユーザー用に開発された新型エンジンを搭載し、林業・造園プロのハード作業にも対応します。付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、ソケットレンチ、トルクスレンチ、肩掛けバンド質量(kg)5.6レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×273×257燃料タンク容量(L)0.71スパークプラグNGK CMR7H-10始動方式リコイルスタータハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)4.6排気量(cm3)30.5
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷クラス最軽量&高出力! リーチの長い両手ハンドルソー 取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。 手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。用途大径木の枝払い作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)300外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210乾燥質量(kg)2.6燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)4.8オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
エンジンチェンソー
新ダイワ¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷クラスを超えた鋸断性能!付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27形状バー:先端交換式スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.3燃料タンク容量(L)0.4オイルタンク(L)0.27スパークプラグCMR7H始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)42.9
エンジンチェンソー プロソー
ゼノア¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!ヒーティングハンドル仕様。ストローク(mm)31.1質量(kg)4.7排気量(mL)43.1全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5全幅(cm)23.5
チェンソー XV250TD
シングウ(新宮商行)¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷から9日以内出荷本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり質量(kg)2.3排気量(mL)25安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190