カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器(8)
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(2)
- 農業機械部品(11)
- 農業機械
- 農業資材・園芸用品
絞り込み
農業機械 :「RG1」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
![[EA898RG-11用] トリマーブレード エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577245-220418-02.jpg)
[EA898RG-11用] トリマーブレード
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷充電式ハンディバリカンEA898RG-11(JHC1210)専用の替えトリマーブレードです。仕様●仕様:トリマーブレード●サイズ(W×D×H)mm:75×350×25●重量(g):300
ハンディバリカン(充電式)
エスコ¥17,300税込¥19,0301台翌日出荷軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード電源タイプ充電式
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)
永田製作所(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0





![[EA898RG-11用] トリマーブレード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577245-220418-02.jpg)