カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機(69)
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(3)
- チェーンソー(66)
- シュレッダー・薪割機(1)
- 農業機械部品(1,760)
- 種子播種機(種まき機)(1)
- 水耕栽培・植物育成ライト(6)
- 農業機械
- 農業資材・園芸用品
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1,759)
- 新ダイワ(48)
- マキタ(23)
- ハスクバーナ(13)
- 丸山製作所(13)
- 共立(9)
- ニッカリ(9)
- オーム電機(5)
- シングウ(新宮商行)(5)
- クボタ(Kubota)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- ゼノア(2)
- エスコ(1)
- ケルヒャー(1)
- 日工タナカエンジニアリング(1)
- スバル(1)
- みのる産業(1)
- ECHO(エコー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
農業機械 :「S2M」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。

ビーバー ショルダー式刈払機
山田機械工業¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷低コストでハイクオリティ !!仕様スパークプラグ:BPMR7A材質アルミ桿質量(kg)4.3タイプ2グリップタンク容量(L)0.48全長(cm)外形:177エンジンメーカービーバーエンジン全高(cm)外形:25混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:24排気量(cc)25.4
充電式ハンディソー
マキタ(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から3日以内出荷さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
350mm充電式チェンソー
マキタ(15件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ長さ(mm)(ガイドバー)350質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8
チェーンソー(電動式)
マキタ(21件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W用途薪作り、枕木の切断等に。付属品チェーンオイル、チェーンカバー仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油質量(kg)3.9電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7
コードレスミニチェンソー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から4日以内出荷ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
350ミリ充電式チェンソー
マキタ¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から3日以内出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
36V コードレスチェンソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥30,980~税込¥34,078~1台当日出荷「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様刃のピッチ(インチ):3/8質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
充電式チェーンソー
マキタ(13件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18カーボンブラシ呼び番号430チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)振動3軸合成値(m/s2)4.3
250ミリ充電式チェンソー
マキタ¥34,980税込¥38,4781台欠品中高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色青ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
植物育成ライト クリップ式
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。クリップ式だから取り付け自由自在。フレキシブルアームでセードの調整が自由自在付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
18V充電式ポールチェンソー
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷●ポールがワンタッチで収縮できる高い場所にある枝木の切断や木材の伐採に最適な充電式チェンソーです ●充電式ですので電源のない場所でも思いついた時に気軽に木の切断や木材の伐採ができます ●枝までの距離に合わせてポールの長さを調節できます(1,619~2,454mm) ●軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプを採用しています ●チェーンソー部分をポールから取り外しできるので収納や移動が楽になります ●安定した切れ味のオレゴン製ソーチェンを採用しています用途高い場所にある枝木の切断や木材の伐採付属品ガイドバー(本体取付)×1・ソーチェン(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1・六角棒レンチ(5mm/チェンカバーに収納)×1・チェンオイル(40mL/チェンカバーに収納)×1・保護めがね×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:ABS/ガイドバー:鉄/パイプ:アルミ質量(kg)2.8(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPCS-1800L1連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.8バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)150
18V充電式チェンソー
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット欠品中●コードレスタイプで小回りが効き機動性に優れた気軽に庭木のお手入れが出来る軽量・コンパクトタイプの充電式チェンソーです ●ハーフトップハンドルにすることで重心までの距離が近くなり持ち重りが軽く操作性も抜群です ●スイッチをひくとチェンオイルが自動給油されて焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンス可能です ●再起動防止機能を搭載しています ●保護回路(お知らせランプ)機能付きです用途枝の剪定・切断などの庭木のお手入れ、丸太・木材の切断付属品チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-40E)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA) ×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)2.3(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BCS-1800L1ハンドルハーフトップハンドルバッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.5バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-40E使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)250切断長(mm)推奨150以下
エンジンチェンソー
新ダイワ¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付)
マキタ(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷充電式最速×クラス最軽量付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA質量(kg)3.7電源(V)直流36(40MAX)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×194×227バッテリーリチウムイオンバー全長(mm)250チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.8(0~1490)チェーン形式25AP-60振動3軸合成値(m/s2)3.4商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットボーズ1充電当たりの作業量杉角材50mm約300本(BL4025)
NB肩掛式刈払機/両手ハンドル
丸山製作所¥35,980~税込¥39,578~1台欠品中スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。幅(mm)535高さ(mm)380ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式EE201運転時間(分)満タン:約80
18V コードレスチェンソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980税込¥31,8781台欠品中取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材・竹の切断、枝打ち等付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ質量(kg)2.7モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)12.1全長×全幅W×全高(mm)514×194×184使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)-バッテリー電圧(V)-給油方式自動充電時間(分)約20チェーン形式90PX-40E振動3軸合成値(m/s2)2.5オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
オイルゲージマトメ
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個当日出荷規格17フクム図解NoMS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JEW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MS753DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、TSW41 ポンプ部品_No.15、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.12、GS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルゲージマトメ_No.7、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.7、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.14、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.14、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.13など
250ミリ充電式チェンソー
マキタ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色青ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
エンジン刈払機
新ダイワ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷使いやすさとパワーを備えたミドルクラスの刈払機!用途一般草刈用付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ排気量(mL)25.4レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料燃料タンク容量(L)0.7スパークプラグBPMR8Y始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
DC18V/250mm チェーンソー 充電式
エスコ¥30,000税込¥33,0001台翌日出荷家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
エンジンチェーンソー(E2125TS)
新ダイワ(3件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196排気量(mL)25使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
植物育成ライト 差し込み式
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き。土にさすだけの簡単設置。USB電源式 ※USBアダプター別売付属品保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約130全光束(Lm)250平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約16000(直下2.5cm)、約9400(直下5cm)、約4900(直下10cm)、約1700(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60%※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約300μmol/m2s(直下2.5cm)、約180μmol/m2s(直下5cm)、約90μmol/m2s(直下10cm)、約30μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)110×212~710タイマー機能オート(16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm
NB肩掛式刈払機/ループハンドル
丸山製作所¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。ハンドル形状ループハンドル
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)
マキタ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
植物育成ライト プランタークリップ式
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。プランターにはさむだけの簡単設置。設置高さ約75cmまで対応。USB電源式 ※USBアダプター別売付属品保証書付取扱説明書、六角レンチ、 専用リモコン付電源コード使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7.5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約190全光束(Lm)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115.5×305~789×162.5平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約32000 (直下2.5cm)、約18000(直下5cm)、約8600(直下10cm)、約2400(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60% ※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約700μmol/m2s(直下2.5cm)、約400μmol/m2s(直下5cm)、約180μmol/m2s(直下10cm)、約50μmol/m2s(直下20cm)取付可能厚(mm)【クランプ】~15調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
植物育成ライト 吊り下げ式
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き。設置高さ約30cmまで対応付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)本体質量(g)約740全光束(Lm)400平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約36000(直下2.5cm)、約25000(直下5cm)、約10000(直下10cm)、約3200(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】600μmol/m2s(直下2.5cm)、410μmol/m2s(直下5cm)、170μmol/m2s(直下10cm)、60μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)210×510タイマー機能オート (16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm
植物育成ライト 折り畳み式
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。設置高さ約29cmまで対応付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)14電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)全光束(Lm)660 (100%点灯時)本体質量(kg)約1.46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折り畳み時】323×66×173【最大展開時】323×341×173平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約22000(直下2.5cm/100%点灯時)、約16000(直下5cm/100%点灯時)、約10000(直下10cm/100%点灯時)、約5000(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約370μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約270μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約180μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約90μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
肩掛式刈払機
丸山製作所¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷軽量&ハイパワー21cm3 23cm3並みのハイパワー付属品チップソー230mm燃料タンク容量(L)0.5チップソー寸法(mm)230エンジン型式丸山DE213排気量(cm3)21
肩掛式刈払機
丸山製作所¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷女性向けの軽量仕様。ハンドル高さや刃の角度を女性が使いやすくしています。付属品チップソー230mm質量(kg)3.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×545×465燃料タンク容量(L)0.5チップソー寸法(mm)230ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式丸山DE213振動3軸合成値(m/s2)2.9排気量(cm3)21
肩掛式刈払機
丸山製作所¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷バランス&軽量24cm3付属品チップソー230mm燃料タンク容量(L)0.55チップソー寸法(mm)230エンジン型式丸山DE243排気量(cm3)24
肩掛式刈払機
丸山製作所¥97,980税込¥107,7781台翌々日出荷背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。付属品チップソー255mm質量(kg)7.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350燃料タンク容量(L)1チップソー寸法(mm)255ハンドル形状背負式/ループハンドルエンジン型式丸山DE263振動3軸合成値(m/s2)3.1排気量(cm3)26
肩掛式刈払機
丸山製作所¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷使いやすさを追求した背負いタイプ付属品チップソー255mm質量(kg)6.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1895×525×420燃料タンク容量(L)0.8チップソー寸法(mm)255ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式丸山FE360振動3軸合成値(m/s2)3.5排気量(cm3)36
エンジンチェンソー
日工タナカエンジニアリング¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷チェンブレーキ 緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。 デコンプ機能 シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。 ソーチェン楽々調整 調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。付属品両口ボックススパナ質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)出力(kW)2.4排気量(mL)50.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232燃料タンク容量(L)0.53オイルタンク(L)0.27バー全長(mm)500点火プラグBPMR7Aチェーン形式20BPX-78E振動3軸合成値(m/s2)<2.5
チェンソー
シングウ(新宮商行)¥85,980~税込¥94,578~1台翌々日出荷から3日以内出荷林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。質量(kg)4.4排気量(mL)37.7振動3軸合成値(m/s2)4.2
...