農業機械 :「gネジ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として
種類動力式噴霧器パーツ
適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等
材質(本体)アルミ
接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
関連資料(31.8MB)
握りグリップの交換用として
用途交換・補修用として
種類動力式噴霧器パーツ
材質(本体)ゴム、真鍮
適合機種RV-DX/RW-DX/ES など
仕様背負い噴霧器用握りグリップ
トラスコ品番793-1280
質量(g)80
接続ねじノズル側:G1/4オス ホース側:G1/4メス
アズワン品番64-6359-84
関連資料(31.8MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)
種類動力式噴霧器パーツ
質量(g)24
噴霧調整霧・直射
接続ねじG1/4
関連資料(31.8MB)
全長(mm)350
穴径(Φmm)0.4
穴数500
取付ねじG1/4
適合ホース内径(Φmm)15
頭径(縦×横)(mm)45×45
水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
除草剤散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
噴霧調整泡状
接続ねじG1/4
材質(本体)プラスチック
関連資料(31.8MB)
高い木の直射や霧状の散布作業に最適な動噴用ノズル(G1/4ネジ) 。
用途交換用
接続ねじG1/4
パターン形状霧状・直射
ノズル長(mm)870
関連資料(42.5MB)
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
質量(g)40
噴霧調整霧状
接続ねじG1/4
材質(本体)プラスチック
関連資料(31.8MB)
除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として
材質(本体)プラスチック
接続ねじG1/4
関連資料(31.8MB)
圧力動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa
最大吐出量(L/min)160
最大揚程(m)20
ホース内径(Φmm)38
ノズル内径(Φmm)3.5
取付ネジ径G1/4男ネジ
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/4/メス ×SW13.8
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G1/2
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/4/メス ×SW13.8
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。