絞り込み
ブランド
  • 新富士バーナー
  • モノタロウ(40)
  • グリーンクロス(368)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(168)
  • 日本マタイ(166)
  • エスコ(88)
  • 日本ワイドクロス(74)
  • 小泉製麻(50)
  • グリーンフィールド(48)
  • ファームガーデン(47)
  • セフティー3(44)
  • DAIM(43)
  • 谷口産業(40)
  • シンセイ(36)
  • 渡辺泰(26)
  • TRUSCO(23)
  • 望月編織工業(22)
  • 第一ビニール(20)
  • 東京戸張(19)
  • TOMSON(トムソン)(19)
  • アストロ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチバーナープロ 新富士バーナーマルチバーナープロ新富士バーナー(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685シルバー、(持ち手:黒)火口径(Φmm)25付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本トラスコ品番836-2177本体質量(kg)0.45使用時間(分)約90火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ火口 新富士バーナーマルチ火口新富士バーナー(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
マルチバーナーに取り付けることで、マルチシートに穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニラ用火口Φ130 新富士バーナーニラ用火口Φ130新富士バーナー
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。 レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています! また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
火炎温度(℃)1300全長(mm)685質量(kg)0.45(本体のみ)使用時間(分)(RZ-860使用時)約90発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:4.7(4000)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ火口トッキー 新富士バーナーマルチ火口トッキー新富士バーナー(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から4日以内出荷
マルチシートの穴あけと同時に植付け穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応根付け深さ(mm)58
マルチシート穴あけ火口コーン 新富士バーナーマルチシート穴あけ火口コーン新富士バーナー
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
マルチシートの穴あけに 植付け穴も同時にあけることができます。 従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。
質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130RoHS指令(10物質対応)対応
マルチシート穴あけ火口コーン 新富士バーナーマルチシート穴あけ火口コーン新富士バーナー
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
マルチシートの穴あけに 植付け穴も同時にあけることができます。 従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。
質量(g)290寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130RoHS指令(10物質対応)対応
マルチバーナーDX 新富士バーナーマルチバーナーDX新富士バーナー(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
ボンベが冷えても火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現! 低温時でも安定した火力を実現!ボンベ2本で長時間の連続使用がが可能。 安全な専用ボンベ仕様。
シルバー、(ホース:赤)火口径(Φmm)25付属品ゲージ1セット、専用容器(ボンベ)RZ-860×2本トラスコ品番836-2176質量(kg)2(本体、ホース、収納ケース、ボンベ2本含む)0.55(本体<グリップから火口>のみ)本体寸法(mm)680(グリップから火口)使用燃料ねじ込み式ガスボンベホース長さ(m)1火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])2.9[2500]使用時間(時間)約2.7時間(RZ-860・2本使用時)、約2.0時間(RZ-850・2本使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ネット・シート・マルチ