散水・かん水資材 :「セフティ3自動水やり器」の検索結果
散水・かん水資材は、植物に散水やかん水を行なうための農業・園芸資材です。農作物を栽培したり草木の管理をする際に欠かせません。主に使われているのがホース。全面の穴から水がしみ出す散水用ホースや耐寒・耐圧性に優れたホースもあります。また長いホースはホースリールに巻き取って使うのが一般的。広い畑や芝生の散水にはスプリンクラーが適しています。自動式やタイマー付きのスプリンクラーを使うことで、毎日決められた時刻に一定量の散水を行なうことも可能です。
関連キーワード
商品豆知識
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。
仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
質量(g)317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100
使用電池単3形乾電池2個(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。
仕様タイマー設定可能時間:最大120分
材質ABS樹脂
質量(g)210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用
材質PVC、銅、ABS
幅(mm)約34.5
散水範囲(m)1~3(一般水道)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
散水作業に最適なホースです。
ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用
材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS
ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。