散水・かん水資材 :「EPDM ホース」の検索結果
散水・かん水資材は、植物に散水やかん水を行なうための農業・園芸資材です。農作物を栽培したり草木の管理をする際に欠かせません。主に使われているのがホース。全面の穴から水がしみ出す散水用ホースや耐寒・耐圧性に優れたホースもあります。また長いホースはホースリールに巻き取って使うのが一般的。広い畑や芝生の散水にはスプリンクラーが適しています。自動式やタイマー付きのスプリンクラーを使うことで、毎日決められた時刻に一定量の散水を行なうことも可能です。
商品豆知識
用途作物への水やりに
材質金属部:アルミニウム、亜鉛合金 樹脂部:ABS ゴム部:EPDM、TPR
色シルバー/ブルー/ブラック
質量(g)(約)316
寸法発生する気泡の直径(μm):1~100(マイクロバブル)
使用圧力(MPa)0.7MPa
使用圧力範囲0.2~0.7MPa
サイズ(mm)(約)D670×W56×H138
適合ホース径(Φmm)(内径)12~15 (外径)20まで
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。