散水・かん水資材 :「じょうろ」の検索結果
散水・かん水資材は、植物に散水やかん水を行なうための農業・園芸資材です。農作物を栽培したり草木の管理をする際に欠かせません。主に使われているのがホース。全面の穴から水がしみ出す散水用ホースや耐寒・耐圧性に優れたホースもあります。また長いホースはホースリールに巻き取って使うのが一般的。広い畑や芝生の散水にはスプリンクラーが適しています。自動式やタイマー付きのスプリンクラーを使うことで、毎日決められた時刻に一定量の散水を行なうことも可能です。
関連キーワード
商品豆知識
ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。
レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水)
円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。
コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。
付属品多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボ
カバーなし
質量(kg)6.67
色(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0.8
キャスターなし
材質(ホース)PVC、ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)12~15
ホース長さ(m)30
適合ホース外径(Φmm)~20
補助ホース長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2
噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー
適合蛇口外径(Φmm)15
巻取形式手動
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ワンタッチ操作!握って通水、もう一度握って止水が出来る便利なコンパクトノズル
通水したまま水流変換
散水量を調整できるコック付き
草花にやさしい霧の水流が出ます
5つの水流が選べます(霧、拡散、ストレート、ジョーロ、シャワー)
最高使用圧力:0.7MPa以下(23℃時)取付可能なホースサイズ:内径/12~15mm外径/20mm以下
用途一般家庭水道用散水器具
材質ABS、POM、SUS、合成ゴム
寸法(mm)120×200×60
最高使用圧力(MPa)0.7以下(23℃時)
使用温度(℃)0~60
取付可能寸法(mm)取付可能なホースサイズ:【内径】12~15/【外径】20以下
適合流体水(水道水)
充実した機能と安定感あるスタイル
ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。
ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。
コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。
材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル系、ステンレス、鉄、アルミニウム
カバーなし
色(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー
キャスターなし
材質(ホース)PVC、ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)12~15
ホース長さ(m)20
適合ホース外径(Φmm)~20
ノズルクイックノズルR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×34×40
噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー
使用ホーススーパー耐圧タイプ
適合蛇口外径(Φmm)15
巻取形式手動
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
シャワー種類6種類(キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー)
適合ホース内径(Φmm)15
適合ホース外径(Φmm)20
材質樹脂部分:ABS/POM 金属部分:ステンレス ゴム部分:合成ゴム
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。