散水・かん水資材 :「果樹」の検索結果
散水・かん水資材は、植物に散水やかん水を行なうための農業・園芸資材です。農作物を栽培したり草木の管理をする際に欠かせません。主に使われているのがホース。全面の穴から水がしみ出す散水用ホースや耐寒・耐圧性に優れたホースもあります。また長いホースはホースリールに巻き取って使うのが一般的。広い畑や芝生の散水にはスプリンクラーが適しています。自動式やタイマー付きのスプリンクラーを使うことで、毎日決められた時刻に一定量の散水を行なうことも可能です。
関連キーワード
商品豆知識
散水幅は最大3.5m。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー果樹」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途果樹棚吊り下げ式の潅水チューブ。果樹棚に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。チューブは縦向きに設置し、通水するとチューブに対して斜め下方向に広がりながら樹元に潅水できます。専用部材「ミスト20ハンガー果樹」を使用することで簡単に施工できます。頭上設置のため、スピードスプレーヤーによる防除や除草作業の邪魔になりません。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:40
関連資料(0.7MB)
間隔(mm)散水孔:片側350
1巻(100m)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
散水幅は最大7m(片側3.5m)。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途果樹栽培に適している潅水チューブです。果樹の樹間に敷設し、水平方向に散水することで樹の根元に潅水します。
折径(mm)チューブ:62
関連資料(0.48MB)
1巻(100m)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
散水幅2.5m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。アスパラガスやカーネーション、ユリ、トルコギキョウ等の無マルチ栽培に最適です。果樹の樹間に敷設し、樹元への散水でもご使用いただいております。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低角度で広範囲を両側噴霧散水。特殊穿孔により低角度・広範囲の細霧噴霧散水を実現しました。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:34
幅(m)散水:2.0-2.5
関連資料(0.32MB)
間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水)
適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
1巻(100m)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
1セット(100個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。