散水・かん水資材 :「散水ホース」の検索結果
散水・かん水資材は、植物に散水やかん水を行なうための農業・園芸資材です。農作物を栽培したり草木の管理をする際に欠かせません。主に使われているのがホース。全面の穴から水がしみ出す散水用ホースや耐寒・耐圧性に優れたホースもあります。また長いホースはホースリールに巻き取って使うのが一般的。広い畑や芝生の散水にはスプリンクラーが適しています。自動式やタイマー付きのスプリンクラーを使うことで、毎日決められた時刻に一定量の散水を行なうことも可能です。
関連キーワード
商品豆知識
ねじれに強いツイスターホースです。ABS樹脂の丈夫なフレームです。流量が多い内径15mmホース仕様です。藻が生えにくい黒色のホースです。
用途園芸散水。清掃。
材質フレーム:ABS樹脂、ドラム:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)(耐圧糸入、内径15mm)
カバーなし
キャスターなし
2018年トラスコ掲載ページ9 1290
巻取形式手動
特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
用途散水用。
材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
色ブラウン
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.6
許容曲げ半径(mm)72以上
外径(mm)20
内径(mm)15
ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。1時間の使用で水道代約2円と経済的です。
用途屋外での熱中症対策に。
付属品コック付コネクタ
トラスコ品番257-5386
材質ABS樹脂、PVC、PP、POM
幅(mm)400
高さ(mm)792
奥行(mm)340
角度(°)散水:360
散水範囲(m)1~2
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。