10ページ目: 散水・かん水資材

散水・かん水資材は、植物に散水やかん水を行なうための農業・園芸資材です。農作物を栽培したり草木の管理をする際に欠かせません。主に使われているのがホース。全面の穴から水がしみ出す散水用ホースや耐寒・耐圧性に優れたホースもあります。また長いホースはホースリールに巻き取って使うのが一般的。広い畑や芝生の散水にはスプリンクラーが適しています。自動式やタイマー付きのスプリンクラーを使うことで、毎日決められた時刻に一定量の散水を行なうことも可能です。
3,657件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所黄銅製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R)岩崎製作所
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
鉄製 T型ホースニップル 岩崎製作所鉄製 T型ホースニップル岩崎製作所(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど鉄製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製
ロングノズルS タカギロングノズルSタカギ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プランターや鉢植えに便利なロングタイプの散水ノズルです。 水量調節ダイヤル付で手元で水量調節ができます。
用途一般園芸散水用噴出形状ジョロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)17~21仕様コネクター付材質ABS樹脂質量(g)200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)744×68×37シャワー種類ジョロ
タカギ コネクターシャワー タカギタカギ コネクターシャワータカギ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
トラスコ品番758-2722高さ(mm)58質量(g)60主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
オーロラハンドル大(FJ) タカギオーロラハンドル大(FJ)タカギ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ サンホープボールバルブサンホープ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
配管の途中に接続し、開閉できる部品。
規格3/4"M×3/4"F
散水栓 45° カクダイ散水栓 45°カクダイ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
マチノオス
材質黄銅使用圧力(MPa)0.5
水栓柱パン(ミカゲ) カクダイ水栓柱パン(ミカゲ)カクダイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PP
万能口金 カクダイ万能口金カクダイ(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
蛇口取付形状万能水栓用材質POM流路内径(Φmm)9
ロケットノズル カクダイロケットノズルカクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15~18付属品バンド1個付き適合内径15・18ミリホース用材質黄銅、亜鉛
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>岩崎製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現しました。停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭材質本体:アルミ製、樹脂
折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ折れ曲がりにくいカットホースΦ15アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
ブラック材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、耐圧
ホース延長ジョイント 2931-20 GARDENA(ガルデナ)ホース延長ジョイント 2931-20GARDENA(ガルデナ)
539税込593
1個
当日出荷
2本のホースを簡単に連結して延長可能。異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。
用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又質量(kg)0.015グレー/オレンジ接続方式ホース-ホース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×30×30
ノズルアダプター セフティー3ノズルアダプターセフティー3(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。散水ノズル用アダプターです。散水ノズルとコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。材質ABSねじ径3/4オス
タカギ ストップコネクタースリム タカギタカギ ストップコネクタースリムタカギ(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
水を止めずにパーツを交換
トラスコ品番758-2455高さ(mm)120質量(g)55接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
オーロラハンドル小(FJ) タカギオーロラハンドル小(FJ)タカギ
429税込472
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メインホース用エンドキャップ セフティー3メインホース用エンドキャップセフティー3(2件のレビュー)
378税込416
1セット(2個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。
用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15口径(mm)12
分岐蛇口ダブルニップル(裸) タカギ分岐蛇口ダブルニップル(裸)タカギ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。 横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7495高さ(mm)93質量(g)107適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
耐圧ハイパーネット 日之出化成耐圧ハイパーネット日之出化成(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般の散水用耐圧ホースの1.5倍の耐圧力があり、特殊原料配合で冬でも使いやすく、防藻二重構造採用です。
イエロー
定量ボタンドリッパー サンホープ定量ボタンドリッパーサンホープ(2件のレビュー)
149税込164
1台
当日出荷
スーパーティフシリーズ。ストッパー機構付き。
仕様定流量タイプ、ストッパー付使用圧力(MPa)0.1~0.35取付部4mmバーブ
マカロニホース カクダイマカロニホースカクダイ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
材質PVC使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)
散水栓ボックス カクダイ散水栓ボックスカクダイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様底板なし
サラッと耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3サラッと耐寒耐圧耐藻ホースセフティー3
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
内径18mmで効率よく散水できます。べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。材質PVC:ポリエステル糸ホース内径(Φmm)18使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)23
首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ タカギ首振り蛇口G1/2ジョイントパイプタカギ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
ラクロック蛇口(BK) タカギラクロック蛇口(BK)タカギ
529税込582
1個
当日出荷
R007(015)SBRの交換用部品です。
トラスコ品番338-8295
ガン付Φ9カットホース アイリスオーヤマガン付Φ9カットホースアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から3日以内出荷
オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットにしたカットホースです。 節水効果のあるΦ9のホースを採用しています(メーカー比約20%節水)。 アクアガンの水流はシャワー・カクサン・キリ・ジェットの4通りに使用できます。散水や洗車に便利です。 蛇口口金付きなので、取り付けも簡単です。どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
材質アクアガン:ポリアセタール、ABS樹脂、ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)ブラックキャスターなしホース内径(Φmm)9耐熱温度(℃)ホース:60パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリホース外径(Φmm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18
修繕プラグ(10個付き) ネタフィム修繕プラグ(10個付き)ネタフィム(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
PEパイプにあけた穴をふさぐ修繕用のプラグです。プラグ10個/セットになっています。プラグを切り離してご使用ください。プラグの太い方(上画像・左側)は7mm穴をふさぐのに、 プラグの細い方(上画像・右側)は3mm穴をふさぐのに使用できます。
用途灌水用資材適合3mm穴・7mm穴
これエエやん 大口径ネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)これエエやん 大口径ネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
629税込692
1個
当日出荷
ホースをつなぐための金属製ジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 大口径のホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 大流量です。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6取付ねじ呼20(G3/4)流路内径(Φmm)15
樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど樹脂製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
9mm 水やりホース タカギ9mm 水やりホースタカギ
1,898税込2,088
1個(10m)
当日出荷
簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。
トラスコ品番758-2668材質塩化ビニル樹脂質量(g)800長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)12.7使用流体
4mm水やりホース10m タカギ4mm水やりホース10mタカギ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。
用途散水用内径(Φmm)4適合ホース内径×外径(Φmm)4×7材質塩化ビニール樹脂(PVC)外径(Φmm)7ホース長さ(m)10トラスコ品番758-2676使用限界水圧(MPa)0.4
散水タイマー デラックス セフティー3散水タイマー デラックスセフティー3(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
PCコックツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCコックツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
当日出荷
ホース同士を中間でつなぎます。一時止水、水量調節が可能。
適合ホース内径(Φmm)12~18付属品バンド2個材質ABS樹脂
マイカエース 石本マオランマイカエース石本マオラン(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から6日以内出荷
農業用灌水チューブの定番。
クイックコネクター サンホープクイックコネクターサンホープ(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプ配管の時に使用。チューブコネクターD2262と併用し、チューブの着脱可能。
仕様D2262との接続×ポリパイ材質ポリアセタール
ホースニップル TOYOX(トヨックス)ホースニップルTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
延長・補修用にホースとホースをつなげます。【18ミリOK】太め(18ミリ)のホースにも使えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)ABS・PE、(金属部)鉄・ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25
散水栓 カクダイ散水栓カクダイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
散水パーツ コック付きジョイントニップル タカギ散水パーツ コック付きジョイントニップルタカギ
1,198税込1,318
1個(1個)
当日出荷
ホースコネクター同士を接続するコック付きのジョイントニップルです。
用途コネクター同士を接続してジョイントニップルで通止水切替えしたい方に。トラスコ品番701-2475高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ推奨適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
ラクロック蛇口(GY) タカギラクロック蛇口(GY)タカギ
579税込637
1個
当日出荷
1本ネジの手締めタイプ蛇口ニップルです。
用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3378幅(mm)100高さ(mm)129奥行(mm)490
洗浄ガン 明治機械製作所洗浄ガン明治機械製作所
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス関連資料※メーカーチラシ(1.18MB)取扱説明書(0.45MB)圧力(MPa)標準水道:0.3
散水・かん水資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら